カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(8)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(4)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(6)
- PITWORK(日産)(5)
- ノーブランド(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ティーエフサービス(2)
- Vesrah(2)
- BRAKING(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オリンパス(1)
- カートン(1)
- ホンダ(1)
- BOLL(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NTB(1)
- カンツール(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sz-50」の検索結果

プラスチックシリンジ
BOLL(88件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。タイプ横口滅菌なし材質(外筒)PP先端外径(Φmm)4.0材質(ピストン)PE
エコストッパーゼロ耐水
ティーエフサービス¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策に。阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!開閉式でラクラク設置!対角2カ所でOK!コピー機などを持ち上げる必要がありません。用途キャスター用紙製ストッパー仕様(可能床面)フローリング/カーペット/たたみ/タイル等種別転倒防止ストッパー材質ピン:PP色白材質(本体)ペーパーボード(再生紙)材質(すべり止め)ウレタンゴム耐用年数(年)約8
エコストッパーゼロLOW
ティーエフサービス¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷耐荷重約150kg/1個。開閉式で複合機などを持ち上げず、対角2ヵ所に設置。複合機の脚の高さが低い場合に設置可能用途複合機の走出し防止セット内容本体:2個材質本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム取付キャスター径約60mm以下
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
Live Pro¥3,298~税込¥3,628~1箱(250本)ほか当日出荷から3日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷人気のSuzumiDRY素材を使用したキャスケットタイプの衛生帽子です。食品工場や給食現場での使用におすすめ。着脱が簡単で、対面販売や軽作業にも最適です。選べる5色展開で、交差汚染対策にも対応できます。吸汗・速乾・軽量素材で、一日中快適な着用感をキープ。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様後頭まわり引き出しゴム・後頭部メッシュサイズF規格男女兼用混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100%素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚頭囲(cm)52~65生地Suzumi DRY/涼みドライ
エア式クイックバキュームリフト
フコク¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷吸着面が粗いようなワークでも問題なく吊ることが可能です。バンドソーで切断した丸棒・FRP材や鉛などのワークでも楽に搬送することができます。吸着離脱は手動切替です。全幅(mm)170均等荷重(kg)30取付金具日東工器ハイカプラ
50mm シリンダー南京錠(ディンプルキー)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷付属品鍵(ディンプルキー)3本エスコ品番EA983SZ-50材質本体:真鍮、ツル:モリブデン幅(mm)50ロックキー式ツル径(Φmm)8.8クリアランス(縦×横)(mm)31×26
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット
carrozzeria¥64,980税込¥71,4781台9日以内出荷ワイヤレス接続での。「Apple CarPlay」「Android Auto」への対応をはじめ、スマートな使い心地を追求したディスプレイオーディオ。スマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。また、よく使う機能をスムーズに操作できるショートカットキーと好みに合わせて設定できるカスタマイズ性を備え、高い利便性を実現する新インターフェースを採用。さらに、6.8V型の画面に映し出したスマホ画面を直接操作でき、インターネットやアプリを楽しめる「WebLink(R) Cast」にも対応するなど、ディスプレイオーディオは、より手軽でスマートな使い心地を手に入れました。付属品電源コード、RCA入出力ケーブル、USBケーブル、外部入力ケーブル (AUX IN)、取付ネジ類、GPSアンテナ、ハンズフリー通話用 マイク、取扱説明書、保証書仕様●AM チューナー部:受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz、実用感度:28 μV(S/N:20 dB)、S/N:45 dB(IHF-A ネットワーク)●FM チューナー部:受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、実用感度:12 dBf(1.1 μV/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)、S/N:50 dB(IHF-A ネットワーク)●イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS質量(kg)0.9 (本体、コード含まず)タイプアース方式:マイナスアース方式使用温度範囲(℃)- 10~+ 60電源(V)【共通部】使用電源:DC 14.4 V(10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)最大出力(W)50×4ch定格出力(W)22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付寸法:178×100×125、ノーズ寸法:171× 97× 2ディスプレイ画面サイズ:6.8 型ワイドディスプレイ、アスペクト比:16:9、有効表示面積:151.8 mm × 79.68 mm、画素数:800(水平)× 480(垂直)× 3(RGB)、方式:TFT アクティブマトリクス方式、カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換インピーダンス(Ω)負荷:4BluetoothBluetooth バージョン:Bluetooth 5.3 certified、出力:最大+4 dBm(Power class 2)、Bluetooth Low Energy 出力:最大 + 4 dBm、周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz、プロファイル:HFP (Hands Free Profi le) 1.8PBAP (Phone Book Access Profi le)1.2.3A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le)1.4AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le) 1.6.2AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profi le) 1.3IOP (Interoperability Test Specifi cation)RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 ) 1.2最大消費電流(A)10Wi-Fiバージョン:IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)、周波数チャネル:36 ch,38 ch,42 ch (5 GHz)、セキュリティー:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)、出力:+13.0 dBm Max (5GHz)供給電流(A)1.5GPSレセプションシステム:64- チャンネル マルチ チャンネル レセプションシステム、アンテナサイズ:47 mm (W) × 16.2 mm (H) × 55 mm (D)最大出力電圧(V)プリアウト:4.0USB規格MSC(Mass Storage Class)、USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥7,298税込¥8,0281個(500g)5日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
USBケーブル CB-USB8
OM SYSTEM¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
塩タブレット 1000粒入
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個(1000粒)当日出荷F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ)
ノーブランド(7件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
BRAKING HO17FI
BRAKING¥9,998税込¥10,9981個欠品中定番モデルの ROUND FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材を採用したリジットタイプのディスクローターです。純正リプレイスメントとしても使用可能。用途耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター適合車種Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用
カートン実体顕微鏡
カートン¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
BRAKING HO17FID
BRAKING¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Dio SR(94) [SK50M R 2_AF35] フロント用Dio SR(90) [SK50ML-IIJ_AF25] フロント用Dio XR BAJA(96) [SK50MMT2_AF28] フロント用Dio XR BAJA(94) [SK50MMR-Ⅱ_AF28] フロント用G’(89) [SU50M K_AF23] フロント用Live Dio(97) [SK50MV J_AF35] フロント用Live Dio(97) [SK50MV-YA YA_AF35] フロント用Live Dio(98) [SK50MW J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY J_AF35] フロント用Live Dio(00) [SK50MY-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(94) [SK50MR-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(95) [SK50MS-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio SR(96) [SK50MT-Ⅱ 2J_AF35] フロント用Live Dio ZX(02) [SK50MM2-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(01) [SK50MM1-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-YE YE_AF35] フロント用Live Dio ZX(00) [SK50MY-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(98) [SK50MW-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(97) [SK50MV-V 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(94) [SK50MR-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX(96) [SK50MT-Ⅴ 5J_AF35] フロント用Live Dio ZX(95) [SK50MS-Ⅲ 3J_AF35] フロント用Live Dio ZX Special(00) [SK50MY-ⅤYC 5YC_AF35] フロント用Smart Dio DX(02) [SKX502 3J_AF57] フロント用Smart Dio DX(04) [SKX504 7J_AF57] フロント用Smart Dio DX(03) [SKX503 6J_AF57] フロント用Smart Dio DX(01) [SKX501 3J_AF57] フロント用Smart Dio Z4(07) [SKX50S7 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(06) [SKX50S6 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(05) [SKX50S5 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(04) [SKX50S4 2J_AF63] フロント用Smart Dio Z4(02) [SKX50S2 J_AF57] フロント用Super Dio(92) [SK50MN J_AF27] フロント用Super Dio(91) [SK50MM J_AF27] フロント用Super Dio(93) [SK50MP J_AF27] フロント用Super Dio(94) [SK50MMR J_AF27] フロント用Super Dio(96) [SK50MMT J_AF27] フロント用Super Dio SR(93) [SK50MP-II_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio SR(91) [SK50MM-YD_AF28] フロント用Super Dio SR(92) [SK50MN-Ⅱ 2J_AF28] フロント用Super Dio ZX(92) [SK50MN-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅲ 3J_AF28] フロント用Super Dio ZX(93) [SK50MP-Ⅳ 4J_AF28] フロント用TACT(99) [SZ50X YC_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W ⅡJ_AF51] フロント用TACT(98) [SZ50W J_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X ⅡJ_AF51] フロント用TACT(99) [SZ50X J_AF51] フロント用
テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)4日以内出荷4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
双眼鏡
ノーブランド¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷船舶での使用等、あらゆる分野で使用可能(非防水)仕様●1000m先の視界(m):115.5●アイレリーフ:17.8●プリズム:BK7ポロプリズム●実視界(度):6.6寸法(mm)167×65×198質量(g)810倍率(倍)7有効径(Φmm)50明るさ51
クラッチスプリング
Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1セット6日以内出荷から9日以内出荷スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。