カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(423)
  • 自動車補修部品(17)
  • 制御機器(16)
  • 自動車純正部品(9)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 縫製用品(2)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「sz-a02」の検索結果

関連キーワード
473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正座椅子(背あり)×4脚セット AIS (エイ・アイ・エス)正座椅子(背あり)×4脚セットAIS (エイ・アイ・エス)
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷
背もたれ付きで長時間の正座も快適にサポートする正座椅子の4脚セットです。スチール製のしっかりとしたフレームに、クッション性のある座面と背もたれを備え、安定感と座り心地を両立。正座がつらい方やご年配の方にもおすすめのアイテムです。シンプルで落ち着いたデザインは、和室洋室など、幅広いシーンでご使用いただけます。クッション性のある座面で膝や腰への負担を軽減。スチール製のフレームは、丈夫で安定感抜群!お子様からご年配の方まで立ち座りをサポートします。コンパクト&軽量で持ち運びラクラク。使用しない時は、積み重ねて省スペースにスッキリ収納できます。
幅(mm)415質量(kg)7.4BR高さ(mm)300奥行(mm)285
正座椅子(背あり) AIS (エイ・アイ・エス)正座椅子(背あり)AIS (エイ・アイ・エス)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
背もたれ付きで長時間の正座も快適にサポートする正座椅子です。スチール製のしっかりとしたフレームに、クッション性のある座面と背もたれを備え、安定感と座り心地を両立。正座がつらい方やご年配の方にもおすすめのアイテムです。シンプルで落ち着いたデザインは、和室洋室など、幅広いシーンでご使用いただけます。クッション性のある座面で膝や腰への負担を軽減。スチール製のフレームは、丈夫で安定感抜群!お子様からご年配の方まで立ち座りをサポートします。コンパクト&軽量で持ち運びラクラク。使用しない時は、積み重ねて省スペースにスッキリ収納できます。
幅(mm)415質量(kg)1.85BR高さ(mm)300奥行(mm)285
onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 500 mWonsemi
71,980税込79,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
隅隅削削 ヤナセ(柳瀬)隅隅削削ヤナセ(柳瀬)
439税込483
1枚
翌々日出荷
表・側・裏面どこでも研削できます。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
用途研磨作業。適合材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス)砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
onsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 500 mWonsemi
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 7.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SMAツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 50mA最大ツェナーインピーダンス = 3Ω最大逆漏れ電流 = 2.5μA寸法 = 4.32 x 2.6 x 2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.3V 表面実装 1.5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 4.3V 表面実装 1.5 Wonsemi
68,980税込75,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 4.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.5 Wパッケージタイプ = ケース 403Dツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 2テスト電流 = 87.2mA最大ツェナーインピーダンス = 500Ω最大逆漏れ電流 = 2.5μA寸法 = 4.57 x 2.92 x 2mm動作温度 Min = -65 ℃Vツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
サージチェッカー アクソンデータマシンサージチェッカーアクソンデータマシン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
AXON製のサージ除去機能付ケーブルで正常にサージが吸収されるかを簡単にチェックすることができます。
付属品バッテリークリップ付電源ジョイントケーブル(1セット)対象機種診断:AXON製サージケーブル(A-SZ1・A-SZ11・A-SZ3・A-SZ33・A-SZ22・BKZ-1・BKZ-2・BKZ-3)
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) キー位置変更品フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
8,698税込9,568
1個
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から13日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み SMCCM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込みSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込みSMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
オンセミ, ツェナーダイオード, 5.6V, 500 mW, 2-Pin SMA ON SEMICONDUCTORオンセミ, ツェナーダイオード, 5.6V, 500 mW, 2-Pin SMAON SEMICONDUCTOR
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 5.6V実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SMAツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 66.9mA最大ツェナーインピーダンス = 2Ω最大逆漏れ電流 = 2.5μA長さ = 4.32mm寸法 = 4.32 x 2.6 x 2mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWU10 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FWU10SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
サイズ10取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FJ15 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FJ15SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90ベーン形式(S) シングルベーンサイズ15リード線取出方法(-) グロメット取付支持形式(F) フランジ形リード線(m)0.5鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類93A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-600A6SZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-600A6SZSMC
74,980税込82,478
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-200A6SZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-200A6SZSMC
61,980税込68,178
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-130A6SZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-130A6SZSMC
61,980税込68,178
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)130配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-200A6SZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-200A6SZSMC
53,980税込59,378
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-100A6SZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-100A6SZSMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
フリーマウント形角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2WU-Zシリーズ CDRBU2JU15 SMCフリーマウント形角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2WU-Zシリーズ CDRBU2JU15SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
寸法(mm)15鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KF32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KF32SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KC40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KC40SMC
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)215作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KB20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KB20SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら