ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品
定格通電電流(A)10
適合サーマルリレーSC-03~N3形
辞令または各種証書、賞状用紙など幅広く使える、高級プリンタ用紙使用のOA用紙です。
インクジェット・レーザープリンタで印字できます。
仕様OA対応用紙
紙厚(μm)180
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
一押しでたっぷり豊かな泡が出るため、泡立てる時間が省けます。香料技術のはたらきで汗臭、加齢臭などのニオイが気になりません。さわやかなグリーンハーバルの香りです。うるおい成分植物性セラミド配合です。
成分水、ラウレス硫酸Na、ラウリルベタイン、ラウリルヒドロキシスルタイン、PG、α-グリカン、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、グルコシルセラミド、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、アルニカ花エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、ハマメリス葉エキス、ブドウ葉エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、ココイルグルタミン酸TEA、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、BG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料
液色無色~淡黄色透明液体
液性弱酸性
接点数4NO
電源3相 200V
接点構成ダブル接点
機種補助接点
配線カバーなし
N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
単動・片ロッド、取付支持形式/クレビス一体形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
単動・片ロッド、取付支持形式/1山クレビス形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等
チューブ内径(Φmm)20
ねじの種類(-) Rc
デンソー製 12V 60A D110
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。
新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。
組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
共通品(デンソー製) Vベルト用 リブベルト仕様はSZA-022MM5
メーカースズキ、マツダ
主な適合純正品番31400-78A20・31400-78A30・1A09-18-300A・1A09-18-300・31400-78A00・1A08-18-300・1A08-18-300A・1A07-18-300・31400-78A31・31400-78A21
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
材質強化磁器
寸法(mm)176×136×27
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
背もたれ付きで長時間の正座も快適にサポートする正座椅子の4脚セットです。スチール製のしっかりとしたフレームに、クッション性のある座面と背もたれを備え、安定感と座り心地を両立。正座がつらい方やご年配の方にもおすすめのアイテムです。シンプルで落ち着いたデザインは、和室。洋室など、幅広いシーンでご使用いただけます。クッション性のある座面で膝や腰への負担を軽減。スチール製のフレームは、丈夫で安定感抜群!お子様からご年配の方まで立ち座りをサポートします。コンパクト&軽量で持ち運びラクラク。使用しない時は、積み重ねて省スペースにスッキリ収納できます。
幅(mm)415
質量(kg)7.4
色BR
高さ(mm)300
奥行(mm)285
1セット
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
関連キーワード