ポール POLE22-NPATLITE(パトライト/旧:春日電機)89日以内出荷
対応機種:LR4-LJ、LR5-LJ、LR6-LJ、SKHシリーズ※1、SF10シリーズ※1、SL10シリーズ※1(※1:ポールを取付の際は、ポール取付ブラケットSZP-101が必要となります。)対応オプション品:SZL-001、SZK-001U、SZP-917U、SZ-010S、ZP-101※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
付属品バインドタッピンねじ M3×12 2個材質AL質量(kg)0.35色シルバー取付場所屋内サイズ(mm)Φ21.7ポール長(mm)700