種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状菱形
ねじ山種類メートル並目
材質鋼板
質量(g)6.7
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
頭部形状四角
頭厚K(mm)2
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304J3)
種別全ねじ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状菱形
ねじ山種類メートル並目
寸法a(mm)-
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様精密型鍛造した特殊ボルト
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M12
トラスコ品番837-9070
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)125
質量(g)130
T溝幅(mm)12に適合
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状長方形
関連資料(0.26MB)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ヘッドボルト
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoMS510ENR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.16、BSA-400 クランクケース オイルポンプ オイルフィルタ部品_No.5、BSA-420JAWG G-3 エンジン(シリンダ)部品_No.180、MSA613R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.15、MS613R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.16、VSA-310M 走行用エンジン(シリンダ)部品_No.15、BSA-411S シリンダ部品_No.15、BSA-420JS 2001ネン エンジン シリンダ部品_No.180、MS510RC-6K エンジン クランクケース部品_No.16、BSA-420LDASH エンジン シリンダ部品_No.180、BSA-420JSG G-4S エンジン シリンダ部品_No.180、MSA613-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.16、BSA-420JS 2000ネン エンジン シリンダ部品_No.180、BSA-420JEWG G-3 エンジン シリンダ部品_No.180など
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
部品名称ヘツドボルト
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.2MB)
図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
用途ヘッドボルトの取り外しに使用します。
主な適合純正品番T10070・3452
全長(mm)140
サイズM10
差込角(mm)12.7
適合車種1.8T、2.0、V6、V8エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状T型
材質(ハンドル)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-0862。3-7/8インチ、3.927インチまたは3.937インチボア用多層スチール0.045インチ厚ヘッドガスケット2個パック。販売備考:BORE径:3.94” 厚:0.045”。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。備考:99-17年ビッグツイン(ツインクールドを含む)およびTシリーズエンジン用
備考99-17年ビッグツイン(ツインクールドを含む)およびTシリーズエンジン用
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状T型
材質(ハンドル)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥389
税込¥428
欠品中
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状T型
仕上パーカー
材質(ハンドル)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥55
税込¥61
4日以内出荷
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。
一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。
ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN
強度A2-100
引張強度(N/mm2)1000min
耐力(N/mm2)800min
熱処理時効処理
ねじ精度(JIS)6g
表面処理パシペート
テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
ラチェット機構あり
首振りあり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
全長(mm)500
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。
ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用
サイズ規格ミリ
形状T型
仕様ブリスターパック入り。
トラスコ品番818-7181
セット内容6本:3、4、5、6、8、10mm
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
質量(g)555
先端形状六角
1セット(6本)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。
ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
用途六角穴付ボルト類の締結用
サイズ規格ミリ
形状T型
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
先端形状六角
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用
全長(mm)500
仕様ハンガー付
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ