15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去し、超クリーンな乾燥エアーを送ります。 HACCP・ISO対応(安全と安心、環境改善のために)。 圧力損失が少なく高性能。 同心同軸上に第1フィルター、第2フィルター、オイルミストエレメントの3種類のフィルター。 フィルターエレメント交換が簡単。 2個の圧力計でフィルターエレメントの交換時期が目視管理できます。 オートドレン内蔵 ピーコックはオプションです。
1個ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。 HACCP対応です。 オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。 抗菌フィルタの採用で菌の繁殖を抑制します。 日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
用途有害細菌・カビ・不純物・オイルミスト・水滴のないクリーンで安全なエアを必要とする用途(抗菌・除菌タイプ)。 かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97 使用流体圧縮空気 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチドライフィルタ
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 油分除去(PPMw/w)0.01 固形粒子除去(μm)0.01 関連資料(1.73MB)
1個
77,980 税込85,778
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)マルチ・ドライフィルタ
超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。
用途<機械、エレクトロニクス>。設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策。加工機械のセンサー類の保護。精密計測機などのエア軸受。組立・塗装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<食品、薬品>。攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入。設備のチョコ停対策など。<医療機器など>。歯科など医療機器用の洗浄エア。 使用圧力(MPa)0.3~0.7 固形粒子除去(μm)0.01 油分除去(PPMw/w)0.01 使用温度範囲(℃)5~60
1個
68,980 税込75,878
15日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)第2エレメント (マルチ・ドライ)
水滴ゼロ・油等3~5μm以上のゴミ・微粒子を除去
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)第1エレメント (マルチ・ドライ)
遠心分離により水滴ができ、ドレンとなります。
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)オイルミストエレメント
オイルミスト及び0.01μm以上の固形粒子を除去
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前田シェルサービス圧縮空気品質モニター AIR-MO
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること セット内容AIR-MO単品、ACアダプター、異形ニップル、チーズ、六角ニップル 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 材質アルミ、樹脂 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレンタイプ 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1式(1式)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。
用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 材質アルミ、樹脂 使用圧力(MPa)0.3~0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出オートドレンタイプ 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1式(1式)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービスAIR-MO+ドライフィルターセット
エコ商品
不純物流出を検知し知らせる!不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯。3in1マルチ・ドライフィルター専用エレメント交換時期を赤色ランプ点灯でお知らせ。特殊センサーにより、粒子等級2未満相当のエアー品質になると赤色警告灯が点灯します。AIR-MOと抗菌・除菌3inマルチ・ドライフィルターセット
仕様圧力変動:使用圧力範囲内で、増圧5秒、減圧5秒以上の時間を確保すること 接続口径Rc1/8 消費電力(W)電源:0.8 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 本体質量(g)220 使用温度(℃)0~60 定格入力電圧(V)電源:AC100 取付場所(位置)3in1マルチ・ドライフィルター直後、(角度)表面ラベルが正面に向き、▲UPマークを上側にむけること 消費電流(mA)(電源最大)70 点灯方式警告ランプ:ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2未満相当で点灯 耐振動(許容)1.3m/s2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)0.1以下 流量範囲(L/min)使用:300~1500 防水性IPX5 使用湿度(%RH)95以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×56×68
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ