こんなお得な商品も!
ジグソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード
仕様直線用
材質本体:ハイス鋼
全長(mm)100
色シルバー
有効長(mm)75
切断能力(mm)FRP:1~20
切断能力(mm)軟鋼板1~15
1インチ当たり山数8
切断能力(mm)アルミニウム3~15
切断能力(mm)プラスチック1~30
入数2本
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316
材質(本体)SUS316
温度(℃)-196~350
接続方式単管Xねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.57MB)
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」ダイヤル錠タイプ。
材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体・幕板・脚部=鋼板(樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)天板=140、トレー=5、引出=上段10、中段25、下段30
機構トレー・袖引出各段ラッチ機構
天板厚さ(mm)30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段=328×442×72、中・下段=317×527×265
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
アジャスター付
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の片袖机ダイヤル錠タイプです。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
サイド収納の鍵は4桁の暗証番号を設定することで施錠・解錠を行うダイヤル錠タイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
サイド収納の2段目、3段目はA4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)700
天板厚さ(mm)30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:328×442×72、中・下段:317×527×265
関連資料組立説明書(1.23MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.54MB)
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出(上段):10/引出(中段):25/引出(下段):30
サービス分類組立・設置・取付
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の片袖机D-3段収納タイプ。
D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
Samtec コネクタヘッダは、54 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-127-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:54●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5705
アズワン品番65-7787-80
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の片袖机 D-3段収納タイプ。D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。
付属品配線受け1個、ペントレー1個、仕切板S1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚
材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装
機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付
外寸法・高さ(mm)700
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 片袖机 D-3段袖タイプ。D-3段袖は下段がA4、B4サイズ対応の引出しになります。多量収納タイプは下段の奥行きが+111mm拡大されています(奥行700mmタイプのみ設定)。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装
機能ワンアクションロック機能、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付
外寸法・高さ(mm)720
関連資料組立説明書(2.13MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1MB)
ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 片袖机 D-3段袖タイプ。D-3段袖は下段がA4、B4サイズ対応の引出しになります。多量収納タイプは下段の奥行きが+111mm拡大されています(奥行700mmタイプのみ設定)。ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装
機能ワンアクションロック機能、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付
外寸法・高さ(mm)720
関連資料組立説明書(2.13MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1MB)
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)680
材質/仕上●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)15.8
高さ(mm)875
奥行(mm)625
材質(脚)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(背)布地張り(SA)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)680
材質/仕上●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)15.8
高さ(mm)875
奥行(mm)625
材質(脚)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(背)布地張り(SA)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)680
材質/仕上●座:布地張り(SA、PV) ●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(T1、W9、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)19.5
高さ(mm)1075
奥行(mm)625
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(背)布地張り(SA、PV)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)680
材質/仕上●座:布地張り(SA、PV) ●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(T1、W9、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節
質量(kg)19.2
高さ(mm)1055
奥行(mm)625
材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付
材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(背)布地張り(SA、PV)
グリーン購入法適合
材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)
材質(肘当)発泡ウレタン一体成型
サービス分類組立・設置・取付
仕様【抗ウィルス加工張地】非対応
幅(mm)680
質量(kg)15.5
高さ(mm)880~995
タイプテクスチャードクロスローバック
奥行(mm)560~610
キャスターナイロン
肘掛可動肘付
グリーン購入法適合
背タイプローバック
ランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動
サービス分類組立・設置・取付
仕様【抗ウィルス加工張地】非対応
幅(mm)680
質量(kg)15.5
高さ(mm)880~995
タイプテクスチャードクロスローバック
奥行(mm)560~610
キャスターウレタン
肘掛可動肘付
グリーン購入法適合
背タイプローバック
ランバーサポートランバーサポート付 上下50mm可動
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)935
質量(kg)5
高さ(mm)720
奥行(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1207
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)935
質量(kg)5
高さ(mm)720
奥行(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)935
質量(kg)5
高さ(mm)720
奥行(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)935
質量(kg)5
高さ(mm)720
奥行(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1207
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)8.1
高さ(mm)720
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)7.7
高さ(mm)720
奥行(mm)32
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)5
高さ(mm)720
奥行(mm)30
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
次へ