13,979件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。綿の混率が高く、水含みに優れています。細糸。
用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに 種類水拭きモップ 種別細糸 材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他、テープ:綿・ポリエステル 長さ(mm)約235 幅(mm)約240 繰り返し・詰め替え対応
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-18
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PP 有効内寸(mm)584×394×77 外寸(mm)630×440×93 内寸(mm)590×400×84 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])22440[2290] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
材質ステンレス(SUS304) 適合10~18mmパイプ用 トラスコ品番413-9330 質量(g)240
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

1個
799 税込879
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

容量(L)1.2 材質SUS304 仕様二重構造 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×160 品名・タイプアイスペール TKG品番9-1906-0901 TKG品番(2017)6-1704-0101
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)角ムッフ T-18A SUS304製
型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
締付範囲(Φmm)10~18 TGK品番561-54-66-02
1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷

容量(L)0.77 材質SUS304 直径(Φmm)115×120 品名・タイプアイスペール TKG品番9-1906-0501 TKG品番(2017)6-1703-2401
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤 種別現像液 トラスコ品番802-0004 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
58,980 税込64,878
翌日出荷

冷凍からレンジUPまで対応してます。
仕様●製品サイズ(1枚あたり):136×179×H29.8mm●製品重量(1枚あたり):11.5g●材質:PPF●入数:1ケース(50枚×18袋入)●ケースサイズ:192×655×420mm
1箱(900枚)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 仕上上下ヒートカット 表示内容くるま買取 外形寸法(横×縦)(mm)600×1800 チチ上部3、左5
1枚ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):18T/X-SYNC、テンションプーリー(下):18T/X-SYNC カーボン(ロゴ:ホワイト)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷


ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ
RoHS
材質PA 4.6 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 ナチュラル シリーズT18R HR 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)22
1袋(100個)
199,800 税込219,780
当日出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):18T/X-SYNC、テンションプーリー(下):18T/X-SYNC カーボン
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):18T/X-SYNC、テンションプーリー(下):18T/X-SYNC
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):18T/X-SYNC、テンションプーリー(下):18T/X-SYNC カーボン
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷


信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番802-0008 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷



1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000 歯数13T&18T
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式 イエロー 適合機種メーカーEPSON 各種認証E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
1本(6500枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式 シアン 適合機種メーカーEPSON 各種認証E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
1本(6500枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式 マゼンタ 適合機種メーカーEPSON 各種認証E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
1本(6500枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数18T&18T 仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth 材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム カーボン 対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS 歯数18T&18T
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数18T&18T 仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth 材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム カーボン 対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式 ブラック 適合機種メーカーEPSON 各種認証E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
1本(5500枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷