カテゴリ
- 測定用品(1,942)
- 農業機械(1,413)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(604)
- 制御機器(424)
- バイク部品(369)
- 切削工具(283)
- 油圧機器・油圧ホース(241)
- メカニカル部品(226)
- ねじ・ボルト・釘(207)
- FA担当者のオススメ新商品(200)
- パソコン/周辺機器(193)
- 物流用品(148)
- 配管・水廻り設備部材(94)
- 機構部品(88)
- 自動車補修部品(51)
- 家電(49)
- 電動工具(46)
- 電気材料(44)
- 自転車部品(43)
- フォークリフト・産機・建機用品(39)
- 作業工具(38)
- トラック用品・パーツ(36)
- カー用品(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 科学研究・開発用品(22)
- 住設機器(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 保管用品(18)
- 作業服(17)
- 空圧工具(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 溶接用品(13)
- 安全用品(13)
- 自動車純正部品(13)
- 建築金物(12)
- バッテリー・電装(12)
- 研磨材(12)
- 事務用品(12)
- マスク(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 防犯用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 日用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 縫製用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 理研計器(1,881)
- BIGM(丸山製作所)(1,400)
- CKD(371)
- 大阪魂(175)
- omron(オムロン)(150)
- 清水製作所[継手](127)
- 日東工器(84)
- KITO(キトー)(77)
- モートーン(66)
- 三木プーリ(62)
- IDEC(和泉電気)(51)
- ニッセイ(49)
- メディアカバーマーケット(49)
- ニッタ(48)
- RS PRO(43)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- TRUSCO(36)
- 千代田通商(34)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「t-2 r」の検索結果

T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
VN型コンテナ
TRUSCO(11件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。材質ポリプロピレン(PP)
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
(21件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です用途小物部品の整理付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー材質ポリプロピレン最大積載段数3
パーツボックス
(468件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレン色ブラック/クリア/オレンジ仕切りあり
導電性コンテナ VN型
TRUSCO¥769~税込¥846~1個当日出荷導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
NFボックス
(487件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
T-2型R1/4
アズワン¥6,090税込¥6,6991個当日出荷から7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
スケルトンカラーコンテナ
セキスイ(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
パーツボックス 4面使用可能
(95件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷パーツボックスの4面使用可能タイプです。 仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。付属品仕切板54枚付(大24枚・中20枚・小10枚)材質ポリプロピレン質量(kg)1.61色ブラック/クリア/オレンジ高さ(mm)141奥行(mm)302仕切板54(大24枚・中20枚・小10枚)仕切数(個)仕切板54枚外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×302×141仕切りあり外寸(幅×奥行×高さ)(mm)381×302×141
Rキャスター 1.5t・2t用
マサダ製作所(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
フィルタ T2
重松製作所(32件のレビュー)¥549税込¥6041個欠品中適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
ツールボックス
(133件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。用途工具の収納に材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)115外寸法・奥行(mm)167有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)114有効内寸法・幅(mm)357
ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ツールボックス ステンレス
(127件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。付属品中皿トレー(樹脂製)×1個材質バックル:冷延鋼板色シルバー材質(本体)SUS430+PP
布描きマーカー
シヤチハタ¥199税込¥2191本当日出荷から翌々日出荷布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。寸法(mm)Φ19.0×128.5質量(g)18線幅(mm)約2
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0
ホンダ¥97,980税込¥107,7781台11日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリアその他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
T-2型AFHJT212R3/8
アズワン¥7,290税込¥8,0191個7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR3/8アズワン品番2-774-04
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
KURITA ピンタイプ
栗田製作所(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプピンタイプ表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き
(232件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
KURITA ステンレスピンタイプ
栗田製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプピンタイプ
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
T-2型RC1/4
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個当日出荷から6日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
99 インサートR/I-CENTER
ムラキ¥36,980~税込¥40,678~1箱(5個)5日以内出荷トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 Rタイプ材質K20FコーティングTiAIN
...
























![T-G2-R-R T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479366-230202-02.jpg)
![T-G2-R-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479908-230202-02.jpg)







![T-G2-Rc-R T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479944-230202-02.jpg)
![T-G2-R-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479314-230202-02.jpg)

![T-G2-G2-R T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479269-230202-02.jpg)