カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • 切削工具(111)
  • 農業機械(107)
  • 自動車純正部品(103)
  • 制御機器(85)
  • メカニカル部品(61)
  • 機構部品(43)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • バイク部品(26)
  • バイク純正部品(24)
  • 作業工具(19)
  • 事務用品(14)
  • 医療(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 研磨材(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 安全保護具(9)
  • 家電(7)
  • 空圧工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-320」の検索結果

1,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーパネル いすゞ4t 320フォワード用 JET INOUE(ジェットイノウエ)コーナーパネル いすゞ4t 320フォワード用JET INOUE(ジェットイノウエ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質樹脂クロームメッキ適合車種4tフォワード320(H6.2~H19.6)車種4t車用
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ SimportPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズSimport
65,980税込72,578
1ケース(10パック×10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
材質バージンPPホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-03穴容量(mL)0.2
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ SimportPCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2NシリーズSimport
129,800税込142,780
1セット(5個×1000本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-55
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ SimportPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズSimport
6,698税込7,368
1ケース(10パック×1枚)ほか
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96穴容量(mL)0.2
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2Nシリーズ SimportPCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.2ml ナチュラル T320-2NシリーズSimport
25,980税込28,578
1個(1000本)
4日以内出荷
スタンダード(ロックフラットトップ):0.2mlチューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-54
PCR 8連チューブ&シングルロックドームキャップ 0.2ml ナチュラル T320-3Nシリーズ SimportPCR 8連チューブ&シングルロックドームキャップ 0.2ml ナチュラル T320-3NシリーズSimport
25,980税込28,578
1個(1000本)
4日以内出荷
スタンダード(ロックドームトップ):0.2mlチューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-60
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForestPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズTriForest
6,898税込7,588
1パック(10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-11穴容量(mL)0.2
PCR 8連チューブ&シングルロックドームキャップ 0.2ml ナチュラル T320-3Nシリーズ SimportPCR 8連チューブ&シングルロックドームキャップ 0.2ml ナチュラル T320-3NシリーズSimport
129,800税込142,780
1セット(5個×1000本)
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-61
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForestPCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズTriForest
6,798税込7,478
1パック(10枚)
翌々日出荷
必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
材質バージンPPホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-13穴容量(mL)0.2
PCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T320-2LPNシリーズ SimportPCR 8連チューブ&シングルロックフラットキャップ 0.1ml ナチュラル T320-2LPNシリーズSimport
31,980税込35,178
1個(1000本)
欠品中
スタンダード(ロックフラットトップ):0.1mlチューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れないので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止ロープロファイルのため反応効率が高いプラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3849-52
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
T-H320用ベース T-H320-BS グレー   25-2477-12 MTセキュリティジャパンT-H320用ベース T-H320-BS グレー 25-2477-12MTセキュリティジャパン
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
カラー:グレー製品サイズ:W320×D460×H90mm
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(9件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 T熱電対CHINO(チノー)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
リアフェンダーカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)リアフェンダーカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
キャビン後方サイドのアクセントに!!
用途ボディパーツ適合いすゞ4t320/342フォワードベッド付車(H6.2~H19.6)セット内容左右セット種別4t材質スチールクロームメッキ取付方式かぶせ式メーカーいすゞ表面クロームメッキ適合車種いすゞ4t320/342フォワードベッド付車(H6.2~H19.6)
円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 4TNTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
ゴムロープ(フリーカットタイプ) ユタカメイクゴムロープ(フリーカットタイプ)ユタカメイク(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ゴムロープの長尺タイプで必要な長さでカット出来ます。
用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク)ボタンホックナイロンストレッチセーム(マチ付)手袋COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
伸縮性が高く肌触りの良いナイロン・ポリウレタン素材を採用 立体裁断で手にピッタリフィットし軽作業に最適 ※手首のボタンホックが脱げを防止
材質原手:ナイロン、ポリウレタン ボタン部:PVC入数(双)1機能伸縮性指マチマチあり
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き旭精工(2件のレビュー)
70,980税込78,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
三方リングチーズ アソー三方リングチーズアソー(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
60税込66
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ヘックスローブビットソケット SK11ヘックスローブビットソケットSK11
529税込582
1個
当日出荷
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム)空とぎサンディングシート トライエムアイト3M(スリーエム)(20件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1箱(100枚)
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。シートサイズ(mm)228×280砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AW適合材金属、木工
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
599税込659特価
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
鉄フレキ フジフレキT フジモリ産業鉄フレキ フジフレキTフジモリ産業(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から9日以内出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。材質薄板電気亜鉛メッキ鋼板、薄板電気亜鉛めっき鋼板を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~100
トランク型工具箱 333X137X96.5 TRUSCOトランク型工具箱 333X137X96.5TRUSCO(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・高さ(mm)96.5外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)66
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
GENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライト GENTOSGENTOS 充電池・乾電池兼用高出力LEDライトGENTOS(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。 専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。 点灯モードは4段階と点滅です。 バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。電源専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)明るさ(Lm)3200(Maxモード時・充電池使用時)全長(mm)247材質(本体)アルミトラスコ品番115-3433セット内容パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池幅(mm)61.8質量(g)560外径(Φmm)61.8保護等級IP67光源色白色充電時間(時間)約6充電可能回数300回(初期容量の80%まで低下)耐久性落下:1m照射距離(m)405(Maxモード時)電球の種類LED最大点灯時間約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)径違いチーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
ナポリつまみ ハイロジックナポリつまみハイロジック
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類つまみ
三方フレアーチーズ アソー三方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
ステンレス長バット テーパータイプ TRUSCOステンレス長バット テーパータイプTRUSCO
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
深型長バットと外径寸法が同じなのでフタも合わせて使用すれば使用用途が多彩に広がります。テーパーがついているので、単独で使っても重なりが良く、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番437-3995材質ステンレス(SUS304)呼称320型高さ外寸(mm)60外寸法・幅(mm)323RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)187有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)59有効内寸法・幅(mm)275
すべり止め付きボタンホック綿セーム(マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク)すべり止め付きボタンホック綿セーム(マチ付)手袋COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
319税込351
1双
当日出荷
すべり止め付き立体縫製綿100%のソフトな感触で手にピッタリフィットし、軽作業に最適です。手首のボタンホックが脱げを防止します。
材質原手:綿、すべり止:PVC入数(双)1指マチマチあり
デジタルパネルメータモジュール マザーツールデジタルパネルメータモジュールマザーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)約45電源DC3V表示3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付基板寸法(mm)80×53
長バット蓋 TRUSCO長バット蓋TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
商品タイプフタ
(023)スペーサー T0.8 ES320 スバル(023)スペーサー T0.8 ES320スバル
379税込417
1個
5日以内出荷
パルスエンジンアワーメータ PET-3200R 追浜工業パルスエンジンアワーメータ PET-3200R追浜工業(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
...