カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
- バイク部品(179)
- 農業機械(158)
- 制御機器(153)
- 切削工具(86)
- 配管・水廻り設備部材(60)
- 電動工具(56)
- 空調・照明・電設資材(49)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- メカニカル部品(40)
- 機構部品(39)
- 測定用品(38)
- 建築金物(37)
- 作業工具(36)
- 電気材料(32)
- 自転車部品(27)
- 自動車補修部品(26)
- 作業服(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- パソコン/周辺機器(26)
- 科学研究・開発用品(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 店舗什器・備品(19)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 研磨材(13)
- 事務用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 安全用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 保管用品(8)
- 厨房用品(7)
- 安全保護具(7)
- 梱包用品(6)
- 防犯用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 溶接用品(5)
- 介護用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車純正部品(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 医療(2)
- 手袋(2)
- 縫製用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(166)
- BIGM(丸山製作所)(156)
- コガネイ(50)
- MAD MAX(マッドマックス)(46)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
- SHIMANO(シマノ)(27)
- 三菱電機(26)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- 富士電機(20)
- RS PRO(20)
- 佐藤計量器製作所(19)
- ハウステック(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(17)
- brembo(17)
- サンドビック(16)
- タカチ電機工業(15)
- omron(オムロン)(13)
- ジーベック(13)
- TRUSCO(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「t-400」の検索結果

大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
テープ式保安柵 コーンバーテープ
ツール・ディポ(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消。簡単便利テープ式保安柵。運搬、設置、撤去が楽々コンパクト。長さ調整可能なテープ式だから設置が自由。50mmの幅広テープで目立つ高視認性。色(テープ)黄×黒材質(本体)プラスチック質量(g)約280長さ(m)0.3~約4テープ幅(mm)50材質(テープ)複合材ビニールフック径(mm)(内径)85
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。付属品カラビナフック×2個材質ポリエチレン(PE)材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装チェーン線径(mm)約6
T型ボックス
リングスター(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。 適度なサイズなので持ち運びがし易いです。 安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。 用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。 スチール製品で熱に強く丈夫です。タイプ中皿なし
オイル吸着マット
関西工具製作所¥15,980税込¥17,5781箱(100枚)当日出荷水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)4対応油縦(mm)400横(mm)500
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
ニトリルゴム極薄手袋100枚入アクセラレーターフリー
ダンロップ ホームプロダクツ¥1,698税込¥1,8681箱(100枚)当日出荷材質ニトリルゴム色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、耐久全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
<SM-S210i/SM-T300i/SM-T400i専用>シリアルケーブル 1.2M
スター精密¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷SM-S210i/SM-T300i/SM-T400iでお使いいただけるシリアル通信用ケーブルです。※プリンタ―新品購入時には、同梱されております。別途ご購入いただく必要はございませんケーブル長(m)1.2
空とぎサンディングシート トライエムアイト
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(100枚)当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工
セフティーファスナーサムロック
LION (ライオン事務器)¥3,998税込¥4,3981パック(2セット)当日出荷工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。用途地震対策材質ファスナー部:ABS樹脂、ベルト部:ポリウレタン(芯材:ポリエステル)耐震性7相当
1・2・3 ワンツースリーツールバッグ
リングスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工具箱・電動工具・資材・アウトドア用品を一括収納! 丈夫な高品質ポリエステル使用。<裏面PVCコーティング加工> 移動時に便利な長めの手提げショルダータイプ。 使わないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。用途道具・工具・アウトドア用品等の収納に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×270×400外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270
端子台 ATシリーズ
東洋技研¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
強力両面テープ防水用
ニトムズ¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
マグネットオイルフィルター 二輪車用
(123件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途二輪車用
エッジボード・コーナーパッド
もりや産業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(250本)当日出荷板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靭です。 世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準[Resy 5815(独)]の認定を取得。 純パルプ100%、強度も十分で再使用もスムーズです。 使いやすさを追求したオリジナルジグソーカット加工で、テープや止め具は不要、はめ込むだけで組み立て完了。用途梱包商品のコーナー保護に。PPバンド掛け等の補強・角あてとして。環境に配慮した簡易梱包として。厚さ(mm)3寸法A(mm)50寸法B(mm)50
バイク用 オイルフィルター CB400T/CB400N オイルエレメント Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番15410-KEA-305、15412-413-005、154A1-413-005、154A1-MA6-000適合車種【HONDA】CB250T/CB250N CB400T(77-80)/CB400N
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ
東洋技研¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
サムロック
LION (ライオン事務器)¥36,980税込¥40,6781パック(10セット)当日出荷から5日以内出荷工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。用途地震対策
MKボールバルブ
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。材質(本体)黄銅最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69バルブ種類ボールバルブ
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(10個)当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
...