カテゴリ
- 医療(1,033)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(696)
- オフィス家具(605)
- 自動車純正部品(547)
- メカニカル部品(423)
- 制御機器(264)
- 機構部品(127)
- バイク純正部品(120)
- 配管・水廻り設備部材(119)
- 測定用品(83)
- FA担当者のオススメ新商品(74)
- 作業工具(63)
- 農業機械(62)
- 切削工具(61)
- 建築金物(54)
- パソコン/周辺機器(51)
- 物流用品(46)
- 店舗什器・備品(41)
- 自動車補修部品(36)
- バイク部品(35)
- 作業服(32)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 保管用品(27)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 事務用品(22)
- 電気材料(21)
- 住設機器(21)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- 卓上消耗品(17)
- 梱包用品(16)
- 研磨材(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 電動工具(9)
- 安全用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 日用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 防犯用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 家電(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- トラック純正部品(6)
- テープ(5)
- 溶接用品(5)
- 清掃用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 測定関連サービス(4)
- 介護用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 防災用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 高田ベッド製作所(1,020)
- イトーキ(520)
- SMC(415)
- ニッサン(333)
- MAZDA(マツダ)(204)
- CKD(202)
- マキテック(198)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- ニッセイ(71)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- Festo(60)
- エスコ(57)
- ホンダ(54)
- TRUSCO(48)
- RS PRO(36)
- NOK(32)
- ABRACON(30)
- 水本機械製作所(29)
- 住友重機械工業(27)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「t-b4」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥1,998税込¥2,1981パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T4B4A)
SMC¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(4A) インチ:1/2 x 3/8
トロ舟
(221件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ボール紙 1パック100枚入
今村紙工(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷低価格を追求しコスト削減をサポート。表面は白、裏面はグレーのボール紙。用途郵便物などのあて紙に材質白ボール厚さ(mm)0.7色表面は白、裏面はグレー坪量(g/m2)550
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(100枚)当日出荷帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
ニュー・エフモール T型ブンキ
マサル工業(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステップドリル 竹ちゃんブラック
ユニーズ(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。色棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色吸収量110J/エネルギー(一例)伸び(%)31(一例)引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
モールドケース TB汎用型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
シールテープ 15M (JIS規格品)
スリーボンド(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10巻)当日出荷ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。 ねじ込み、取り外しが容易です。 日本製のJIS規格品です。用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。色ホワイト幅(mm)13長さ(m)15材質基材:フッ素樹脂仕様手で切断可能トラスコ品番855-0138使用温度範囲(℃)-100~250
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フタ付き積み重ねBOX
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷シンプルで丸みのあるやわらかなデザインのフタ付き積み重ねBOXです。 フタにふちがあるので、積み重ねても安定感があります。 フタはトレーとして使用でき、小物も置けます。 丸洗いができるので衛生的です。
扇風機 フロア扇風機 押しボタン式 風量6段階 静音
YAMAZEN(山善)¥12,180税込¥13,3981台欠品中高さ最大144cmの大型リビング扇風機。オフィスや集会場など広い場所に最適。ターボモード搭載。操作方法:押しボタンスイッチ式。切タイマー:2時間。風量:6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)。ワイヤーガード。首振り(後部に首振りつまみ)。羽根:5枚(40cm)。左右首振り角度:左45度、右45度。上下向き角度:上向23度、下向8度用途オフィスや集会場など広い場所に最適。ハイポジション扇風機 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室質量(kg)6.3色ホワイト消費電力(W)通常:43/45(50/60Hz)、ターボ:56/62(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)40羽根枚数5枚モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145風量調整6段階1時間あたりの電気代目安(円)1.3/1.4 (50/60Hz)、ターボ時1.7/1.9 (50/60Hz)左右首振自動:左右90度上下角度調整手動:上23度/下8度切タイマー~120分
週間式 タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷TB47Kシリーズ仕様動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付、接点開閉回数(抵抗負荷):5万回、時間制度:±15秒/月(25℃にて)形状ボックス型取付露出・パネル取付(別売金具TB2382が必要です)消費電力AC100V 1W、AC200V 2W表示電源:緑LED表示出力方式タイマー出力/パルス出力/インターバル出力周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:有(向こう1週間で選択)、無通電セット機能:有許容電圧範囲(V)AC100~220(AC85~242)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)110動作周期週間式停電補償10年間(リチウム電池仕様)出力表示赤LED表示外形寸法横(mm)90外形深さ(mm)34
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
...