扇風機 フロア扇風機 押しボタン式 風量6段階 静音
高さ最大144cmの大型リビング扇風機
オフィスや集会場など広い場所に最適
ターボモード搭載
操作方法:押しボタンスイッチ式
切タイマー:2時間
風量:6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)
ワイヤーガード
首振り(後部に首振りつまみ)
羽根:5枚(40cm)
左右首振り角度:左45度、右45度
上下向き角度:上向23度、下向8度
- 用途
- オフィスや集会場など広い場所に最適。ハイポジション扇風機 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室
- 質量(kg)
- 6.3
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 通常:43/45(50/60Hz)、ターボ:56/62(50/60Hz)
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- ハネ径(cm)
- 40
- 羽根枚数
- 5枚
- モーター
- ACモーター
- 電源コード(m)
- 1.6
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 46×40×120-145
- 風量調整
- 6段階
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 1.3/1.4 (50/60Hz)、ターボ時1.7/1.9 (50/60Hz)
- 左右首振
- 自動:左右90度
- 上下角度調整
- 手動:上23度/下8度
- 切タイマー
- ~120分
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(2.76MB)
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
































