カテゴリ

  • バイク部品(23)
  • 梱包用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-max500」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • スクーター用ドライブベルト RK JAPAN

    スクーター用ドライブベルト

    RK JAPAN(82件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ

    SCHURTER
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    種類セミメタル
  • RS Pro DC電源ソケット 2.5A 16 V dc RS PRO

    RS Pro DC電源ソケット 2.5A 16 V dc

    RS PRO
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2.5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, PCB Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this PCB socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. Features and Benefits. Rating: 16V DC 2.5A max. Contact Resistance: 50mΩ max. Insulation Resistance: 50mΩ at 500V DC min. PA6T Housing Tin plated TerminalsRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,A,T491A105K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,A,T491A105K016AT

    KEMET
    289税込318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 10Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ケーブルマーカー 黄色地に黒 RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーカー 黄色地に黒

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1セット(500個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • IXRACE YAMAHA T-MAX 500 12-16 OV90SS フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE YAMAHA T-MAX 500 12-16 OV90SS フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    62日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)560形状オーバル質量(kg)2.8タイプ(マフラー)OV90SBC適合車種YAMAHA T-MAX 500 12-16コンプリートブラックHTペイント
  • ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)

    ハイパーPAD

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。 コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。
  • ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

    ザ・バイクカバー(防炎タイプ)

    アラデン(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
    用途バイク用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
  • リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品]

    リプレイスメントエアフィルター

    BMC[バイク用品]
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率。日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。製品特徴。・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適。・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上。・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)。・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現。・オイル塗布済みでそのまま装着可能。・洗浄・再利用でき、長期間使用可能。【注意事項】。・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。
    用途【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
  • トップケースキャリア アルラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    トップケースキャリア アルラック

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    トップケースキャリア イージーラック

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレスバーエンド YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK)

    ステンレスバーエンド YAMAHA M16

    SPEEDRA(SSK)
    6,998税込7,698
    1セット
    7日以内出荷
    ステンレス削り出し 重量のあるステンレスにより振動抑制効果を発揮し、運転時の不快な振動を抑えます。
    質量(g)約295(片側ボルト含む)適合車種YAMAHA YZF-R125・YAMAHA MAJESTYS(SMAX)・YAMAHA マグザム・YAMAHA グランドマジェスティ250・YAMAHA グランドマジェスティ400・YAMAHA T-MAX500 2004-2011・YAMAHA T-MAX530 2012-2018・YAMAHA FZ6 2004-2010・YAMAHA FZ6R 2009-2015・YAMAHA MT-07 2014-2017・YAMAHA XSR700
  • ヘビーウェイトハンドルバーエンド YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK)

    ヘビーウェイトハンドルバーエンド YAMAHA M16

    SPEEDRA(SSK)
    7,998税込8,798
    1セット
    7日以内出荷
    アルミカバーとPOMカバーと真鍮ウェイトを組み合わせたバーエンドです。 重量のある真鍮ウェイトにより振動抑制効果を発揮し、運転時の不快な振動を抑えます。 アルミカバーは高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。 先端部は摩擦係数の少ないPOM(ポリオキシメチレン)で製作しておりますので、万一の転倒時に車体の損傷を最小限に抑えます。 転倒時等に破損する可能性があるアルミカバーとPOMカバーは単品でご購入いただけます。
    質量(g)片側:約350適合車種YAMAHA YZF-R125・YAMAHA MAJESTYS(SMAX)・YAMAHA マグザム・YAMAHA グランドマジェスティ250・YAMAHA グランドマジェスティ400・YAMAHA T-MAX500 2004-2011・YAMAHA T-MAX530 2012-2018・YAMAHA FZ6 2004-2010・YAMAHA FZ6R 2009-2015・YAMAHA MT-07 2014-2017・YAMAHA XSR700
  • アルミハンドルバーエンド タイプB YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK)

    アルミハンドルバーエンド タイプB YAMAHA M16

    SPEEDRA(SSK)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット
    7日以内出荷
    高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
    付属品ステンレスボルト質量(g)片側:約95(片側ボルト含む)適合車種YAMAHA YZF-R125・YAMAHA MAJESTYS(SMAX)・YAMAHA マグザム・YAMAHA グランドマジェスティ250・YAMAHA グランドマジェスティ400・YAMAHA T-MAX500 2004-2011・YAMAHA T-MAX530 2012-2018・YAMAHA FZ6 2004-2010・YAMAHA FZ6R 2009-2015・YAMAHA MT-07 2014-2017・YAMAHA XSR700
  • KEMET タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A,T491A105M025AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A,T491A105M025AT

    KEMET
    37,980税込41,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 8Ω許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,598税込8,358
    1セット
    7日以内出荷
    仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Tアズワン品番65-7400-31
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの M8 メスライトアングルシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最長 10 m の長さをご用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブル
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:T405●動作温度 Max:80.0℃●コード番号:186-0345アズワン品番65-7459-14
  • 結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,398税込10,338
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7414-99
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:180-8401アズワン品番65-7472-89
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mmアズワン品番65-7370-78
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    169,800税込186,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm。EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC21●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:エッジクリップ●コード番号:877-6294アズワン品番65-7480-14
  • 結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    27,980税込30,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け。ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。主な特徴 クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 内部ギザ歯 ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決
    仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30RFT5●引張強度:135N●最大バンドル直径:34mm●コンテンツ:2ピース固定タイ、ディスク、クリスマスツリー脚部●コード番号:877-6326アズワン品番65-7480-18
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7430-53
  • グランドマジェスティ/T-MAX 右レバー ALBA(アルバ)

    グランドマジェスティ/T-MAX 右レバー

    ALBA(アルバ)
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体クロムメッキメーカーYAMAHA適合車種グランドマジェスティ(04) /YP250 5VG1、T-MAX(03-04) /XP500 5GJC/5VU3左右区別適合排気量(cc)250
  • グランドマジェスティ/T-MAX 左レバー ALBA(アルバ)

    グランドマジェスティ/T-MAX 左レバー

    ALBA(アルバ)
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左単体クロムメッキメーカーYAMAHA適合車種グランドマジェスティ(04) /YP250 5VG1、T-MAX(03-04) /XP500 5GJC/5VU3左右区別適合排気量(cc)250
  • フルシステム ビッグオーバル = 102x130 Superline アルミニウム Yamaha T-MAX 500 (01-05) Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム ビッグオーバル = 102x130 Superline アルミニウム Yamaha T-MAX 500 (01-05)

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    94,980税込104,478
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Yamaha T-MAX 500 (2001-2005)
  • フルシステム スモールオーバル = 94x124 Superline アルミニウム Yamaha T-MAX 500 08 (09-1 Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム スモールオーバル = 94x124 Superline アルミニウム Yamaha T-MAX 500 08 (09-1

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    85,980税込94,578
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Yamaha T-MAX 500 (2009-2011)
  • セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40817 brembo

    セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40817

    brembo
    26,980税込29,678
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B40817。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 [XP500] 12-。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX 04-07。ヤマハ[YAMAHA] X-MAX250 05-。ヤマハ[YAMAHA] X-MAX125 05-。材質[素材]:ステンレス
    材質ステンレス
  • シース部被覆K熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    シース部被覆K熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    15,979税込17,577
    1本
    26日以内出荷
    シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
    温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
  • シース部被覆K熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    シース部被覆K熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    14,395税込15,835
    1本
    26日以内出荷
    シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
    温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
  • シース部被覆T熱電対 Y端子 TGK(東京硝子器械)

    シース部被覆T熱電対 Y端子

    TGK(東京硝子器械)
    14,395税込15,835
    1本
    26日以内出荷
    シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
    温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
  • シース部被覆T熱電対 ΩC付 TGK(東京硝子器械)

    シース部被覆T熱電対 ΩC付

    TGK(東京硝子器械)
    15,979税込17,577
    1本
    26日以内出荷
    シース部フッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
    温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    27,980税込30,778
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • フォークオイルシール ATHENA(アテナ)

    フォークオイルシール

    ATHENA(アテナ)
    3,498税込3,848
    1個
    62日以内出荷
  • KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール KAOKO

    KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール

    KAOKO
    24,980税込27,478
    1個
    62日以内出荷
    KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。