1,851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
用途小物の束ね、結束 材質天然ゴム 包装形態袋入 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(80本)
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80 特性難燃
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(25枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(3本)
1,498 税込1,648
翌日出荷

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

着脱が簡単なマジックテープ式。 単管、トラロープへの取付け、取外しもワンタッチで行えます。 ターポリンを使用していますからとても丈夫。 折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ 材質ターポリン 仕様マジックテープ式 寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
1枚ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質PTFE 白色不透明 耐熱温度(℃)連続240不燃性 UL規格UL94V-0(材料)
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

青・黒・黄・緑・赤・紫 サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20 ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20 適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
3日以内出荷

青・黒・黄・緑 サイズT4/T5/T6/T8 ドライブサイズT4,T5,T6,T8 適合レンチT4,T5,T6,T8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ANATOLEがイメージしたグラフィックでモダン、ミニマリストなコンセプトモデル。骨組みのカーブラインに沿って2つの色を配置。使っていて楽しくなるようなパリらしさを感じるデザイン。各リブに強度と軽量化を高める部品を使用。エレガントさとカジュアルさを表現した天然木の持ち手。閉じたときの長方形のデザインはポケットや小さなハンドバッグに収まるサイズ感。環境に配慮したrPET生地を使用。男女問わず使いやすいデザイン。晴雨兼用仕様
用途旅行や出張、置き傘などに。傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 雨具 アンブレラ 軽量 コンパクト レディース メンズ おしゃれ 晴雨兼用 男女兼用 仕様手動 材質生地:ポリエステル、骨組み:グラスファイバー/カーボン、中棒:アルミニウム、持ち手:天然木 質量(g)約230 タイプ折りたたみ傘 直径(Φcm)約85~88 全長(cm)使用時:約54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約7.5×4.5×17.5 親骨長さ(cm)約50
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン
絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など 材質テフロン 長さ(m)1.2 特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水 使用温度範囲(℃)-67~250 収縮温度329℃ 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1セット(25本)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド T型 T-8
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型 寸法L(mm)32 寸法d(mm)M8×1.25 寸法S(mm)12 寸法D(Φmm)16 寸法E(mm)10 寸法C(mm)20 寸法M(mm)14 寸法h(mm)8 最大引張荷重(kN)2.74 寸法P(Φmm)8
1個
799 税込879
翌日出荷

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16 最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
1本
5,490 税込6,039
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D22° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特にスネア用として人気ですが、タム用としても最適です。 シェルの材質にかかわらず、どのドラムでも本来の自然な鳴りを引き出します。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
1枚
2,998 税込3,298
9日以内出荷

耐久性、表現力共に優れた10miフィルムを使用した、1プライのスタンダードなヘッドです。 オープンで明るく倍音も豊かでドラム本来の自然な響きを表現、タムのレゾナント用(ボトムヘッド)としても人気です。
プライ数1
1枚
2,998 税込3,298
9日以内出荷

LEVEL360 テクノロジーを反映し素晴らしいチューニング性を実現。 2プライフィルムの間にオイルフィルムを挟んでいることが特徴。 迫力のあるボリュームと、申し分ない抜群のダイナミクスを持ったドラムヘッドです。
プライ数2
1枚
3,298 税込3,628
9日以内出荷

特に厚い12milフィルムを使用した1プライのヘッドです。 オープンかつ暖かいサウンドで、厚いフィルムの使用により耐久性が向上、タムのレゾナント用(ボトムヘッド)としても最適です。
プライ数1
1枚
2,998 税込3,298
9日以内出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組) 軸長(mm)90~224
1個
9,210 税込10,131
翌日出荷

1パック(10枚)
999 税込1,099
4日以内出荷

EVANSが創立された50年代を彷彿とさせるEVANS`56。 ヴィンテージなサウンドとルックスを求めるドラマーにぴったりのシリーズ。 現代のモダンなドラムからも、クラシックなスタイルとサウンドを引き出してくれます。
プライ数1
1枚
2,898 税込3,188
9日以内出荷

ダイナミックレンジが広く、G2同様にタム用ヘッドとして非常に人気の高いモデルです。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
1枚
3,298 税込3,628
9日以内出荷

トラスコ品番406-7088 セット内容スタービット(全長50mm):T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 質量(g)322 ケース寸法(mm)135×170×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1ply ブラックメッシュ素材を採用した高い消音性を発揮するドラムヘッド。 均一なテンションがかかり安定性の高い LEVEL360 仕様。 ドラムのトーンを活かしたプラクティス用のキットに出来るほか、トリガーをセットしてデジタル音源を使用したハイブリッド化も可能。
プライ数1
1枚
2,998 税込3,298
9日以内出荷


仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.27mm高さ = 0.5mmシリーズ = PATT最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド車載用精密薄膜抵抗器、PATT0805シリーズ、0.2 W RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

7.5milフィルムの2プライで非常に耐久性に優れています。ローエンドとアタックが強調されたアグレッシブなサウンドが特徴です。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数2
1枚
3,398 税込3,738
9日以内出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25 質量(g)63 軸長(mm)70~100
1組
2,070 税込2,277
当日出荷

1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

7.5milの2プライ構造で耐久性があり、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。
プライ数2
1枚
2,998 税込3,298
9日以内出荷

7.5milの2プライ構造で耐久性があり、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。
プライ数2
1枚
2,998 税込3,298
9日以内出荷

10milのウルトラクリア・フィルムを使用したボトム専用ヘッドです。 EVANS独自の倍音コントロールリングを装着。 ピッチを整えやすく、ダイナミックレンジを広げヌケの良い中域。
プライ数1
1枚
3,298 税込3,628
9日以内出荷

10mil、1プライのフィルムを使用したボトムの専用のクリアヘッド。 G1クリアよりも倍音が明るく、オープンなサウンドが得られます。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数1
1枚
2,998 税込3,298
9日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SC-100 セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(9本組) 軸長(mm)90~224
1個
9,660 税込10,626
翌日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

OZMO T8 / T8 AIVI / T8+ / N8PRO / N8PRO+シリーズ専用交換用清掃モップ。ロボット掃除機の後方に取り付ける「大型モップ」。3枚入り。
入数1パック(3枚入り)
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

RG(レーシングギア)RG LED T10X31/T8X29
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。 形状T10×31、T8×29兼用 定格12V用、1.5W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)120 バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
1セット(2個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷