コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
適合電線(mm2)155~190
アズワン品番64-2221-18
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
RoHS対応品
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
アズワン品番64-7867-22
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)61~76
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。
電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
早送り機能内蔵
絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122
トラスコ品番806-4159
種別手動式
全長(mm)460
質量(g)290
出力6t
使用範囲T-11~T-122
1丁
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-23
適用電線断面積(mm2)77~98
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-24
適用電線断面積(mm2)99~122
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
部品名称フンコウホルダ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoMS415R8CGF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.82、MB2010MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.82、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.82、GKB2401EU 付属品部品_No.82、MS510RC-5M RC装置部品_No.82、MB26GEX-125 付属品部品_No.82、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.82、MSA513R2TS-K-1 フレーム部品_No.82、MSA413R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.82、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.82、MSB110S(レタス) 本体部品_No.82、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.82、MS415R8CGF-RV(8.5) ハリマーク部品_No.82、MS415R4CF-1(8.5) オプション部品_No.82、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダなど
1個
¥535
税込¥589
7日以内出荷
規格ヨビ6X1.2クロメート
部品名称スナツプピン 1.2X6
関連資料(0.91MB)
図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MS615R4CF(11.5) フレーム部品_No.74、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.74、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.74、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.74、MSA515R4C(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.74、MLSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.74、MB250HU 貼りマーク部品_No.74、MS410R2-M ブレーキ部品_No.74、MS511R2-M 動力噴霧機部品_No.74、MB228G エンジン リコイルスタータ部品_No.74、GKB2400U エンジン リコイルスタータ部品_No.74、MS615R8CGF-RV(13) オプション(2)部品_No.74、MSA513R2T-M クランクケースなど
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.49MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.54MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoDB263 2G 付属品部品_No.57、MS413R2T-M-1 PTOミッション部品_No.57、DB-S332 背負枠部品_No.57、MS313MC-A-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.57、MSA415R4C-120(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.57、MSA613R2T-M カバークミタテ部品_No.57、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.57、MS513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.57、MSA513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.57、MSA413R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.57、GKB2703U 本体部品_No.57、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.57、MSA513R2T-K-1 PTOミッション部品_No.57、MB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.57、MB249G 本体部品_No.57など
1セット(5個)
¥179
税込¥197
12日以内出荷
規格OTAX(カブ)ATD53
部品名称トグルスイツチ(ラジコン-シユドウ)
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoMS410R2-M カバー及びRC装置部品_No.33、MSA513R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.11、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.14、BSM-640SLT 14M スイッチボックス部品_No.13、MSA513R2T-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA613R2TS-K-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA613R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.9、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.21、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.14、MS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.25、MSA513R2TS-K-1 ラジコンソウチ部品_No.9、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.25、MSA413R3-M ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.11など
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。電子線滅菌済。
材質ポリスチレン
全長(mm)129
1セット(1000本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
規格IM38A07301
部品名称ジユシンアンテナ(T)
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.26MB)
図解NoMSA613R2T-K ラジコンソウチ部品_No.4、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.4、MSA410R2T-M ラジコン装置部品_No.4、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.57、MS653DR4T-K 電装品部品_No.44、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.4、MS753DR4T-K 電装品部品_No.44、MS551DR4T-Y 電装品部品_No.44、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.59、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.57、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.59、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.4、MS753DR6S-2Y -A 電装品部品_No.4、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.4、MS410R4T-M 電装品部品_No.44、MS651DR4T-K 電装品部品_No.44、MS613R4T-K 電装品部品_No.44、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.59、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.4など
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
部品名称ジエツトポンプウケ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.54MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.61MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.51MB) 展開図33(0.5MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.58MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.55MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.58MB)
図解NoBSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.38、GKB2401EU 本体部品_No.38、MS511RC-K 付属品部品_No.38、MB267VLT エンジン リコイルスタータ部品_No.38、MSA413R2T-M-1 カバー組立部品_No.38、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.38、MSA415R4C-RV(8.5) フレーム部品_No.38、BSD-6010LTP 電装品部品_No.38、MS450RCY-2Y ホース巻取機部品_No.38、MSA513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.38、MSA413R3-2M-A A専用部品_No.38、BSD-6010LTP 第2段ブーム 配管 右部品_No.38、MB279SL 付属品部品_No.38、MB227VUT エンジン リコイルスタータ部品_No.38、GKB2611EU エンジン リコイルスタータ部品_No.38、MLSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.38、MSB110S(レタス) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.38など
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
仕様絶縁枠付
備考62フクム
規格PF1/47944
部品名称ボールコツク G1/4(サキ)
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.63、IS235 本体部品_No.63、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.63、BSD-6010LTP 関節部品_No.63、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MS615R4CF(11.5) フゾクヒン部品_No.63、BSD-5001LT ユニバーサルジョイント部品_No.63、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.63、MB327UT 付属品部品_No.63、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.63、DB261L ギヤケース部品_No.63、MS415R4CF(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.63、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.63、MS515R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.63、MS415R4CF-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.63など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
EN50155対応16ポート・イーサネット・スイッチ
仕様EN50155認証 16ポートイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
9日以内出荷
EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥739,800
税込¥813,780
9日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、搬送物が落下する箇所(インパクト部)で使用される耐衝撃性ローラです。
中空型のインパクトゴムを鋼管製ローラに焼き付けているため、表面の剥離がなく、落下時の衝撃を効果的に緩和します。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
EN50155 8ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様L2 マネージドスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥579,800
税込¥637,780
9日以内出荷
各種石油製品、薬品に対し優れた耐性を有する
不揮発分が高く、厚塗りが可能
付着性、耐摩耗性、耐衝撃性などの物理的性質が優秀
耐水、耐塩水性が優秀
耐温水性が優秀
COT PSPC認定製品です。
用途プロダクトキャリアータンク、原油タンク、ケミカルタンク他
特性付着性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性
主な用途タンク
硬化時間(時間)10℃:24
指触乾燥時間(時間)10℃:2.5
可使時間(時間)10℃:7
塗装間隔最短:24時間(10℃)
規格M8X25(SM)
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoMC2700RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.72、MSA415R4C-1(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.72、MB2013ML 付属品部品_No.72、MB249L 付属品部品_No.72、MS511R4T-K カバー部品_No.72、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(1)部品_No.72、MS415MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.72、MSA415R4C-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.72、MB227VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.72、BSD-6010LTP 油圧部品_No.72、MSA413R3-M(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.72、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.72、MSA415R8CG-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.72、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.72、DB261B 付属品部品_No.72など
1セット(5個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
使い捨てコンラージ棒です。スムーズな表面で培地を傷つけません。
アズワン品番62-0892-82
1箱(100袋×10本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。
天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)において、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるローラです。
天然ゴムよりも耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
天然ゴムよりさらに耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
エアータンク及びオートスイッチが内蔵されており、連続使用にも耐えられる高耐久設計です。
エアータンクの効果で送風の脈動をおさえ、スムーズな吹きあがりです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
EN50155 16ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥739,800
税込¥813,780
9日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
形状両端アイ形
幅(mm)95
厚さ(mm)30
最大使用荷重(t)8
アイの長さ(mm)600
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状エンドレス形
最大使用荷重(t)8
材質ポリエステル100%
ベルト幅(mm)80
使用荷重(t)(最大)8
寸法(幅W×厚さ)(mm)80×25
EN50155対応8+2GポートQ-ODC マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様L2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) コンフォーマルコーティング Tモデル
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ