592件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコT型コネクター
RoHS
RoHS対応品
種類T形コネクタ 材質無酸素銅にすずメッキ アズワン品番64-7867-22 RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)61~76
1個
600 税込660
翌日出荷

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

末松電子製作所T型コネクター
RoHS
サルネットの接続用
対象動物サル 長さ(cm)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
715 税込787
翌日出荷

中継用のT型コネクタです。
種類コネクタ インピーダンス(Ω)50 形状T形 コネクタBNCオス-メス・メス アズワン品番64-0848-29
1個
569 税込626
当日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷


1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1個ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm)240 質量(g)470 適合端子7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
499 税込549
3日以内出荷

圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。 材質/仕上電気すずメッキ 種類分岐接続用端子
1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122 トラスコ品番806-4159 種別手動式 全長(mm)460 質量(g)290 出力6t 使用範囲T-11~T-122
1丁
139,800 税込153,780
欠品中

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-12 質量(g)約62 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)51 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
945 税込1,040
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-2 質量(g)約30 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)42 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)11
1個
885 税込974
翌日出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
1個
990 税込1,089
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-11 質量(g)約31 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)42 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
640 税込704
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-13 質量(g)約97 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)56 寸法h(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
当日出荷

1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷


用途T型コネクタ圧縮 トラスコ品番149-4029 セット内容アダプタ1個 質量(g)190
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-1 質量(g)約20 六角対辺(mm)10 寸法b(mm)35.5 寸法h(mm)17.8 ねじ有効長(mm)8
1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-4 質量(g)約128 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)57 寸法h(mm)28.5 ねじ有効長(mm)14
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-3 質量(g)約56 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)50.5 寸法h(mm)25.3 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-14 質量(g)約161 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)66 寸法h(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用 トラスコ品番455-8855 適合機種イズミ油圧工具 種別T型コネクタ 質量(kg)0.6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-22 質量(g)約56 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)51 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
945 税込1,040
当日出荷

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮最大能力がT形コネクター端子は最大でT365まで、6角圧縮端子は最大で200mm2まで対応可能です。
仕様圧着範囲(T形)T11~T365、(6角)C12~C32 付属品T形ダイスT154~T365 トラスコ品番395-2037 質量(kg)4.5 出力(kN)118
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1組ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190 トラスコ品番868-3836 質量(kg)2.7 能力T型コネクタ T20~T190mm2 適合アダプタETS190-AD
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-21 質量(g)約26 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)42 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-24 質量(g)約150 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)66 寸法h(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-23 質量(g)約91 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)56 寸法h(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷