材質(本体)ステンレス
質量(g)42
種類その他金具
ねじ径W-3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.78
使用荷重(N)784
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
2点止めで壁面等に止められるナットです。壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。
用途壁面を利用した様々な用途に。
トラスコ品番205-0334
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)42
種類その他金具
寸法A(mm)20
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8413-90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質鉄/生地
仕様2B
2018年トラスコ掲載ページ2 0435
ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC30
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質鉄/生地
仕様2A
2018年トラスコ掲載ページ2 0435
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類その他金具
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質鉄/生地
仕様1B
2018年トラスコ掲載ページ2 0435
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
材質鉄/生地
仕様1A
2018年トラスコ掲載ページ2 0435
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
材質鉄
表面処理生地
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
材質鉄
表面処理亜鉛黒
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
対辺寸法(mm)46
トラスコ品番376-6721
全長(mm)320
質量(kg)3
深さ(mm)46
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)340×320
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
先端形状六角
寸法L1(mm)355
寸法L2(mm)200
寸法H2(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0682
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状六角
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
材質特殊合金鋼
軸長(mm)230
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
トラスコ品番207-5152
全長(mm)60
質量(g)26
差込角(mm)6
全幅(mm)100
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
アズワン品番64-8322-88
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
ねじの呼びM12P=1.25
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ1.25
ねじの呼びM10(P1.25)
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ1.25
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。
使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途ボルト固定用ナット
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
3サイズ対応便利工具
用途ボックスレンチ
色シルバー
質量(g)83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×82×15
1セット(12個)
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。
ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
先端形状六角
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等
材質/処理(ベース・角ナット)SPCC/Uc
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.5
寸法H(mm)10
寸法A(mm)32
寸法t(mm)2
ねじの種類ナット
寸法D(mm)12.5
表面処理3価ホワイト
寸法B(mm)19
ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ