差込角(inch)3/8
全長(mm)300
トラスコ品番853-1901
材質クロームバナジューム鋼
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
差込角(inch)3/8
全長(mm)450
トラスコ品番853-1902
材質クロームバナジューム鋼
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端の溝でヘッドをしっかり固定します。
差込角(inch)3/8
全長(mm)268
トラスコ品番811-8041
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3657
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)285
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)132
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
対辺寸法(inch)3/8
サイズ規格インチ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)145
幅(mm)70
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格IEC60900規格
差込角(mm)9.5
長さ(mm)(ハンドル部)210
全長(mm)220
トラスコ品番460-3761
質量(g)350
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用
材質/仕上特殊合金鋼
1000V絶縁。ロック機能付。
全長(mm)190
質量(g)245
差込角(inch)3/8”
1丁
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
差込角(sq.)3/8SQ
全長(mm)200
エスコ品番EA640SE-3
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
質量(g)245
寸法L(mm)190
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法W(mm)156
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)3/8インチ
全長(mm)200
ハンドル幅(mm)140
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)200
エスコ品番EA618BC-1
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)165
エスコ品番EA617YR-10
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)256
トラスコ品番807-0380
質量(g)360
寸法d(mm)10.3
寸法l(mm)200
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
許容圧力(MPa[kgf/cm2])4.2[42](-20~70℃)、0.5[5](~150℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用のソケットが取り付けられるT型ハンドルです。
中間軸に空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。
ハンドルバーは楕円形状で空転しません。
ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)236
トラスコ品番828-0318
全幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
全長(mm)310
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-36
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)9.5
全長(mm)200
質量(g)157
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。
セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)1025
トラスコ品番445-6688
材質クロムバナジウム鋼
形状T型
質量(kg)1
表面処理マットクロムメッキ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(8本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
RoHS指令(10物質対応)対応
より高いトルク伝達のためのZyklop Tハンドル。スライドドライブ付でフレキシブルな使用が可能。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)165
差込角(inch)3/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)200
質量(g)160
寸法H(mm)32.8
寸法D(Φmm)10
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
早回しパイプ付で作業効率がアップします。
奥深い箇所に最適です。
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス
差込角(inch)3/8(9.5mm)
全長(mm)137
色レッド
材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン
質量(g)142
グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)
仕上クロームメッキ
送り角度(°)5
ギヤ歯数72
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハンドルが半円型で握りやすく軽量です。ハンドルが半円型でドライブヘッドの回転を防止します。両端のギリギリまでヘッドがスライドし、狭い場所での作業にも最適です。吊り下げタグ付きです。
材質クロムバナジウム鋼 (Cr-V)
厚さ(mm)【ヘッド】10.4
全長(mm)200
質量(g)160
ハンドル幅(mm)33.5
差込角(DR)3/8
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
エスコ品番EA573AC
セット内容サイズ:3・4・5・6・8mm
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
軸長(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ