211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角 サイズ規格ミリ サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8 形状T型 エスコ品番EA573T 全長(mm)250
1セット(6本)
5,180 税込5,698
当日出荷

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 付属品スタンド トラスコ品番577-0848 セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂 形状T形 先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,146 税込6,761
欠品中

サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm) 本体長さ(mm)300
1セット
9,598 税込10,558
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。 スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 トラスコ品番342-9725 セット内容2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)947
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセット
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
1セットほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

より力強い作業が可能なT型ハンドルタイプで、ラクにネジ締め作業ができます。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm/ポジネジ用ビット:PZ2/ヘックスビット:3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/T型ラチェットドライバー/ビットホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/ヘックス 商品構成セット品
1本
969 税込1,066
当日出荷

Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g/セット)1025 トラスコ品番445-6688 材質クロムバナジウム鋼 形状T型 質量(kg)1 表面処理マットクロムメッキ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(8本)
8,398 税込9,238
当日出荷

サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)17 先端形状六角
1セットほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様ボール付 セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm) 本体長さ(mm)100
1セット
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチ
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GEDOREツールワゴンの引き出し2/3サイズにフィットします。フォームに入っているので、整理整頓できます。
トラスコ品番855-8936 質量(kg)0.9 2018年トラスコ掲載ページ4 0015
1セット
28,980 税込31,878
翌日出荷

精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9198 セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付きネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023332(2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023334・023338・023343・023347・023353・023355(3・4・5・6・8・10mm)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136424(214×78mm)
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー 023357・023358(3/32・7/64”)、Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023359・023360・023361・023362・023363・023364・023365・023366(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136425(214×78mm)
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達します。人間工学に基づいたハンドルの形状は手のひらにぴったりフィットし、指は柔らかい丸いハンドルのくぼみに安全に収まります。手全体がハンドルと接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。ブレードの特殊表面処理により、高い防食性とネジへの最適な嵌合精度を実現します。収納用のメタルラックも付属。ラックは作業台に置くことも、ツールの壁に掛けることもできます。
セット内容Tハンドル六角ドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、Tハンドルドライバー用メタルラック 136426(214×78mm)
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
規格IEC60900 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

セット商品数6本 仕様ハンドルの端にも六角ブレードが付いています。 全長(mm)174/235 サイズ3・4・5・6・8・10mm トレー寸法(mm)350×350×40mm
1個
31,200 税込34,320
3日以内出荷

T型グリップ付きでしっかり握れて、力を入れやすい六角レンチセット。7サイズをそろえたミリ規格タイプで、バイクや自転車の整備に幅広く対応します。作業現場でも持ち運びやすい専用ケース付きで、サイズごとに整理して収納可能。使いたいサイズをすぐに取り出せて、日常のメンテナンスを効率よくサポートします。
用途T型グリップ付き 六角レンチセット(ミリ規格)。力をかけやすいT型ハンドルは、握りやすく、固く締まったボルトもスムーズに回せる構造。よく使うサイズをそろえたミリ規格で、バイクや自転車の整備に幅広く対応。専用ケース付きで収納・持ち運びが便利 セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

T型グリップ付きでしっかり握れて、力を入れやすい六角レンチセット。7サイズをそろえたインチ規格タイプで、アメリカンバイクなどの整備に対応。作業現場でも持ち運びやすい専用ケース付きで、サイズごとに整理して収納可能。使いたいサイズをすぐに取り出せて、日常のメンテナンスを効率よくサポートします。
用途T型グリップ付き 六角レンチセット(インチ規格)。力をかけやすいT型ハンドルは、握りやすく、固く締まったボルトもスムーズに回せる構造。よく使うサイズをそろえたインチ規格で、日常の整備など幅広く対応。専用ケース付きで収納・持ち運びが便利 セット内容1/8、9/64、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

東日製作所T型トルクレンチ
エコ商品
両手操作形。 軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。 目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ピン、リングPR-1519T型インパクトトルクスレンチ5コ組 トラスコ品番383-9591 セット内容T型インパクトトルクスレンチ(BTP3-T20P、T25P、T30P、T40P、T45P) 質量(g)395 先端形状T型トルクス
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

先端形状ヘックスローブ その他パックは管理用トレイとしても使用できます。 トラスコ品番807-0201 セット内容T型トルクスLハンドルレンチ(LT6、8、10、15、20、27、30、40、45、50、55) 質量(g)350
1セット(12個)
13,980 税込15,378
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型フレックスラチェットスパナ
エコ商品
対辺寸法(mm)10 ラチェット機構あり トラスコ品番811-8140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型フレックスラチェットスパナ
エコ商品
ラチェット機構あり トラスコ品番811-8139 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型フレックスラチェットスパナ
エコ商品
ラチェット機構あり トラスコ品番811-8141 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)T型フレックスラチェットスパナ
エコ商品
ラチェット機構あり トラスコ品番811-8138 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。
仕様ボール付 セット内容T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm) 寸法D1(Φmm)17 寸法D2(Φmm)17 ビット取付方法押込スライド式 本体長さL(mm)65
1セット
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質クロームバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
799 税込879
当日出荷

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状T型(先端角型) 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)