34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。 3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。
用途モールとモールの間を接続する商品です。 材質ABS製 形状T型分岐
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
材質ABS ベージュ
1台
349 税込384
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業メタルモール ティー
エコ商品
●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線のT字分岐配線に。 材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
86 税込95
当日出荷

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
材質ABS 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
欠品中

モールとモールの間を接続する商品です。ABS素材を使用しており、耐久性に優れております。 3本のモールをT字型に接続する際に便利です。両面テープ付。
用途モールとモールの間を接続する商品です。 ベージュ
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)床用モール T字分岐
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。
材質ABS
1台
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
材質ASA 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)13 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14 高さ(mm)6.87 寸法(mm)2700
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
適合モールテープ(品番/T-0、T-0K) 規格●ワゴンモール(OP4型~10型用)ワゴンモール(薄型)(OP4L型は除く) 全長(m)1
1組
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マサル工業屋外用オプトモール T型ブンキ
エコ商品
●T字の分岐接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2×7)が2穴あります。
用途T字の分岐接続に使用します。取付け用ねじ穴(4×7)が2穴あります。 材質ASA 形状T型ブンキ 質量(g)21 寸法L(mm)95 寸法H(mm)13.6 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡアルミ T型ブンキ
エコ商品
●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
用途●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。 シルバー 材質ABS 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインのT字脚ダイニングテーブル。黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板で、スタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。天板の下に棚があるので、ティッシュやリモコンの収納におすすめです。T字の脚は、足元にスペースができるので、出入りがスムーズに。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。ゆったりサイズのダイニングテーブル。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。お好みのダイニングチェアと合わせてお使いください。
用途テーブル ,ダイニングテーブルとして。 仕様●組立式●アジャスター付●中棚付 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール 幅(mm)1380 高さ(mm)700 奥行(mm)800
1台(1台)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネフリ工業ティーソフト 幅20mm
ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。 やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。 樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。 軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。 非塩ビで環境にも配慮した製品です。
材質樹脂製 幅(mm)20 加工化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。ティーソフトの脚を溝にはめていきます。入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。 関連資料製品パンフレット(0.41MB)
1巻(20m)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

T字脚ダイニングテーブルとヴィンテージ風チェアの5点セット。テーブルは、スチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板でモダンな雰囲気に。天板の下の棚には、ティッシュやリモコンを収納。脚部はアジャスター付きのためガタツキを防止します。本革をリアルに再現した合成皮革のチェアと合わせてお好きなカラーをお選びください。テーブル
用途ダイニングセットとして。 仕様●組立式●アジャスター付(テーブル)●中棚付 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチール 外寸(cm)テーブル:(約)幅138×奥行80×高さ70、チェアー:(約)幅48×奥行56×高さ84.5×座面高43
1台(1台)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。 形状T型ブンキ
1袋(2個)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ネグロス電工T形分岐ダクト
用途水平にT字型に分岐する部分に使用します。 仕様塗装 付属品専用カバー、カバー止め金具7セット
1本
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途床・壁のすきま材 材質アルミ 長さ(mm)4005 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 高さ(mm)11.5
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト T型ブンキ
エコ商品
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
仕様じゅうたん用
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パーツで3通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、端末)が可能。 兼用パーツなので在庫の省スペースが可能。
ホワイト
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

OCWP-CCC-3 花魁COMBO 花魁JAPAN 動画あり
花魁JAPAN花魁COMBO
エコ商品
ブレーキ・スモールに88発、ウィンカーに45発の高輝度LEDを搭載。 本体に4連抵抗器を内蔵。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ セット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2] 高さ(mm)レンズ:152.5 タイプブレーキ・スモール&ウィンカータイプ 奥行(mm)115 横幅(mm)612 縦幅(mm)218 レンズ幅(mm)570 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

OCBP-CCC-3 花魁COMBO 花魁JAPAN 動画あり
花魁JAPAN花魁COMBO
エコ商品
ブレーキ・スモールに88発、バックランプに45発の高輝度LEDを搭載。 本体に4連抵抗器を内蔵。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ セット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2] 高さ(mm)レンズ:152.5 タイプブレーキ・スモール&バックランプタイプ 奥行(mm)115 横幅(mm)612 縦幅(mm)218 レンズ幅(mm)570 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

継承×最先端 ~守り続け、 生まれ変わる 。 最強コスパロッド~。これまでHornet シリーズの代名詞として引き継がれてきたコルクグリップを本シリーズでも踏襲しつつ、ブランクスは 40t カーボンをメインブランクスとし、バット部には 55tカーボンマテリアルも配合。よりシャープでパワーのある Hornet が遂に誕生。バット部には Hornet Stinger Plusから引き続き X ラッピングを採用し 55t カーボンマテリアル配合と相まって高トルクを実現。 TOP ガイドには強度の高い チタンフレーム SIC ガイドを採用しつつ、ブランクスガイドにはステンレスフレームアルコナイトガイドを採用し、ハイコストパフォーマンスを実現。ブランクス設計も見直し、Hornet Stinger Plus 同番手と比較し最大 14% 、 平 均で 8% の軽量化を実現。コスメデザインとしては、ブロンズをメインカラーに採用 スレッド メタルパーツ 。コルクグリップのカラーと相まって落ち着きのあるデザインに仕上げました。使いこむほどコルクグリップの色がスレッドの色に近づき、味が出て長く愛用出来る。初期モデルから継続しているコルクグリップ仕様。使いこむほどコルクグリップの色がスレッドの色に近づき味が増しずっと使い続けたいと思ってほしいと願いながら 作製されたHornet Spears シリーズです。特徴。1.カーボンブランクス : 40tカーボンをメインとしつつバット部には55tカーボンも配合。驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様の軽さと高感度のロッドを実現。2. マイクロガイドシステム : ロッド自重の軽量化、竿との一体化による高感度、ラインのバタつきを抑えキャスト精度の向上を実現。3. X-ラッピング : ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げ、トルクの向上とねじれ防止を実現。4. TopチタンフレームSICリング : TOPガイドには富士工業製チタンフレームSICリングを採用。ブランクスのガイドは富士工業ステンレスフレームアルコナイトガイドを採用。5. リールシート : BCモデルにはアブオリジナルリールシート採用、SPモデルにはIPS16を採用。6. 2ピース : 持ち運びしやすいセンターカット仕様。特にバット部にパワーを持たせ高トルクを実現。HSSC-692L。ベイトフィネスバーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。これまでのベイトフィネスはエクストラファストテーパーで撃ちモノに特化させたモデルが多かったが、レギュラーファーストテーパーにすることによりシャッドやスモールクランクなどのスモールプラッキングも可能になったベイトフィネスバーサタイルモデル。ソリッドティップに近い使用感でスモラバの1点シェイクなど繊細なアクションも可能です。HSSC-662M。ミディアムバーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。6’6"、Mパワーの王道モデル。ボートでもオカッパリでも短すぎず、長過ぎない6'6"レングス。定番の撃ちモノ系ソフトベイトだけでなく、クランクなどの巻物ハードベイト、ミノーなどの操作系ハードベイトも使用可能です。HSSC-672MH。中重量バーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。カバーフィッシングからスピナーベイトなどのシングルフックアイテムなどミドルウエイトのリグ/ルアーの全てに対応し、カバーだけでなくオープンウォーターでも使えるバーサタイルモデル。従来のモデルよりも特にバットパワーを強くし、カバーから一気にバスを引き離すパワーフィッシングを可能にしました。HSSC-722H。ヘビーバーサタイル、遠投モデル。レギュラーファーストテーパー。7'2"というレングスでオカッパリで不可欠な遠投性能を追求したモデル。従来のモデルよりもテーパーをよりレギュラーテーパーにすることにより、重めのソフトベイトリグだけでなく2ozクラスのハードベイト、ビックベイトまでこなせるバーサタイルモデルに仕上げました。HSSS-622ULS。ソリッドティップフィネスモデル。ファストテーパー。6'2"というショートレングスから生まれる高感度と高い操作性が特徴。ダウンショット、ライトネコ、ノーシンカー、ミドストなどフィネス系ライトリグ全般対応。40t高弾性カーボン、ショートレングス、ソリッドティップ搭載で繊細なアクションと高い操作性、高感度を実現し、フィネスなライトリグ全般をカバーするモデルです。HSSS-642L。オールラウンドスピニングモデル。ファーストテーパー。6'4"でボートでもオカッパリでも扱いやすいレングス。ややレギュラーファーストテーパー寄りのファストテーパーにすることにより、ダウンショット、ライトネコなどのソフトベイトだけでなく、I字系ハードベイト、シャッドなどの巻物ハードベイトまで幅広く使用可能。まさにスピニングバーサタイルモデルです。HSSS-652ML。ライトなパワーフィネスモデル。ファストテーパー。46tカーボンも使用し全体的にハリのある使用感にしつつ、バット部だけでなくベリー部にもしっかりとパワーを持たせリフト力をあげたモデル。カバーの先端や葦などを撃つパワーフィネスに最適です。シャッドや7cmまでのミノーのジャークもシャープに可能です。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本)2
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷