37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハンガー、チューブ部分を自由に曲げることができて使い勝手のいいT字型スタンド。
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

POP掲示はおまかせ。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700 仕様組立
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,550 税込1,705
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立 材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンT字ハンガー
仕様組立式 質量(kg)3.4 サイズW40×D35×H100~170cm ベース 耐荷重5
1個
7,550 税込8,305
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピアス・イヤリングをひとつひとつ美しく見せるスタンドです。
材質スチール製 ラッカー塗装
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。 クリップのない美しい表示を実現。 高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。 ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。 取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。 ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750 材質アルミ、スチール、樹脂
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

写真・プライスカード・POPカード・チラシなど、様々な用途に合わせてご利用いただけます。 メニューや印刷物などをきれいに見せる高透明度のアクリル製のサインホルダーです。 カフェやレストランなどの飲食店やインテリア・アパレルショップなどのPOPにも最適です♪ 幅広いサイズと種類を取り揃えております。
材質アクリル樹脂
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 両面でご使用頂けます。
用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.7
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,770 税込4,147
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのクリップで印刷物を挟めるPOPスタンドです。クリップは左右にスライド可能です。
材質スチール、スチロール、ABS 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:135×135 寸法(幅W×高さH)(mm)250×275~500 開口寸法(mm)クリップ:12
1セット(2個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5 仕様パネル用 対応メディア3~7mm厚
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調節ストッパー付。支柱がコーナーにあるため冷ケースやワゴン等のスペースを有効活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×H360~700 TKG品番9-2034-0401 TKG品番(2017)6-1840-0401
1個
2,188 税込2,407
当日出荷

広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。 その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。 3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。 やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。 またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。 5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 操作はタッチボタンのみで簡単。 目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机 材質ABS/アルミ合金/鉄 質量(kg)約1.4 ホワイト 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345 電源コード(m)約1.8 色温度(K)2700~6500 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約600 光色4パターン 関連資料(0.52MB) 電球の種類LED(5段階) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷


吉川国工業所サッ取り 仕切り板
引出し内の整理整頓に引き出しの中を整理整頓!仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。 スタンド式なので1枚でも自立し、タテだけ、ヨコだけの仕切り方もOK! シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。 仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供 広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。 カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。 簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。 デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。 5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。 オートライトボタン付き。 作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。 集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。 タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。 離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。 操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC 質量(kg)約1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455 色温度(K)2700~6500(5パターン) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約900 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否可(5段階調光)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルや小物を収納できる台座部と、柔らかいシリコン製でヘッドホンバンド部の変形を防ぐフック部を持つ、オーソドックスな形状のヘッドホン用スタンドです。
材質ハンガー部:シリコン、ABS、支柱部:スチール、台座:シリコン ブラック 質量(g)約352 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×149×256 対応機種ヘッドホン:高さ230mm以下(バンド幅37mm以下) アズワン品番64-8856-15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。テーブルエンドの片側がモニタースタンドになっており、VESA規格(W100/200/400)対応のディスプレイを取り付けることができます。(※重量25kg以下、モニタサイズ43型以下限定)。天板形状は長方形、U字形、長台形の3タイプをご用意。
外寸法・高さ(mm)1350 グリーン購入法適合 脚の種類T字アジャスター脚 サービス分類組立・設置・取付
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。テーブルエンドの片側がモニタースタンドになっており、VESA規格(W100/200/400)対応のディスプレイを取り付けることができます。(※重量25kg以下、モニタサイズ43型以下限定)。天板形状は長方形、U字形、長台形の3タイプをご用意。
外寸法・高さ(mm)1350 グリーン購入法適合 脚の種類T字アジャスター脚
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

組立簡単なフロアスタンド。 グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます 材質スチール、樹脂コーティング 寸法(mm)鉄板:300×200 質量(kg)1.7 外径×内径(Φmm)16×13 伸縮範囲(cm)130~240
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

T型レンチ、L型レンチの取り出し易い収納スタンドです。T型レンチやL型レンチの収納に最適です。
用途六角棒レンチ用スタンド。 対応2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDデスクライト
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合 消費電力(W)約18 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.5 アーム長さ(mm)約680 光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色 色温度約2700~6500K 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680 クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上) 光束(Lm)約最大900 調光方式無段階
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合 消費電力(W)約18 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.5 アーム長さ(mm)約680 光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色 色温度約2700~6500K 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680 クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上) コネクタDC 光束(Lm)約900 調光方式無段階調光
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

引き出しの中を整理整頓! 仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。 スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK! シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。 仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン ホワイト サイズL パネルサイズ(mm)135×250 適合サイズ(cm)引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
1個ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS 質量(kg)本体/約1.4 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187 最大消費電力(W)約9 色温度(K)約3000~6300(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約550 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション 材質FC200塗装 ブラック 寸法H(mm)70 寸法W(mm)176 寸法h(mm)30
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーメイトセブンゴールズ
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされています。ボトルキャップは約2800個回収可能
用途ペットボトルキャップの回収 付属品T字型POPスタンド、専用POP 幅(mm)342 高さ(mm)775 材質(本体)PET 奥行(mm)342 容量(L)55 本体質量(kg)2.7 材質(フタ)PP 色(本体)透明
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
1台
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーメイトワンゴールズ
フタの素材にボトルキャップが10%リサイクルされています。ペットボトルが約35本~40本回収可能
用途ペットボトルの回収 付属品T字型POPスタンド、専用POP 幅(mm)342 高さ(mm)775 材質(本体)PET 奥行(mm)342 容量(L)55 本体質量(kg)2.6 材質(フタ)PP 色(本体)透明
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)