カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(409)
  • 物流用品(126)
  • 制御機器(119)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(104)
  • メカニカル部品(100)
  • バイク部品(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • 建築金物(46)
  • 切削工具(34)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 測定用品(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 作業工具(26)
  • 家電(21)
  • 研磨材(20)
  • 電気材料(16)
  • 空調・電設資材(12)
  • 機構部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「t-100s」の検索結果

1,365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト 鉄製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト SUS製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
トイレ用換気扇 高須産業トイレ用換気扇高須産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用
サイレンサー ダクト挿入用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用材質樹脂タイプダクト挿入用
ビッグブルー アサダビッグブルーアサダ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(950mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。 環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。 米国シェアNo.1 水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品使用温度範囲(℃)1.6~80危険物の類別非危険物
アンテナ式点検鏡 SK(新潟精機)アンテナ式点検鏡SK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。
瞬間サビとりスプレー BOLL瞬間サビとりスプレーBOLL(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)
当日出荷
手にやさしい中性タイプです。 除錆力が強力です。 引火性がなく安全です。 (難燃性)劇物にも該当しません。
特性強力主な用途サビ落とし寸法(mm)H140×W40×D40質量(g)130危険物の類別非危険物
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツールギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪スーパーツール(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手) 岩崎製作所鉄製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)岩崎製作所(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード IWAKI(AGCテクノグラス)ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダードIWAKI(AGCテクノグラス)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類ホールピペット
カレンダータイマー スナオ電気カレンダータイマースナオ電気(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。周波数(Hz)50-60共用消費電力(W)3出力接点出力(1a)定格出力抵抗負荷 AC250V 7A充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要使用周囲温度(℃)-10~50以内消費電力(VA)約7最小設定時間15分許容電圧変動各電源電圧の85~115%RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±15秒/月(25℃)設定回数48回ON、OFF動作使用周囲湿度(%RH)35~85停電補償200時間
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100Sスペーシア
3,500税込3,850
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
ふんわり清拭タオル ケニスふんわり清拭タオルケニス
2,198税込2,418
1組(100本)
翌日出荷
個包装タイプの丈夫で肌ざわりが柔らかい清拭タオルです。 アルコール製剤や次亜塩素酸水を塗布しての表面清拭き等、感染対策のアイテムとしても活用できます。 予備洗浄やフィールドワーク時での手指の清拭に便利です。
成分IPBC PG 塩化ベンザルコニウム 香料 水材質レーヨン ポリエステル寸法(mm)265×280
防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付 シーシーアイ防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付シーシーアイ
458税込504
1個
翌日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.1MB)
組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション組式スパイラル吊バンド タン付昭和コーポレーション
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 タカショーストレートイルミネーション シャインサファイア 100球タカショー
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 シャインサファイア(パステルブルー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4消費電力(W)約2(※LED部のみ)LED色シャインサファイア(パステルブルー・ホワイト)LED100球
ペースト研磨剤 TRUSCOペースト研磨剤TRUSCO
949税込1,044
1個(100g)
当日出荷
手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。材質酸化アルミニウム容量(g)1002018年トラスコ掲載ページ5 1301
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業”マタドール”耐水ペーパーベルスター研磨材工業
23,980税込26,378
1冊(50枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
料理石 EBM(江部松商事)料理石EBM(江部松商事)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
材質熔岩石高さ(mm)18
料理石 テスク料理石テスク
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質富士山熔岩石
ステンレス ニューリングスタンド よし与工房ステンレス ニューリングスタンドよし与工房
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルにメッセージを伝えます……
材質ステンレス
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ハイラックス 岩崎電気ハイラックス岩崎電気(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E26
センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ岩田製作所
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平T分岐山型カバー カナフジ電工冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平T分岐山型カバーカナフジ電工
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
水平T分岐のカバーとしてご使用下さい。※エコガル製山型縞カバーも製作可能です。
冷媒用高耐食縞鋼板カバーT型 カナフジ電工冷媒用高耐食縞鋼板カバーT型カナフジ電工
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
モニターマウント LAMP(スガツネ工業)モニターマウントLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど材質鋼ほか仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~ 23インチ(約10 kgまで)トラスコ品番836-9070幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)112質量(g)1000種類特殊形状取付け方法壁付適合モニターサイズ12~22.9インチ(約10kgまで)
カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ岩田製作所
519税込571
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型西邦工業
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装寸法C10
テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 スタープラチナテレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応スタープラチナ
4,398税込4,838
1台
当日出荷
55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える
用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面質量(kg)2取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8角度調節上+5度、下-10度
タフボースイ ショートタイプ 古河電工(古河電気工業)タフボースイ ショートタイプ古河電工(古河電気工業)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
モルタル、止水パテなどを使用せずマンホールなどの壁面にエフレックスを固定でき、水膨張性Oリングなどにより確実な止水のできる部品です。
スタンダードチップ スマート NTシリーズ アズワンスタンダードチップ スマート NTシリーズアズワン
11,781税込12,959
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)容量(μL)100ケース色黄色機能滅菌済・フィルター付主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペットアズワン品番2-9773-14
フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ LABTAS+(ラボタス)フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズLABTAS+(ラボタス)
11,980税込13,178
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷から13日以内出荷
LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。
その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアオートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可
work time サポートベルト WT-100 コヅチwork time サポートベルト WT-100コヅチ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
背面 通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用(3か所)。 装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。 スライド式ベルト通し(左右 各1ヵ所)。 ベルト通しは約20cmスライド移動します。 50mmまでのベルトに対応。 D管リング付き 中央、左右の5か所 サスペンダー、カラビナ、安全コードなどを装着できます。
材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)380寸法(cm)13×80×3
セラポシート TACT(タクト)セラポシートTACT(タクト)
6,998税込7,698
1セット(2枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
カッターナイフで自由な形状に切る事ができます。 環境に優しい研磨が出来るゴム砥石両面テープ・綿ファスナー(マジックテープ)を利用して、色々な作業にご使用いただけます。
用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取り、鏡面仕上げ
ペッタンペーパー・セラミック ヤナセ(柳瀬)ペッタンペーパー・セラミックヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1箱(10個)
3日以内出荷
難燃防水壁面止水型コネクタ 古河電工(古河電気工業)難燃防水壁面止水型コネクタ古河電工(古河電気工業)
25,980税込28,578
1組
3日以内出荷
モルタル・止水パテ等を使用せずマンホール等の壁面に難燃エフレックスを固定でき、水膨張性Oリング等により確実な止水の出来る部材
...