13,047件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S. 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上 ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 耐電圧(V/min)AC500
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
6日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)交換用ブレード F/T-16
スパイラルカッタ交換用ブレード。
適合カッターT-16
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
649 税込714
6日以内出荷

木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
寸法(mm)102 適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97855 モデル番号:T-16
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

日焼け跡が付きにくい透明タイプです。汚れ付着の発見が容易です。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。 トラスコ品番422-7895 セット内容あご部のみ 透明 品名あご紐 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50袋)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷




SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されています。バックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷






仕様分岐用コネクター トラスコ品番226-4620 質量(g)2255.0
1箱
42,980 税込47,278
3日以内出荷



リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC カーボン
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC カーボン
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

泉精器製作所16号B T型ガイスT-16
仕様16号Bオプションダイス トラスコ品番226-4630 質量(g)300.0
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷

LED-T16A LEDバルブ(T16タイプ) データシステム 動画あり
データシステムLEDバルブ(T16タイプ)
LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途バックランプ セット内容2個入り 消費電力(W)4 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3 全光束(Lm)1440 定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる) 電源電圧(V)12 色温度(K)6000 LED12チップ 極性フリー 明るさ(Lm)440(実測値)
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC カーボン
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷


1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS 材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC カーボン(ロゴ:ホワイト)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700 材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870 材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC 材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット 適合SRAM RED、FORCE、RIVAL
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 仕上上下ヒートカット 表示内容月極駐車場空有り 外形寸法(横×縦)(mm)600×1800 チチ上部3、左5
1枚ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Z Series(ZP3-T16) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
899 税込989
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Mini PC G9 wZR i712700T 16GB/256
導入が簡単。HP Mini PC G9 wZR i712700T 16GB/256。
メモリー容量16GB 使用CPUi712700T
1個
203,400 税込223,740
9日以内出荷


1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷