カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(894)
  • 農業機械(618)
  • FA担当者のオススメ新商品(317)
  • 油圧機器・油圧ホース(213)
  • 制御機器(197)
  • 切削工具(196)
  • メカニカル部品(182)
  • バイク部品(110)
  • 電気材料(53)
  • 自動車純正部品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 測定用品(17)
  • 作業工具(16)
  • バイク純正部品(13)
  • 安全用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 機構部品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 照明(5)
  • 清掃用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業服(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「t-3-r」の検索結果

関連キーワード
2,847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エギゾースト3G MajorCraftエギゾースト3GMajorCraft
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
エギゾースト3Gのこだわりは「軽さ」と「操作感」ブランクはトレカT1100Gにメジャークラフト独自のR360 構造を採用しております。また特徴でもある軽量化されたグリップがキャスト時の振り抜け感、さらにブランク設計では出せなかった感度を向上させています。クラス最軽量を感じてください。
継数(本)2pcsアクションRF
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジPISCO(ピスコ)
899税込989
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd) Yellow StoneLED(3mm・赤・高輝度・集光・2.0V・2000mcd)Yellow Stone
84税込92
1個
3日以内出荷
超小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics超小型トグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics
429税込472
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小ベース球 6.3V パイロ電子小ベース球 6.3Vパイロ電子
219税込241
1個
3日以内出荷
BRIDE フルバケットシート用シートレール LFタイプ BRIDEBRIDE フルバケットシート用シートレール LFタイプBRIDE
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・BRIDEのスーパーシートレール フルバケットシート用LFタイプ、T901LFです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
仕様保安基準適合モデル、日本製適合【LFタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:ZETAIVシリーズ、ZIEGIVシリーズ、XEROシリーズ、VIOSIIIシリーズ、ZIEGIIIシリーズ、A.i.R.、MAXISIII、86 型式:ZN6 年式:H24/2~R3/10 右側用:T901LF 左側用:- 備考:-、GR86 型式:ZN8 年式:R3/10~ 右側用:T901LF 左側用:- 備考:※取付寸法(mm)シート:縦290(±5)×幅395
BRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプ BRIDEBRIDE フルバケットシート用シートレール FOタイプBRIDE
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
・BRIDEのスーパーシートレール フルバケットシート用FOタイプ、T901FOです。・実車から各寸法を手作業で精密に採寸された、高い強度と精度を提供するスーパーシートレールです。・一台一台形状の違うフレームを持つ実車から手作業で精密に採寸しマスターレールを制作した後、量産用の治具を作り量産する手法が取られています。・各ボルト穴のサイズなど細かい部分まで正確に設計され、ボルト穴の余計な隙間を無くし、車体とシートレール、シートとシートレールのフィッティングを極限まで高めています。・車種と様々な用途に合わせて、リクライニングシート用モデル、フルバケットシート用モデルの仕様を用意し、800車以上の車種に最適なシートポジションを実現しています。・BRIDEスーパーシートレールの重要部品であるスライダーは、世界最大手機構部品メーカー・フォルシア社(フランス)から調達しているBRIDE専用品のフォルシア製スライダーが採用されています。・アッパーレール厚2.0ミリ、ロアーレール厚2.3ミリ仕様のスライダーは、左右両側でロックされガタツキが無く、高強度で耐久性に優れています。・10ミリピッチ刻みの前後スライド量220ミリ仕様です。・スーパーシートレールは、日本を代表するモータースポーツ関連企業及び、関連チューニングパーツ製造・販売企業が加盟する業界団体、ASEAの品質基準をクリアした、高い品質を誇るASEA認定製品です。・保安基準適合モデルなので、追加の証明書や申請は不要となり、そのままで車検適合します。(但し、BRIDEシートとの組み合わせでの適合となります)・また、製品の保証期間も安心の3年間保証となっています。
仕様保安基準適合モデル、日本製適合【FOタイプ主な対応可能シート】ブリッド製品:フルバケットシリーズ / edirb 031 / edirb 042 / edirb 061 (ZETAIII Type-XL、ZODIA除く)、レカロ:SP-G、スパルコ:プロドライブ、その他:AARレーシング、コブラ他、適合サイズ内のシート、86 型式:ZN6 年式:H24/2~R3/10 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:-、GR86 型式:ZN8 年式:R3/10~ 右側用:T901FO 左側用:T902FO 備考:※取付寸法(mm)シート:縦290(±5)×幅395
小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025三菱マテリアル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)AN:7
小物高精度加工用E級インサート 55°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 55°菱形ポジ MP9025三菱マテリアル
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)AN:7
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,998税込10,998
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ワンウェイトルクヒンジ SYS(シブタニ)ワンウェイトルクヒンジSYS(シブタニ)
1,890税込2,079
1個
4日以内出荷
一方向のみトルクがかかるヒンジです。開ける時にはトルクがかからずスムーズに扉や蓋を開けることができます。任意の角度で止めることができます。左右勝手があります。
用途適応扉:(扉高さ÷2)×扉重量×9.8≦製品トルク×2材質スチール(STKM)質量(g)73仕上クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管 群協製作所くい込み式鋼管継手 両口チーズユニオン 高圧配管 油圧配管群協製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
寸法l1(mm)7
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
穴あきL型アングル 共立電機穴あきL型アングル共立電機
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
軒下等への引き込み、引き留め等に使用します。
寸法直線部:約300厚さ3.0t、R(カーブ)、100R幅L(mm)30、角度、約70度穴径11Φ
キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用 オーム電機キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用オーム電機
449税込494
1個
翌々日出荷
照明用キャノピースイッチ ひも式のスイッチを増設 一度引いてON、もう一度引けはOFFになります
その他最大300ワットまで定格3A-300V適合電線(mm2)平行線…0.75~2(2(mm2)使用時は圧着端子R2-4を使用してください) / 単線…Φ0.8~Φ1.6
アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ住友電工ハードメタル
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
用途非鉄金属用。型式HF被削材非鉄金属/アルミニウム合金勝手右[R]切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)最大切込み(mm)3ブレードサイズ12
SEC-小径ボーリングバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-小径ボーリングバイト インサート住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
FIG1
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径倣い用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
マジックインキ No.900 青 寺西化学マジックインキ No.900 青寺西化学
109税込120
1本
翌々日出荷
線幅0.5~0.7mmの極細字タイプ嫌な臭いがしないアルコール系インキ開けやすい滑り止め付キャップ耐候性・耐洗濯性(黒のみ)
線幅(mm)0.5~0.7
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22NEC
889,800税込978,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W25 NECT110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W25NEC
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●CPU:Xeon 6315P●筐体:タワー●CD:あり DVD-ROMドライブ●RAIDアダプタ:A:実装済●CPU数(標準):1個●HDD容量(最大):1920GB●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):1440GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●電波法備考:電波を発しないため●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W25 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W25NEC
889,800税込978,780
1台
8日以内出荷
本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(最大):65536MB●メモリスロット(空/全):3/4●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:F:SAS●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):1800GB●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):2400GB●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●筐体:タワー●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリタイプ:DDR5-4400●RAIDアダプタ:A:実装済●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ウェッジ Wedge Talkie 登録局 分離型 イヤホン マイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ウェッジ Wedge Talkie 登録局 分離型 イヤホン マイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
トランシーバー用タイピンマイクPM-0026WT3Rと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:Wedge TalkieWED-NO-301アイコム icomIC-DPR45 等お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cmES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cmES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cmES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cmES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
ウェッジ Wedge Talkie 登録局 タイピンマイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) マイク単体 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジウェッジ Wedge Talkie 登録局 タイピンマイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) マイク単体 トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
対応機種:Wedge TalkieWED-NO-301アイコム icomIC-DPR45 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
イージー用接続金具 EZJOINT-3R-FG NO.3 右ストッパー金具 ドブメッキ I-VALUEイージー用接続金具 EZJOINT-3R-FG NO.3 右ストッパー金具 ドブメッキI-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です イージーアングル用の金具です。
材質ドブメッキ長さ(mm)125形状右ストッパー高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-3R-SUS NO.3 右ストッパー金具 ステンレス I-VALUEイージー用接続金具 EZJOINT-3R-SUS NO.3 右ストッパー金具 ステンレスI-VALUE
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です イージーアングル用の金具です。
材質ステンレス長さ(mm)125形状右ストッパー高さ(mm)79
イージー用接続金具 EZJOINT-3R-UC NO.3 右ストッパー金具 ユニクロメッキ I-VALUEイージー用接続金具 EZJOINT-3R-UC NO.3 右ストッパー金具 ユニクロメッキI-VALUE
989税込1,088
1個
翌々日出荷
アングルを組み立てるときに使う金具です イージーアングル用の金具です。
材質ユニクロメッキ長さ(mm)125形状右ストッパー高さ(mm)79
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形SMC
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上※メーカーウレタン比2倍以上メンテナンス性向上2種類の取付工具に対応メッシュフィルタで異物の吸込み低減真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.61MB)材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
9,100税込10,010
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
Xヘッドインサート セコ・ツールズ・ジャパンXヘッドインサートセコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から翌々日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
X-Heads XHT740 セコ・ツールズ・ジャパンX-Heads XHT740セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番509-2646寸法(mm)APMXS:9.04、CZCMS:E10寸法LF(mm)21.8寸法DC(mm)10寸法DCSFMS(mm)9.7
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら