こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
定格電流(A)30
材質(絶縁体)フェノール
ナット二面幅(mm)10
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)2.0以下
耐電圧(V/min)AC2000
大容量!たっぷり収納できます。
材質(本体)スチール
材質ラミプレート
形状標識
厚さ(mm)1
種類照光式
保護構造IP65/IP65F
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプピンタイプ
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
材質高コバルトハイス(SKH57)
刃数2
表面処理Cコーティング
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。
片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。
ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
長さ(m)1.82
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢バレル研磨
種類抜差し蝶番型
RoHS指令(10物質対応)対応
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。
高速機での使用にも対応。
長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質超微粒子超硬(MG)
刃数2
表面処理V3(TiSiN)コーティング
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
仕様ロール ミシン目入
材質PET[透明]
高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数2
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
容量(TB)3
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
ノッチ数3
形状レバー形(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
レバー色黒
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数4
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類非照光式
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M3
材質HSS鋼
ピッチ(mm)0.5
仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)51
質量(g)8
最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900
適合被削材厚(mm)3以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
種別押ボタンスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)□22.5
保護構造IP65
水性カラーペン「ギターペンプチ」が登場。全27色の豊富なカラーバリエーションからお好きな色をお選び頂けます。筆記線幅0.3mmの極細タイプなのでノートや手帳など日常使いに活躍。同系色を集めた3色セットも取り揃えております。選べるカラー全27色。筆記線幅0.3mmの極細水性ペン。ペンポーチにたくさん入るスリムサイズ
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
色数3
線の太さ極細字
線幅(mm)0.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ