エボリューションライン チタン S-K2MET9-BNTAAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ<br />メーカー品番:S-K2MET9-BNTA<br />理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。<br />販売備考:FIMレギュレーション対応<br />適合情報:<br />カワサキ[KAWASAKI] KX250F 17-23<br />タイプ:フルエキゾースト<br />色[カラー]:チタン<br />STD重量[キログラム]:4.0<br />重量[キログラム]:3.0<br />材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:チタン<br />加工[有/無]:無<br />JMCA:× (一般公道使用不可)<br />集合方式:1-1<br />形状:ヘキサゴナル オフロード<br />規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無<br />備考:FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。<br />商品区分:マフラー<br />STD 最大出力:28.02kW/12200rpm<br />最大出力:29.19kW/12300rpm<br />STD 最大トルク:26.4Nm/9850rpm<br />最大トルク:26.7Nm/9650rpm<br />オプション:品番:P-GUV007
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:チタン形状ヘキサゴナルオフロード質量(kg)3、STD:4色チタン区分マフラー備考FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。タイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工無