70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)13 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)1.9 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

毛丈(mm)11 材質ポリエステル/ウーブン サイズレギュラー 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 毛丈中短毛 筒径(Φmm)38 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルワンタッチローラーハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAMSUNG(サムスン)PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe M.2 SSD 990 EVO Plus
エコ商品
タスクをより速く処理します。最新のNANDフラッシュメモリを搭載した990 EVO Plusは、シーケンシャル読み出し/書き込み速度を最大7250MB/s、6300MB/s まで高速化し、巨大なファイルを瞬時に転送します。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,180 税込19,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒
エコ商品
・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明 適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WK セット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書 材質鋳鉄 長さ(mm)約870 質量(kg)約2.3 パイプ径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合。・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従。・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB) パッド形状多段ベロウ型 真空取出方向
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (768種類の商品があります)

サカエステンレスキャリー
エコ商品
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕上2B 均等耐荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機サージ吸収器ユニット
エコ商品
適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5 種別外付けサージ吸収器 種類オプションユニット 本体質量(kg)0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り 勝手右勝手
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (726種類の商品があります)

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)


1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン交換部品 レンチ
エコ商品
交換用レンチです。
仕様SECO 交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チップ交換式リーマー工具です。
用途貫通穴用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

テグテックジャパン80°菱形ポジチップ TT8105B
エコ商品
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の連続旋削加工用。鋼の高速加工用。 材質TT8105B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テグテックジャパン80°菱形ポジチップ TT8135B
エコ商品
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の連続旋削加工用。鋼の低速加工用。 材質TT8135B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テグテックジャパン80°菱形ポジチップ TT8125B
エコ商品
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。 材質TT8125B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テグテックジャパン80°菱形ポジチップ TT8115B
エコ商品
鉄、SUS加工が可能な、厚膜CVDコーティングチップです。
用途鋼の一般加工用。鋼の高速旋削加工用。 材質TT8115B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ヘッド交換式エンドミル粗加工用ラフィングヘッドです。
用途粗加工用。 材種IC908
1箱(2個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。 材種IC08 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高硬度材用。 材種IC903 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り 勝手左勝手
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)


刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
9,398 税込10,338
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード