カテゴリ
- 農業機械(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 機構部品(21)
- 作業工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定用品(4)
- 空圧工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 事務用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 廣杉計器(22)
- CKD(10)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- TRUSCO(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- サンコーテクノ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- SK11(3)
- イスカル(2)
- ケナメタル(2)
- コクヨ(2)
- サクラクレパス(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- 大阪魂(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t0425」の検索結果

エアタッカーT425L
SK11¥12,980税込¥14,2781台当日出荷確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
エアタッカー T425
SK11(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル4Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥868~税込¥955~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
サクションストレーナ MSTタイプ
増田製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から47日以内出荷総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000
廣杉計器(9件のレビュー)¥489税込¥5381袋(10個)当日出荷から10日以内出荷熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
タックフィット ガードテープ
北川工業(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷貼るだけで簡単に取り付けできます。 書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能) 吸着面はノリ残りしない加工。用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!種別耐震マット材質アクリル系発泡色ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)2.5
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン
アオイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から6日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
VT2 T形スライドハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から5日以内出荷ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ
PISCO(ピスコ)¥2,174~税込¥2,391~1巻当日出荷から9日以内出荷配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥5,524税込¥6,0761巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
エアタッカ
パオック¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本適合ステープル肩幅(mm)4、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(100m)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷最高使用圧力(MPa)0.8色黒使用流体空気材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ナイロンチューブ 100M 黒
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。材質ナイロン(PA6)色ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(200m)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷材質ポリウレタン色黒長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥29,982税込¥32,9801本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
製本テープ(契約書割印用)
コクヨ(7件のレビュー)¥639税込¥7031巻当日出荷契約書の製本に適した、捺印が可能な製本テープ。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。割印が可能です。種類普通紙タイプ基材上質紙テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)古紙パルプ配合
MKブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。用途解体・ハツリ作業に。六角対辺(mm)17シャンク形状六角軸適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099
ELPA(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形
オリエンタルモーター¥20,980税込¥23,0781個当日出荷新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。 低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。 耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。 [プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。 [ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。種類スピードコントロールモーターモーター取付角寸法(mm)80シャフト形状歯切シャフト時間定格連続
製本テープ(業務用)ペーパークロスタイプ
コクヨ¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷大量の製本に適した業務用(50m巻き)。表面に樹脂コート加工を施しているので、折れや曲がりに強く、色落ちしません。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。クロス調の風合いが映えるエンボス加工仕上げです。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。種類ペーパークロスタイプ色黒基材紙に樹脂コーティングテープ長さ(m)50粘着剤アクリル系
エアタッカー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。仕様T425L、ステープル装填本数:100本材質(本体)樹脂質量(g)730種類ステープル:4Jステープル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル足長さ(mm)10~25ベースオイルタービンオイルISOVG32太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
No.7-E ロングドリル
大西工業¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用溝長T(mm)425全長L(mm)500材質炭素鋼(S58C)RoHS指令(10物質対応)対応