カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 農業機械(39)
  • オフィス家具(28)
  • 機構部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 作業工具(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 建築金物(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0425」の検索結果

関連キーワード
269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアタッカーT425L SK11

    エアタッカーT425L

    SK11
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
    用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
  • エアタッカー T425 SK11

    エアタッカー T425

    SK11(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
    用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル4Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
  • I Series(IDF-T0425BXL500) SMC

    I Series(IDF-T0425BXL500)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    空気専用ポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    868税込955
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ MSTタイプ

    増田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • 樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000

    廣杉計器(9件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • タックフィット ガードテープ 北川工業

    タックフィット ガードテープ

    北川工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    貼るだけで簡単に取り付けできます。 書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能) 吸着面はノリ残りしない加工。
    用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!種別耐震マット材質アクリル系発泡ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)2.5
  • es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン

    アオイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VT2 T形スライドハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    VT2 T形スライドハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂チューブ

    PISCO(ピスコ)
    2,174税込2,391
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ PISCO(ピスコ)

    PFAチューブ

    PISCO(ピスコ)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。
    クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    5,524税込6,076
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • エアタッカ パオック

    エアタッカ

    パオック
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    ハンドタッカに比べ、素早く、簡単にステープルが打てます。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。
    用途ボード留めや各種DIYのステープル打ちに。セット内容六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ステープル×1000、ブローケース材質(マガジン)アルミ合金質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W装填数100本適合ステープル肩幅(mm)4、脚長10~25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×180×60
  • ソケットレンチ用スライドTハンドル  JANシール付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリーン A エコエストジャパン

    アースクリーン A

    エコエストジャパン
    19,980税込21,978
    1個(5L)
    6日以内出荷
    より頑固な汚れに対応するアルカリ性のアースクリーンです。油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます
    用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。タイプ原液使用不可(希釈タイプ)液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • (FT04-)シヤフト(L),ドライブ MAZDA(マツダ)

    (FT04-)シヤフト(L),ドライブ

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • (FT04-)ドライブ シャフト(R) MAZDA(マツダ)

    (FT04-)ドライブ シャフト(R)

    MAZDA(マツダ)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
  • 両口チーズユニオン KFG2T SMC

    両口チーズユニオン KFG2T

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
  • のぼり T-00425_交通安全_子ども_ピンク セット販売 トレード

    のぼり T-00425_交通安全_子ども_ピンク セット販売

    トレード
    3,298税込3,628
    1枚ほか
    6日以内出荷
    サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。高さ(mm)1800横幅(mm)600仕上上下ヒートカット表示内容交通安全チチ上部:3、左:5
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • (BT042)MIRROR STAY 三菱ふそう

    (BT042)MIRROR STAY

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (BT042)PLATE 三菱ふそう

    (BT042)PLATE

    三菱ふそう
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • ポリウレタンチューブ(100m) TRUSCO

    ポリウレタンチューブ(100m)

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCO

    ナイロンチューブ 100M 黒

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
    材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ(200m) TRUSCO

    ポリウレタンチューブ(200m)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷
    材質ポリウレタン長さ(m)200使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気特性柔軟性
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m

    PISCO(ピスコ)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    29,982税込32,980
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • T Series(TU0425C) SMC

    T Series(TU0425C)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • T Series(TLM0425N) SMC

    T Series(TLM0425N)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
  • T Series(TU0425BU) SMC

    T Series(TU0425BU)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
  • T Series(TLM0425B) SMC

    T Series(TLM0425B)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
  • ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット フレックス

    Luci(ルーチ)
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)67/1012mm
  • T Series(TU0425YR) SMC

    T Series(TU0425YR)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4橙(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
  • T Series(TU0425Y) SMC

    T Series(TU0425Y)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水