カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク純正部品(17)
  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(11)
  • 安全標識(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(5)
  • 照明(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0860」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
サクションストレーナー 大生工業サクションストレーナー大生工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ増田製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷から47日以内出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600ツボサン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
5,165税込5,682
1巻
当日出荷から9日以内出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
14,850税込16,335
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
7,798税込8,578
1巻
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート関連資料(4.03MB)
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケンゼロバリXマルチスタブ GK-ZMSTギケン
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート関連資料(3.91MB)
フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50MPISCO(ピスコ)
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
トラスコ品番251-7756ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)全長(m)50使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)27適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)8内径(mm)6
連結バー 東野精機連結バー東野精機
539税込593
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCOナイロンチューブ 100M 黒TRUSCO
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 50mPISCO(ピスコ)
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 100mPISCO(ピスコ)
69,983税込76,981
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ETシリーズ フッ素樹脂チューブ CKDETシリーズ フッ素樹脂チューブCKD
15,538税込17,092
1個
8日以内出荷
材質フッ素樹脂透明長さ(m)20使用流体空気
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼンピンゲージ(±0.3μ/L=30)アイゼン
13,980税込15,378
1本ほか
12日以内出荷から18日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert ケナメタルモジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insertケナメタル
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング
材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert ケナメタルモジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insertケナメタル
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から55日以内出荷
KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
IMPACT 860T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOSIMPACT 860T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデルEPOS
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
EPOS AI(TM) による業界最先端のノイズキャンセリングマイク搭載オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)。EPOS AI(TM) 搭載のアダプティブマイクは、毎秒32,000回ものスキャンで周囲の騒音をリアルタイムに分析し、話者の声と他の雑音を識別。これまでにないノイズキャンセリングを提供します。軽量デザイン、ソフトなクッション、ヘッドバンドパッドにより一日中快適に装着できます。コールセンターや周りが騒がしい場所でオンライン会議をする時にもおすすめです。
セット内容両耳用ヘッドセット、有線 USB-C、USB-C - A 変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全性およびコンプライアンスシート質量(g)189タイプマイク:デジタル MEMS x 3ケーブル長(m)1.85接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~16KH
IMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOSIMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデルEPOS
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
アダプティブ ANC とEPOS AI(TM) による業界最先端のノイズキャンセリングマイク搭載オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)。EPOS AI(TM) 搭載のアダプティブマイクは、毎秒32,000回ものスキャンで周囲の騒音をリアルタイムに分析し、話者の声と他の雑音を識別。これまでにないノイズキャンセリングを提供します。ヘッドスピーカーに搭載されたANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)は、周囲の騒音に応じて適切なレベルで働くので、独特の耳がキーンとする閉塞感を軽減しつつ周囲の騒音を遮断するので、快適に使用できるようになります。軽量デザイン、ソフトなクッション、ヘッドバンドパッドにより一日中快適に装着できます。コールセンターや周りが騒がしい場所でオンライン会議をする時にもおすすめです。
セット内容両耳用ヘッドセット、有線 USB-C、USB-C - A 変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全性およびコンプライアンスシート質量(g)189タイプ(マイク)デジタル MEMS x 4ケーブル長(m)1.85接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~16KH
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン TRUSCOバルブ開閉表示板取付金具ボールチェーンTRUSCO(6件のレビュー)
359税込395
1組(5本)
当日出荷
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
取付方式長さ(mm)150
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
純正インクカートリッジ エプソン対応 EPSON純正インクカートリッジ エプソン対応EPSON(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
インク染料適合メーカーEPSON
ベスポジBPZ Tベース 耐水玄関アームSH セット BPZ-860シリーズ DIPPERホクメイベスポジBPZ Tベース 耐水玄関アームSH セット BPZ-860シリーズDIPPERホクメイ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、エラストマー●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキModes(13件のレビュー)
148税込163特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファスナー付き除雪機カバー INFIMOファスナー付き除雪機カバーINFIMO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地色褪せにくいブラックの生地で仕上げたロータリータイプの除雪機専用の汎用カバーです。カバー本体後部ファスナー付きで装着が楽々行えます。付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。
材質150デニールオックス生地(裏PU加工)ブラック
リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC50互換エコリカ(21件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IC50シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部機種のみ 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。種別リサイクルエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 027
バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ TRUSCOバルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープTRUSCO
1,598税込1,758
1組(5本)ほか
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。取付方式材質ステンレス
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ日本ナインスター(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960主な適合純正品番IC50 、ICBK50種別互換品ブラック適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オスラム 860Nm 赤外線LED, 3 mm 砲弾型 (T-1) OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 860Nm 赤外線LED, 3 mm 砲弾型 (T-1)OSRAM Opto Semiconductors
1,698税込1,868
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
取付用ボールチェーン TRUSCO取付用ボールチェーンTRUSCO(2件のレビュー)
609税込670
1組(5本)
当日出荷
バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
用途バルブ表示板の取り付けに。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷