927件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA683SK-10 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
510 税込561
当日出荷

全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT10 エスコ品番EA611GG-5A 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
530 税込583
翌日出荷

両頭機能片頭 先端サイズT10 いじり止め穴有無あり トラスコ品番853-5365 先端形状トルクス 本数1
1本
219 税込241
4日以内出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T10
トラスコ品番448-2948 商品構成単品
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。 材質(グリップ)軟質樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MF-10 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

ヘクスローブいじり防止ネジに対応
材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂 仕様エラストマーラバー柄 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT10 軸長(mm)100 アズワン品番64-7871-77
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SD-10L 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキマット仕上げ 材質(軸)クロムバナジウム 刃部硬度HRC50 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷


両頭機能片頭 先端サイズT10 トラスコ品番853-5364 先端形状トルクス 本数1
1本
219 税込241
5日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SD セット内容サイズ×軸径×軸長:T10×4.0mm×80mm、T15×4.0mm×80mm、T20×4.5mm×100mm、T25×5.0mm×100mm、T30×6.0mm×115mm、T40×7.0mm×130mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SC セット内容サイズ×軸径×軸長:T10×4.0mm×80mm、T15×4.0mm×80mm、T20×4.5mm×100mm、T25×5.0mm×100mm、T30×6.0mm×115mm、T40×7.0mm×130mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Proインパクトねじビット. RS Proインパクトプラスねじビットは、従来のインパクトドライバでの使用を想定して設計されています。非常に大きなトルクピーク負荷に耐えるトーションスタイルの丸型シャンクを備えているため摩耗しにくく、長いサービス寿命を誇ります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = インパクトドライバビットサイズ = T10
1箱(1個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS Pro TiN CVDねじビット. RS Pro TiN CVDビットは、最高品質のねじビットです。高温法を使用して全面コーティングされ、コーティング硬度約95HRcを誇ります。コーティングの性能が高いため、これらのビットは完璧な摩耗保護を備え、より高いトルクをかけられるため、最終的には長いサービス寿命につながります。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点. 1/4六角シャンク. 長さ: 25 mm. TiN CVTコーティング
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T10
1箱(1個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T10
1箱(1個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T10材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
1セット(5個)
829 税込912
5日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T10材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro Torx不正操作防止ねじビット. RS Pro Torx不正操作防止ねじビットは、許可を得てない人物のねじの脱着を防止する安全プロファイルビットです。標準Torxプロファイルに準じていますが、工具に特別なボア穴が開いており、ねじ頭側に追加されたピンと適合するようになっています。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 インチ六角シャンク 長さ: 25 mm
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T10
1箱(1個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT10 エスコ品番EA611GM-62 先端形状トルクス 本数1
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T10 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(50個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)50 先端サイズT10 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-63
1本
635 税込699
翌日出荷

1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT10 エスコ品番EA611GM-52 先端形状トルクス 本数1
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

全長(mm)25 先端サイズT10 先端寸法(mm)2.72 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-32
1本
755 税込831
翌日出荷

1本
1,730 税込1,903
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MG-10 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

全長(mm)152 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT10 エスコ品番EA611GM-72 先端形状トルクス 本数1
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)150 先端サイズT10 軸長(mm)125 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-80
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)95 先端サイズT10 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-67
1本
925 税込1,018
翌日出荷