ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ルーム・マップランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)12
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ルームランプ・マップランプ
色クリア
定格電圧(V)12
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
用途ルーム灯。ドアサイド灯他。
発光色ホワイト
タイプT10
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ルーム、マップランプ
タイプシングル球
色クリア
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10
定格電圧(V)12
口金その他
適合車12V車
約3秒で色が変わるウェルカムアクション機能(ブルー/サクラピンク)搭載!。キーロック解除でブルー/サクラピンク点灯から約3秒で白色点灯!。(本製品は約3秒でブルー/サクラピンク色LEDが減光を開始し、同時に白色LEDが点灯します。)。純正バルブに比べ明るさ約2~2.4倍。極性フリー回路内蔵で取付簡単。
用途ルームランプ
電圧(V)12
保証期間2
蒼い閃光から蒼白光へ変わるウェルカムブルー機能搭載。極性フリー。
用途車のバルブ
電圧(V)12
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)110
LED使用数(個)12
車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光
青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。
青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。
車検対応。
光色青白色
色ホワイト(WHITE)
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.62
全光束(Lm)65
色温度(K)15000
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)13000
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)13000
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1箱(2個)
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)9000
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1箱(2個)
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!!高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は9000Kをラインアップし、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)9000
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
ハイケルビン&ホワイトブルー。
用途車のバルブ
電圧(V)12
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)240
LED使用数(個)36
4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色ピュアホワイト
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
口金対応:T10×31
ガラス球形式T10×31
極性フリータイプ
車内が白く明るくなりスッキリした爽快な雰囲気へ
AIRZERO LED ルームランプは、国産車向けのルームランプ用LEDバルブで、耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。
また、純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
1台分または交換したい場所を選んで交換することができる単品パッケージです。
定格電圧(V)国産DC12
形状T10ウェッジ(片面照射)
消費電力(W)1
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
極性なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色ホワイト
消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。
車内をクールに演出します。
質量(g)3
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.6
全光束(Lm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10
色温度(K)15000
光色青白光
電球の種類LED
適合バルブタイプT10×37
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。車内をクールに演出します。
質量(g)3
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.6
全光束(Lm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10
色温度(K)15000
光色青白光
電球の種類LED
適合バルブタイプT8×29/T10×31
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。
車内を明るく演出します。
質量(g)3
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.6
全光束(Lm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10
色温度(K)6500
光色純白光
電球の種類LED
適合バルブタイプT10×37
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。
車内を明るく演出します。
質量(g)3
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.6
全光束(Lm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10
色温度(K)6500
光色純白光
電球の種類LED
適合バルブタイプT8×29/T10×31
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ピンク
定格12V
形状T10×31
色温度(K)-
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ブルー
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)-
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比250パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
15000Kの青白光はドレスアップ性に優れ、フロントルームランプやドアカーテシランプに取付けることで車内をクールに演出します。
質量(g)2
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.5
全光束(Lm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22
色温度(K)15000
光色青白光
電球の種類LED
適合バルブタイプT10
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車
色温度(K)13000
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ピンク
定格12V
形状T10
色温度(K)-
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ブルー
定格12V
形状T10
色温度(K)-
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
色ホワイト
タイプT10
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど
形状T10タイプ(ウェッジ)
消費電力(W)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9
電源電圧(V)12V
色温度(K)6000
LED(チップ数)5
明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550
平均寿命(時間)30000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10×31
色ホワイト
質量(g)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×15×29
光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯
色温度(K)10000
明るさ(Lm)92
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ルームランプに
口金S8.5/8.5
ガラス球形式T10×31
色温度(K)14000
入数1個入り
関連キーワード
1
2
3
次へ