33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

1箱(10個)
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

純正電球と交換するだけで明るさがアップ。 高輝度LED3灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 2.2W 定格電圧(V)12V 口金T10×31 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30 色温度(K)6500 明るさ(Lm)約210
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
タイプT10 定格電圧(V)12専用 色温度(K)6000
1個
999 税込1,099
当日出荷

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

・サイバーストークの全方位LED T10×31、M3T31(1個入り)です。・強烈な乱反射で超全方位拡散で、縦、横、斜め全方位に、均一な明るさで照らします。・ルームランプを1球交換するだけで、車内が明るくなります。
電圧(V)12~17 消費電力(W)2.4 全光束(Lm)220 色温度(K)6500
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年。室内がクリアに見える。周囲360度に光を拡散
用途12V、6000Kのホワイト光。ルームランプ 仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1 電圧(V)12 口金T10/14/T10x31に対応 光源LED 色温度(K)6000 寿命12年 ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d 光束(Lm)60 バルブマルチソケットルームランプ アプリケーションルームランプ
1箱
1,898 税込2,088
5日以内出荷

SMDルーム モノタロウ 動画あり
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12 付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31) タイプT10 口金その他
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 適合フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷


1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球 定格電圧(V)12
1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金(互換電球)S8.5/8.5 定格電圧(V)12 定格電力(W)1.4 ガラス球形式(互換電球)T10×31 明るさ(Lm)100 色温度(K)5700 使用箇所ルーム/マップ
1個
799 税込879
当日出荷

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
用途ルーム、マップ タイプT10×31、T8×29 ホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.5 口金その他
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
クリア 定格電圧(V)12
1個ほか
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
プラチナホワイト 定格電圧(V)12
1個ほか
609 税込670
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 極性フリータイプ 明るさ(Lm)240 LED使用数(個)36
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 極性フリータイプ 明るさ(Lm)110 LED使用数(個)12
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約3秒で色が変わるウェルカムアクション機能(ブルー/サクラピンク)搭載!。キーロック解除でブルー/サクラピンク点灯から約3秒で白色点灯!。(本製品は約3秒でブルー/サクラピンク色LEDが減光を開始し、同時に白色LEDが点灯します。)。純正バルブに比べ明るさ約2~2.4倍。極性フリー回路内蔵で取付簡単。
用途ルームランプ 電圧(V)12 保証期間2
1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。車内をクールに演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10 色温度(K)15000 光色青白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT8×29/T10×31
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10 色温度(K)6500 光色純白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT8×29/T10×31
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

カーメイトLEDルーム R100S
電球色のLEDチップを採用し、温かみのある色味はそのままに明るさを大幅アップ。 アルミヒートシンクでLEDを冷却することで、明るさが長時間持続。
質量(g)4 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.7 全光束(Lm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×10×10 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類LED 適合バルブタイプT8×29・T10×31
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイト タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 口金対応:T10×31 ガラス球形式T10×31 極性フリータイプ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒼い閃光から蒼白光へ変わるウェルカムブルー機能搭載。極性フリー。
用途車のバルブ 電圧(V)12
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プラチナホワイト進化形。鋭く明るい純白光が変える。車検対応
タイプシングル プラチナホワイト 定格電圧(V)12 適合マップ、ルームランプ
1個
769 税込846
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光 青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。 青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。 車検対応。
光色青白色 ホワイト(WHITE) 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.62 全光束(Lm)65 色温度(K)15000
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RG(レーシングギア)RG LED T16 バックバルブ
片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16 定格電力(W)4 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 明るさ(Lm)800
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷