カテゴリ
- パソコン/周辺機器(417)
- 作業工具(293)
- 制御機器(157)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
- 切削工具(116)
- 物流用品(96)
- 機構部品(90)
- 自動車補修部品(90)
- 農業機械(88)
- バイク部品(56)
- 電気材料(46)
- 科学研究・開発用品(45)
- 測定用品(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 家電(24)
- メカニカル部品(19)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- オフィス家具(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 自転車部品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 建築金物(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 清掃用品(6)
- 安全用品(6)
- カー用品(6)
- 電動工具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 事務用品(5)
- 日用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- エンジン工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- 塗料(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- サンワサプライ(130)
- KITO(キトー)(79)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- SUS(エスユーエス)(76)
- BUFFALO(バッファロー)(75)
- CKD(68)
- エスコ(40)
- サイバーストーク(37)
- アライドテレシス(34)
- RS PRO(33)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(31)
- ParkerTAIYO(30)
- アズワン(28)
- エレコム(27)
- イスカル(26)
- StarTech.com(25)
- APRESIA Systems(23)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t10-05」の検索結果

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
転倒防止粘着マット ECT
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(1枚)当日出荷震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。種別耐震マット色ブルー
静電気除去テープ
TRUSCO(26件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381巻当日出荷対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形
NT¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。形状両端:アイ型等級4級
RS-232C ストレートケーブル 0.5m ブラック D-Sub 9ピン(オス) - D-Sub 9ピン(メス)
StarTech.com¥759税込¥8351個当日出荷1x DB9シリアル(オス)コネクタ 1x DB9シリアル(メス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド 応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ用途RS232シリアル接続を50cm延長ケーブル長(cm)50色ブラック高さ(mm)15質量(g)66コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)33結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]コネクタタイプオス-メス変換タイプメス - オス
コイルホース
ジョプラックス¥7,698税込¥8,4681本当日出荷伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース色青使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52
油脂分解促進剤 パルメイト
ヤナギ研究所¥7,998税込¥8,7981本(5L)当日出荷油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。用途工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。浴槽の洗浄など。材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤希釈倍率100液性中性2018年トラスコ掲載ページ9 0131商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ミラーテープ
AUTONICS(オートニクス)¥9,998税込¥10,9981セット(5枚)当日出荷から21日以内出荷高反射率ミラーテープです。用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上紙質量(g)1各種認証CE
電源 ユニット電源 JWTシリーズ
TDKラムダ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から103日以内出荷高調波電流規制対応。 100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。 FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から47日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
組立端子台 T100
国際電業¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)100端子ねじM8×12 六角適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~15
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥23,660税込¥26,0261個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
アルミナチューブ
アズワン¥2,310税込¥2,5411個3日以内出荷から5日以内出荷緻密質のアルミナチューブです。長さ(mm)250使用温度(℃)1800化学組成Al2O3;99.7%密度3.9g/mL熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
超硬ロータリーバーセット(Φ9.5×5種)
ニコルソン¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、F-1019-6-5、L-1027-6-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5カット名称ダブルカット
ノイズプロテクトチューブ
興和化成¥87,980税込¥96,7781セット(5袋)3日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。 RoHS指令適合製品です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。用途ノイズ対策用材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線色ブラック長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
チタンブレーキディスクボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥749税込¥8241本4日以内出荷ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。 64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。 また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷メーカーベンチレーターMFN-24Lに使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
...