25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 極性フリータイプ 明るさ(Lm)110 LED使用数(個)12
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト 消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W) サイズ(mm)Φ10.5×36
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMDルーム モノタロウ 動画あり
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12 付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31) タイプT10 口金その他
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
用途ルーム、マップ タイプT10×31、T8×29 ホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.5 口金その他
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V)12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。
保証期間購入より1年間
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10x37SHLET37EU-1
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-1。LEONID LED T10x37 EURO 1個
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10x37SHLET37EU-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-2。LEONID LED T10x37 EURO 2個
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

口金(互換電球)S8.5/8.5 定格電圧(V)12 定格電力(W)1.4 ガラス球形式(互換電球)T10×31 明るさ(Lm)100 色温度(K)5700 使用箇所ルーム/マップ
1個
799 税込879
当日出荷

面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用 ホワイト 消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 極性フリータイプ 明るさ(Lm)240 LED使用数(個)36
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。 車内をクールに演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10 色温度(K)15000 光色青白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10×37
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6 全光束(Lm)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10 色温度(K)6500 光色純白光 電球の種類LED 適合バルブタイプT10×37
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色 仕様DC12V車専用、LED6灯 消費電流(mA)70 コード長さ(cm)30 太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途ラゲッジランプ、ルームランプ 形状T10×31/T8×28
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
用途24V車専用
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)