カテゴリ

  • バイク純正部品(128)
  • 切削工具(103)
  • 農業機械(68)
  • メカニカル部品(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • バイク部品(40)
  • 制御機器(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 電気材料(18)
  • 研磨材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 測定用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 塗料(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • テープ(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「t1020」の検索結果

関連キーワード
686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(180件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60 クリロン化成高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60クリロン化成(26件のレビュー)
819税込901
1パック(100枚)
当日出荷
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(42件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)ツボサン(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
フィルター 光フィルター(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています 空調・家庭・水用フィルター 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
材質ポリエステル
サクションストレーナー 大生工業サクションストレーナー大生工業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T10形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ増田製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から47日以内出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
軟鋼用溶接棒 TRUSCO軟鋼用溶接棒TRUSCO(19件のレビュー)
989税込1,088
1箱(20本)ほか
当日出荷
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
899税込989特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
B66368B1020T001 EPCOSB66368B1020T001EPCOS
519税込571
1個
翌々日出荷
耐水ペーパー ベルスター研磨材工業耐水ペーパーベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10枚)
当日出荷
1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
シリコンスポンジ丸チューブ スリーハイシリコンスポンジ丸チューブスリーハイ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン硬度20耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応長さ(m)1
だるま鎌 豊稔企販だるま鎌豊稔企販(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
草刈り、草削り両方に使えます。
柄長さ(mm)210トラスコ品番836-0078材質(刃)安来鋼YCS-3複合鋼材
基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0020(基板厚2.0用)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200ツボサン
14,980税込16,478
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
4,898税込5,388特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(パワータイプ)ミトロイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
超ビッグサイズ 長傘 直径180cm スギハラ超ビッグサイズ 長傘 直径180cmスギハラ
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
日本で最大級の大きさの102cmサイズ傘。用途いろいろ。絶対に濡れたくない場面、・野外での雨の日のイベント・介護施設の送迎(車いすなど)・カメラマンの機材が濡れないように・モデルの休憩時の雨除けや日よけ・野外での雨の日の活動全般。中棒のシャフトはグラスファイバー製で軽量、親骨も8本ともグラスファイバー骨で丈夫。お洒落な円柱ケースに入ってるので贈り物にも最適です。
仕様手動式材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:ポリウレタン全長(mm)1240質量(g)980本体寸法(mm)1020
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
インラインチェック弁 ダイキン工業インラインチェック弁ダイキン工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
飛沫感染対策シート 旭産業飛沫感染対策シート旭産業
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。安心の防炎認定品です。幅継ぎがなく一枚物のシートです。
用途飛沫感染対策用として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
飛沫感染対策カーテン 旭産業飛沫感染対策カーテン旭産業
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
上部にハトメ付きで取付が簡単です。透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。防炎認定品で防炎ラベル付きです。
用途飛沫感染対策用途として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。付属品インシュロック材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
アプリール コンパクトFDチェアマット CAPTAIN STAGアプリール コンパクトFDチェアマットCAPTAIN STAG
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
背もたれ付きでラクに座れるクッションチェア。ベルトを外してマットとしても使える。厚めのクッションで地面の凹凸を気にせず快適。4分の1の大きさまでコンパクトに折りたためます。肩掛けできる収納袋付き。
材質表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン、収納袋:ポリエステル質量(g)600収納時寸法(mm)440×200×40使用時寸法(mm)マット:幅410×奥行880×厚さ10寸法(幅×奥行×高さ)(mm)チェア使用時:幅410×奥行440×高さ440
エルボー45° オプションパーツ ザーレンエルボー45° オプションパーツザーレン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
材質真鍮+ニッケルメッキ最高使用温度(℃)55危険物の類別非危険物
ステンレス平面ミラー 信栄物産ステンレス平面ミラー信栄物産
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。
用途平面ミラー材質SUS(ステンレス)
モールテープ ELPAモールテープELPA
1,044税込1,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
用途壁面用(両面粘着)全長(m)20
遠沈管 ステム遠沈管ステム
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
容量(mL)10
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
9,296税込10,226
1巻(10m)
翌々日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)250クリア
NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中空軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から29日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中空
締結金具IT2162型用インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162型用インサートめねじLAMP(スガツネ工業)
19税込21
1個
当日出荷
キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地
プラスチックダクト用 吊り金具 未来工業プラスチックダクト用 吊り金具未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。 プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。
材質ユニクロめっき
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート関連資料(4.03MB)
サフィード延長チューブ サフィード スリップ仕様 SF-ETシリーズ  スリップ・両端タイプ TERMO(テルモ)サフィード延長チューブ サフィード スリップ仕様 SF-ETシリーズ スリップ・両端タイプTERMO(テルモ)
1箱(50本)
翌々日出荷
コネクタスリップキャップ保護:両端一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
...