カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク純正部品(17)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1075」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム NEC T10 T1075/EAS用 MCO液晶保護フィルム NEC T10 T1075/EAS用MCO
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
高光沢タイプで高い透明感の液晶保護フィルム 指紋防止・抗菌加工で快適な使用感 高光沢と高い透明感 再吸着加工 ハードコート加工 防気泡加工 フッ素加工 抗菌加工 安心の日本製
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラ材質外側:PET、吸着面:シリコン対応機種NEC T10 T1075/EAS用透過率(%)92.5機能再吸着加工、ハードコート加工、防気泡加工、フッ素加工(指紋や汚れがつきにくい)、抗菌加工表面硬度約3H
NEC LAVIE Tab T10 T1075 / EAS 10.61インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットNEC LAVIE Tab T10 T1075 / EAS 10.61インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
タブレットケース特徴10インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075/EASレッドタイプ手帳型ケース寸法(mm)約275×195×11入数1セット対応インチサイズ10.61インチ特性スタンド機能付/360度回転/耐久性/指紋防止機能付・クリア光沢タブレットサイズ(目安)274×183×12mm以内
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 10.61 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 10.61 型 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型ワイド・2022 年 11 月発売モデル )取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型ワイド・2022 年 11 月発売モデル )取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.61インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止360度
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS 10.61インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075/EAS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.61インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型ワイド・2022 年 11 月発売モデル )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 10.61 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 10.61 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab T10 T1075 EAS TAB10 202 ( 10.61 型ワイド・2022 年 11 月発売モデル )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(10本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト廣杉計器(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
No.N トルクスビット ベッセルNo.N トルクスビットベッセル(5件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)5先端形状トルクス呼称Nシャンク径(mm)5適合メーカーベッセル、HIOS、DELVO差込口形状六角両頭機能片頭
ノンスリップシート パレット用 TRUSCOノンスリップシート パレット用TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂トラスコ品番366-4929厚さ(mm)5質量(kg)0.9間口W×奥行D(mm)1075×1075
試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付)IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
接続口変換ソケット メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)接続口変換ソケットメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN呼称107
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
38,529税込42,382特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
7,810税込8,591
1巻
当日出荷から9日以内出荷
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチパッド ハングタブ 3M(スリーエム)スコッチパッド ハングタブ3M(スリーエム)
8,398税込9,238
1箱(50枚)
当日出荷
粘着剤付き吊り下げタブで、貼るだけで商品の吊り下げ陳列ができます 強靭なプラスチックフィルムと高性能な粘着剤を使用しているため、さまざまなパッケージ商品に対応し破れたり折れたりすることがありません
用途各種商品の吊り下げ陳列用。
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
22,216税込24,438
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THKクロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ)THK
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から122日以内出荷
種類クロスローラーテーブル
パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075 TRUSCOパレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075TRUSCO
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
リサイクル原料100%の環境に配慮した樹脂製のシートです。
用途荷物・壁などの養生用として。トラスコ品番659-1034材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)5ブラック奥行(mm)1075間口(mm)1075
試験管(リムなし) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リムなし)IWAKI(AGCテクノグラス)(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(100本)
当日出荷から8日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ScotchPad ハングタブ 3M(スリーエム)ScotchPad ハングタブ3M(スリーエム)
57,980税込63,778
1箱(10パック×500個)
5日以内出荷から87日以内出荷
貼るだけで、つりさげ陳列。粘着剤付き吊り下げタブです。
マイクロスコープ(PC用) ホーザンマイクロスコープ(PC用)ホーザン
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
新定番USBカメラ & 高画質な低倍率レンズ。高さもある大きい観察対象に最適価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。レンズは広範囲の視野を確保でき、作動距離を自在に調整できる高画質レンズです。ワイドなベースとロングアームで、高さや大きさがある観察対象におすすめです。
セット内容(セット内容4点)L-837/L-600-6/L-518/L-525寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)350×450倍率1.9~2.9倍 ※ 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)300~200視野290×218~195×146mm取扱説明書(2.5MB)
両口チーズユニオン KFG2T SMC両口チーズユニオン KFG2TSMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
試験管 リム付 TESTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)試験管 リム付 TESTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
5,398税込5,938
1箱(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
TX いじり止め 穴付ビット エイトTX いじり止め 穴付ビットエイト(1件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)75先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
TX いじり止め 穴無ビット エイトTX いじり止め 穴無ビットエイト
699税込769
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用で組立ラインなどでよく使われるヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)75先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手T型ユニオンアオイ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T10全長75L先端径3.6Φ 近江精機5mm六角シャンクヘクスウェーブビット T10全長75L先端径3.6Φ近江精機
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75トラスコ品番807-1944材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)12先端サイズT10先端形状へクスウェーブ適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
T Series(TLM1075R) SMCT Series(TLM1075R)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM1075BU) SMCT Series(TLM1075BU)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM1075B) SMCT Series(TLM1075B)SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)