こんなお得な商品も!

ウエッジベース 10LED T10
モノタロウ
¥899
税込¥989
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
用途24V車専用
LED使用数(個)1
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)27×Φ12
消費電流(mA)DC24V/約40mA
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ10×26
タイプT10
定格電力(W)1.5
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。
白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。
専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。
放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。
長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。
用途ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプ
タイプT10ウェッジ
耐熱性130℃
色温度(K)6500
明るさ(Lm)40
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。24V車専用の商品です。
用途2輪、4輪用
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10
電圧(V)10~30
口金その他
全光束(Lm)10
LED2SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等
色ホワイト
消費電力(W)2
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
用途24V車専用
LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ
口金T10 W2.1×9.5d
電圧(V)DC24専用
材質PC
本体寸法(mm)27Φ11
電流(mA)約60
LED使用数(個)1
寸法(mm)25×Φ12
消費電流(mA)DC24V/約15mA
【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
用途ポジションランプ等
寸法(mm)Φ10×28
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)1.6(片側)
口金T10
入数(個)2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
材質アルミ
寸法(mm)33×12Φ
色温度(K)約8000
定格電流(mA)約220
適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)
明るさ(Lm)約200
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト
消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)Φ10.5×31
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×26
消費電力(W)4(左右)
口金T10
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×32
消費電力(W)4.5(左右)
口金T10
対応電圧(v):24
消費電流(A)0.375
【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”満足のいく明るさ!”】。LEDは熱に弱く、放熱性が悪くなると寿命が短くなります。今回のポジションランプt10は、チップの数を少なくし熱を持ちにくく、耐久性も求めた作りにしました!チップは少なくなりましたが、ポジションランプとしてはもちろん満足のいく明るさです! 。【POINT.2”純白の6500Kなので車検にも対応!”】。ポジションランプt10の中でも、少し色味ががっていると車検に通らない場合がありますが、竹村商会のポジションランプt10は、6500ケルビンの純白なので車検も問題なく通ります。【POINT.3”幅広い電圧に対応!”】。 竹村商会のポジションランプt10は12v24v兼用なので、色んな車両に取り付け可能です。トラックはもちろんですが、ハイエースなどの乗用車軽トラや単車にも多くご愛用いただいています。ご使用用途も、ポジションランプだけでなくナンバー灯や、ルームランプでもご使用可能です。
用途ポジションランプ等
寸法(mm)Φ10×24
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)1.5(片側)
口金T10
入数(個)2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)2
寸法(幅W×高さH)(mm)10×26
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNPT1060-24V。【特徴】・純正ハロゲンに比べ約5倍の明るさ、既存製品のT10EX LEDに比べ 2.7倍の明るさで発光します。・7方向へ配置した13LEDチップが、リフレクターレンズへ鮮やかな照射を創り出します。・ステルスカラーのボディーが、高級感のあるデザインを創り出します。販売備考:SUNPOSITION T10 LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【明るく!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等
寸法(mm)Φ11×27
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)2.2(1個)
口金T10
極性無極性
入数(個)2
明るさ(Lm)190(1個)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等
寸法(mm)Φ10.5×31
消費電力(W)1
口金T10×31mm
対応電圧(v):24
消費電流(A)0.04
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。
タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)
LED色ホワイト
厚さ(mm)7
寸法(mm)45×25(LED)
電圧(V)DC24
LED使用数(個)12
電球の種類LED
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10×31
色ホワイト
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29
光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯
色温度(K)10000
明るさ(Lm)138
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10×31
色ホワイト
質量(g)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×15×29
光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯
色温度(K)10000
明るさ(Lm)92
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
無極性タイプ
CREE社製LED素子
車検対応
1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
電圧(V)DC12/24共用
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×32
電圧(V)12
消費電力(W)4.5(左右)
口金T10
消費電流(A)0.375
T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用
適合車種12/24V車兼用
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。24V車専用の商品です。
用途2輪、4輪用
適合車種24V車専用
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用
適合車種12/24V車兼用
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用
適合車種12/24V車兼用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト
消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)Φ10.5×36
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等
電圧(V)12/24
消費電力(W)2(1個)
消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ルームランプに
口金S8.5/8.5
ガラス球形式T10×31
色温度(K)14000
入数1個入り
定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。
用途ポジションランプ等
規格T10
電圧(V)12/24
消費電力(W)1.8
色温度(K)6200
保証期間1
入数2個
明るさ(Lm)200
1箱
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T10
色温度(K)6500
入数1個入り
明るさ(Lm)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色ホワイト
消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ