T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプT10
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電力(W)0.5
口金その他
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプT10
定格電圧(V)12
口金その他
適合車12V車
24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。
白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。
専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。
放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。
長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。
用途ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプ
タイプT10ウェッジ
耐熱性130℃
色温度(K)6500
明るさ(Lm)40
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ10×26
タイプT10
定格電力(W)1.5
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高輝度LEDチップをトップと側面に配置。ポジションランプ、ナンバー灯に。
定格電圧(V)12
幅(mm)12
全長(mm)26
消費電力(W)0.5
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。
用途T10ポジションランプ他。
仕様SMD(数):6×2
寸法(mm)33×12Φ
タイプT10
口金その他
消費電力(mA)180
色温度(K)6000
明るさ(Lm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×32
電圧(V)12
消費電力(W)4.5(左右)
口金T10
消費電流(A)0.375
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×32
消費電力(W)4.5(左右)
口金T10
対応電圧(v):24
消費電流(A)0.375
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
定格電圧(V)12
【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×26
消費電力(W)4(左右)
口金T10
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”満足のいく明るさ!”】。LEDは熱に弱く、放熱性が悪くなると寿命が短くなります。今回のポジションランプt10は、チップの数を少なくし熱を持ちにくく、耐久性も求めた作りにしました!チップは少なくなりましたが、ポジションランプとしてはもちろん満足のいく明るさです! 。【POINT.2”純白の6500Kなので車検にも対応!”】。ポジションランプt10の中でも、少し色味ががっていると車検に通らない場合がありますが、竹村商会のポジションランプt10は、6500ケルビンの純白なので車検も問題なく通ります。【POINT.3”幅広い電圧に対応!”】。 竹村商会のポジションランプt10は12v24v兼用なので、色んな車両に取り付け可能です。トラックはもちろんですが、ハイエースなどの乗用車軽トラや単車にも多くご愛用いただいています。ご使用用途も、ポジションランプだけでなくナンバー灯や、ルームランプでもご使用可能です。
用途ポジションランプ等
寸法(mm)Φ10×24
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)1.5(片側)
口金T10
入数(個)2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
用途ポジションランプ等
寸法(mm)Φ10×28
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)1.6(片側)
口金T10
入数(個)2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1箱
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【明るく!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等
寸法(mm)Φ11×27
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)2.2(1個)
口金T10
極性無極性
入数(個)2
明るさ(Lm)190(1個)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用
定格電圧(V)12
タイプ集光
消費電力(W)0.25
口金ウエッジ中
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど
形状T10タイプ(ウェッジ)
消費電力(W)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9
電源電圧(V)12V
色温度(K)6000
LED(チップ数)5
明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550
平均寿命(時間)30000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード