122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
その他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド 付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1 適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS フロント:黒、背面:黒 サイズ279.72mm181.08mm20.25mm 質量(g)788 ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V) 消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0 定格電圧5V---1.2A(電流) 対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など 表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング 接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1 入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2 対応HDCPサポート:はい コントラスト比1000:1(Typical) 輝度300 (cd/m2) (Typical) 表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH) 解像度サポート:1920×1080(60Hz)・ 1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・ 1366×768(60Hz) ・1280×1024×(60Hz)・ 1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・ 1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・ 1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・ 1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・ 640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度15(ms)(Typical) 表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm VESAマウント(mm)VESA75 (75x75) スピーカーなし 環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0) パネル11.6 (16:9ワイド) タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色1670万色
1台
46,980 税込51,678
16日以内出荷

・【対応機種】T152C/ T112C。・ 高品質なアダプター(入力:AC 100-240V、出力:5.0V/ 2.0A)、各国安全規格およびRoHSのテストに合格。・ 付属のUSB-A電源&タッチ出力ケーブルはUSB 2.0規格のツイストペア構造で、純銅芯と太径ケーブルを採用し、安全で耐久性のある電流伝送を実現します。・ USB-Aケーブルを5VアダプターとT152C/T112CタッチモニターのUSB-1またはUSB-2ポートに接続することで、安定した電流供給が可能です。
質量(g)5V 2A アダプター:56、USB-A電源&タッチ出力ケーブル:74 対応機種T152C/ T112C RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
16日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

周囲に糸で特殊織りしている為、強度が強く伸縮性があります。 丸ゴムロープ
用途荷物の結束 材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル タイプ両先端金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
819 税込901
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

オジデン(大阪自動電機)ゴム製フットスイッチ
エコ商品
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。 仕様防滴形、a接点(モーメンタリー形) 質量(g)約230 定格電圧(V)AC/DC28 定格電流(A)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×15.5 動作力約107N(Φ90押圧板) 取付け方法M4ねじまたは両面接着テープなど 材質(外被)NBR(耐油性ゴム) リード線S-VCTF0.75mm2 2芯2m付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

中央精機DT XYZ軸ステージ 40×140
エコ商品
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)140 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMシート
エコ商品
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。 工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-60~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)140 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動片ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)140 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm
1台
69,980 税込76,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溝、側面、穴あけ加工など幅広く活用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金。 刃数2枚刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

用途銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.5 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中量一人用作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740) サカエ 動画あり
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)140 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動両ハンドル 移動方向XYZ軸3方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ高耐荷重チェア 肘付き
エコ商品
シンプルなOAチェアスタイルで耐荷重110kgの高耐荷重タイプ。精悍なオールブラックカラー
仕様ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構 材質座・背・肘/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム 質量(kg)14 ブラック 耐荷重(kg)110 キャスターあり 肘掛あり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60 使用流体空気、水、油 標準色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、耐圧
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合KDTA-N300SVH トラスコ品番808-6078 寸法(mm)22×36-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。シリーズ = TCDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
エコ商品
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 仕様TFT 材質HSS-E TFT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ショートマシンタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)