カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)

「t118a」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチテスター マリンテックデジタルマルチテスターマリンテック
8,798税込9,678
1式
6日以内出荷
・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能・オートレンジ機能・温度センサー付き・明るい懐中電灯付き・バーグラフ/最大・最小ホールド/二色バックライト/入力ジャックLED表示付き・表示画面が大きく、クリアなバックライトLCDディスプレイで読みやすい!・データ保持/自動電源オフ/範囲超過表示/バッテリー低下表示/高電圧プロンプト機能付き・AC電圧/周波数など2つの測定値を同時表示可能・1年保証
型式DMT-118A測定範囲【抵抗】~60MΩまで、【電圧】600mV~1000V/AC:600mV~750V、【電流】~10Aまで質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×50×180保証期間1年間
ジグソーブレード WIZ'AジグソーブレードWIZ'A
339税込373
1個
翌々日出荷
入数2本
ジグソーブレードセット 10本入り BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードセット 10本入りBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc 1206 (3216M) W3F11A4718AT1A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc 1206 (3216M) W3F11A4718AT1AKYOCERA AVX
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様表面実装1206、W3Fシリーズ. 標準サイズのフィードスルーセラミックコンデンサ 低ESR、広い周波数特性 低パラレルインダクタンス 優れたデカップリング機能 用途: EMI抑制、フィルタリング、調整、デカップリングなど長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)100dcシリーズW3F許容差-20 → +50%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
ジグソーブレード エスコジグソーブレードエスコ
1,040税込1,144
1組(3枚)ほか
翌日出荷
ジグソーブレード金工 ステンレス用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工 ステンレス用BOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1シート(3本)
当日出荷
ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。
用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業材質超硬全長(mm)83刃形-有効長(mm)59刃厚(mm)1切断方法直線切断
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
トルクリミターカップリング 椿本チエイントルクリミターカップリング椿本チエイン
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
ジグソーブレード金工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード金工用BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
889税込978
1セット(3本)ほか
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用omron(オムロン)
259税込285
1個
当日出荷から31日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
PPカバー 18cm用丸カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 18cm用丸カバーマルケイ(国際化工)
359税込395
1個
5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)192×40適合品番A6、A40、A85、D48、D77(クリア不可)、D118、D144、D194、D198、J17、JP19、L62、M109、S72、T96(クリア不可)、T0201、T0202、T0209電子レンジ×食器洗浄機
ラベル IG. コイル (1A) MAZDA(マツダ)ラベル IG. コイル (1A)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
バンド イグニッション コイル (JF) MAZDA(マツダ)バンド イグニッション コイル (JF)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
バンド イグニッション コイル (BJ) MAZDA(マツダ)バンド イグニッション コイル (BJ)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
コード NO.6 ハイテンション (KL) MAZDA(マツダ)コード NO.6 ハイテンション (KL)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
コード NO.6 ハイテンション (KF) MAZDA(マツダ)コード NO.6 ハイテンション (KF)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
コード NO.5 ハイテンション (KL) MAZDA(マツダ)コード NO.5 ハイテンション (KL)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
コード NO.4 ハイテンション (KL) MAZDA(マツダ)コード NO.4 ハイテンション (KL)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コード NO.4 ハイテンション (KF) MAZDA(マツダ)コード NO.4 ハイテンション (KF)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
コード NO.3 ハイテンション (KL) MAZDA(マツダ)コード NO.3 ハイテンション (KL)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コード NO.2 ハイテンション (KL) MAZDA(マツダ)コード NO.2 ハイテンション (KL)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
コード NO.2 ハイテンション (KF) MAZDA(マツダ)コード NO.2 ハイテンション (KF)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
コード NO.1 ハイテンション (KL) MAZDA(マツダ)コード NO.1 ハイテンション (KL)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
コード NO.1 ハイテンション (KF) MAZDA(マツダ)コード NO.1 ハイテンション (KF)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
コード ハイテンション (Lー1) (N3) MAZDA(マツダ)コード ハイテンション (Lー1) (N3)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ(トヨタ用) GMBウォーターポンプ(トヨタ用)GMB(43件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカートヨタ
(Z67T)FRONT MASK MAZDA(マツダ)(Z67T)FRONT MASKMAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら