カテゴリ

  • バイク純正部品(2,912)
  • 切削工具(1,848)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,732)
  • 制御機器(1,583)
  • バイク部品(1,353)
  • メカニカル部品(1,177)
  • パソコン/周辺機器(969)
  • 物流用品(742)
  • 農業機械(741)
  • 機構部品(692)
  • オフィス家具(624)
  • 作業工具(595)
  • ねじ・ボルト・釘(571)
  • 建築金物(560)
  • 配管・水廻り設備部材(529)
  • 自動車純正部品(377)
  • 科学研究・開発用品(345)
  • 電気材料(309)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(271)
  • 測定用品(262)
  • トラック用品・パーツ(188)
  • 油圧機器・油圧ホース(185)
  • 自動車補修部品(182)
  • 建材・エクステリア(169)
  • トラック純正部品(168)
  • FA担当者のオススメ新商品(152)
  • 自転車部品(135)
  • 学童・教育用品(121)
  • 事務用品(110)
  • 研磨材(101)
  • 空調・電設資材(93)
  • 保管用品(83)
  • 厨房用品(82)
  • 梱包用品(80)
  • 医療(79)
  • 電動工具(79)
  • 店舗什器・備品(73)
  • 照明(68)
  • 卓上消耗品(67)
  • 溶接用品(64)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • カー用品(43)
  • 清掃用品(41)
  • 作業服(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • バッテリー・電装(38)
  • 安全標識(36)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 家電(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • 安全用品(29)
  • 防犯用品(22)
  • 塗料(20)
  • 整備工具・収納(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 住設機器(18)
  • 防災用品(17)
  • 介護用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • テープ(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 空圧工具(14)
  • 縫製用品(11)
  • 日用品(10)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • 農具(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 手袋(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 完成車(4)
  • マスク(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「t12」の検索結果

関連キーワード
21,198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
Aterm WX11000T12 NECプラットフォームズAterm WX11000T12NECプラットフォームズ
54,980税込60,478
1個
当日出荷
Wi-Fiホームルータ 12ストリーム。新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載。Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大4804Mbps、5GHz帯 最大4804Mbps、2.4GHz帯 最大1147Mbps(理論値)。10Gbps WAN/LANポート搭載。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
規格IEEE802.11ax伝送速度(Mbps)(6GHz帯)最大4804、(5GHz帯)最大4804、(2.4GHz帯)最大1147(理論値)周波数(GHz)2.4/5/6
Aterm 19000T12BE NECAterm 19000T12BENEC
65,980税込72,578
1台
欠品中
仕様●ADSL・CATVモデム機能:なし●LANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●スループット:10570Mbps●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(D):252mm●本体サイズ(H):249mm●本体サイズ(W):86mm●環境自己主張マーク:あり●通信プロトコル:TCP/IP●通信速度(その他サポート):理論値11529Mbps(無線)●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム、(6GHz帯小電力データ通信システム)付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書本体質量(g)1100最大消費電力(W)43セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 T12-1402 スパチュラ 15.7 HAKKO(白光)こて先 T12-1402 スパチュラ 15.7HAKKO(白光)
49,980税込54,978
1セット(10個)
当日出荷
スパチュラ型仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
【リサイクル】 LPB4T12(クイック式) N-TONER【リサイクル】 LPB4T12(クイック式)N-TONER
5,898税込6,488
1本(3000枚)
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式ブラック適合機種メーカーEPSON各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
レベラー(T12用) 大阪製罐レベラー(T12用)大阪製罐
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
転倒防止仕様(オプション)も御座います。キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
トラスコ品番136-7349材質スチール製高さ(mm)39~49奥行(mm)556間口(mm)1311色(本体)若草
37110-K94-T12 ホンダ37110-K94-T12ホンダ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
LAVIE Tab T12N T1275/LAS クラウドグレー NECLAVIE Tab T12N T1275/LAS クラウドグレーNEC
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6400(8コア)●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き(USB共用))、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:その他●ストレージ容量:256GB●センサ:GPS、加速度センサ、光センサ、Hallセンサ●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:12.1型●ディスプレイ詳細:12.1型ワイド LEDバックライト 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:10200mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:12GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):182mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):279mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペンB、専用キーボード、ACアダプタ、充電ケーブル(USBタイプC to USBタイプC)、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:13時間電源リチウムポリマーバッテリ (Li-ion Polymer 高密度) またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)530最大消費電力(W)45解像度2560 x 1600 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11 a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用坂口電熱
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグあり質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
リサイクルトナー エプソン対応 LPB4T12/LPB4T13 エネックスリサイクルトナー エプソン対応 LPB4T12/LPB4T13エネックス
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
保証期間18ヶ月
排気HEPAフィルター(T12/1) ケルヒャー排気HEPAフィルター(T12/1)ケルヒャー
8,498税込9,348
1パック
当日出荷
本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。
トラスコ品番208-2897適合機種T12/1幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)112奥行(mm)200
LPB4T12 N-TONERLPB4T12N-TONER
5,898税込6,488
1本(3000枚)
7日以内出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式ブラック適合機種メーカーEPSON各種認証E&Qマーク
サンバイザー(R) (T012) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (T012)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB4T12タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB4T12タイプ(クイック式)ノーブランド
5,498税込6,048
1本
当日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカーEPSON適合LP-S210/310/310Nブラック種別クイック式タイプLPB4T12印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000サービス分類リサイクル・リビルト
SW ASSY,START HAZ   35130K97T12 ホンダSW ASSY,START HAZ 35130K97T12ホンダ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用坂口電熱
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグなし質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
ブラケットスペーサーT12 黒 POSH FaithブラケットスペーサーT12 黒POSH Faith
739税込813
1袋(2個)
翌々日出荷
62GB-56T12-10SN AMPHENOL62GB-56T12-10SNAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
極数10RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-56T12-03PN AMPHENOL62GB-56T12-03PNAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 T12-1401 スパチュラ 10.4 HAKKO(白光)こて先 T12-1401 スパチュラ 10.4HAKKO(白光)
69,980税込76,978
1セット(10個)
5日以内出荷
スパチュラ型仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T12) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T12)SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:3 x 2
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPCA3T12タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPCA3T12タイプ(クイック式)ノーブランド
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
タイプLPCA3T12サービス分類リサイクル・リビルト
【T12】 2026年 シンプル卓上カレンダー[カラー/A5ヨコ] 永岡書店【T12】 2026年 シンプル卓上カレンダー[カラー/A5ヨコ]永岡書店
700税込770
1冊
5日以内出荷
A5ヨコカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は2色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(A5ヨコ/表4色+裏2色/タテ148×ヨコ210ミリ)
タイプ卓上判型A5ヨコページ数28ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
OPPクリスタルパック T12-23 cottaOPPクリスタルパック T12-23cotta
829税込912
1枚(100枚)
4日以内出荷
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付で封ができます。
材質OPP寸法(mm)0.03×120×230+40
スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO6-HJA AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO6-HJAAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T12SO6-HJAヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。 トライアンフ純正サイドケースとの同時装着可適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 23
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12SMC
3,898税込4,288
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
GASKET KIT A   061A1ML4T12 ホンダGASKET KIT A 061A1ML4T12ホンダ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】巻物 100V/200V 坂口電熱セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】巻物 100V/200V坂口電熱
479,800税込527,780
1巻
4日以内出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
厚さ(mm)発熱部:10.5質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120消費電力(W/m)(-20℃恒温槽内空気中)49/54[100V/200V]、(0℃恒温槽内空気中)43/49[100V/200V]、(20℃恒温槽内空気中)37/43[100V/200V]
GASKET KIT A   061A1MG2T12 ホンダGASKET KIT A 061A1MG2T12ホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T12SO5-HAPXLTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1023109064 適合型式:2BL-PSJ1200/8BL-PSJ1200(原動機の型式:S) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:3.22重量[キログラム]:2.57材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-PSJ1200エンジン型式:原動機の型式:SSTD 最大出力:125.8kW/10660rpm最大出力:126.3kW/10650rpmSTD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm最大トルク:122.5Nm/8800rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1023109064
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン型式JMCA認証型式:2BL-PSJ1200質量(kg)2.57、STD:3.22チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工最大出力(kW)STD:125.8/10660rpmエンジン型式原動機の型式:S
OPPクリスタルパック T12-18 cottaOPPクリスタルパック T12-18cotta
719税込791
1枚(100枚)
7日以内出荷
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付で封ができます。
材質OPP寸法(mm)0.03×120×180+40
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T12 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T12SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R
エクステリアポスト T12型 YKK APエクステリアポスト T12型YKK AP(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材投函タイプ前入れ前出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ前入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
T12トラックローラー ヤンマーT12トラックローラーヤンマー
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途VIO70-2 ,VIO70-3,VIO70-3A(~#35126),VIO70-3A(#35127~),B7-3,B7-3(#31057~),B7-5,B7-5A,B7-5B(~#59537),B7-5B(#59538~),B7-6,VIO80-1,VIO80-1A ,VIO70-3A,B7-5B(~#59588),B7-5B(#59589~)に適用されるトラックローラです。(7t~)ボルトやワッシャ等を同梱しています。ゴムクローラ・鉄クローラ共用トラックローラです。タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO70-2 ,VIO70-3,VIO70-3A(~#35126),VIO70-3A(#35127~),B7-3,B7-3(#31057~),B7-5,B7-5A,B7-5B(~#59537),B7-5B(#59538~),B7-6,VIO80-1,VIO80-1A ,VIO70-3A,B7-5B(~#59588),B7-5B(#59589~)
排気フィルター T12/1 3枚 ケルヒャー排気フィルター T12/1 3枚ケルヒャー
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 21.7V, SM6T12A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 21.7V, SM6T12ASTMicro
58,980税込64,878
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 21.7V●最小ブレークダウン電圧 : 11.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 10.2V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 184A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 4.6×3.95×2.45mm●長さ : 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
トナー LPB4T12_【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]トナー LPB4T12_【リターン式リサイクルトナー】ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
4,798税込5,278
1個(1個)
11日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番LPB4T12_種別リターン式ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーEPSON/エプソン
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 21.7V, SM15T12A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 21.7V, SM15T12ASTMicro
669税込736
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 21.7V●最小ブレークダウン電圧 11.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 10.2V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 461A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 21.7V, SM6T12CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 21.7V, SM6T12CASTMicro
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 21.7V●最小ブレークダウン電圧 11.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 10.2V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 184A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...