カテゴリ

  • メカニカル部品(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 切削工具(22)
  • 農業機械(19)
  • 制御機器(12)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)

「t12-c4」の検索結果

関連キーワード
277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T/Cアドソンブラウン ピンセット 12cm 0.3チップ3×4有鈎 フリッツメディコT/Cアドソンブラウン ピンセット 12cm 0.3チップ3×4有鈎フリッツメディコ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
アズワン品番61-7029-87
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
12,500税込13,750
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ ケービデバイス屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラケービデバイス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
200万画素の映像をデュアル電源方式で5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
その他【AGC】○(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】○、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】○【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転形状ドーム型質量(g)930電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19保護等級IP66準拠有効画素数1920×1080 (約200万画素)消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340シャッター【電子シャッター】オート、1/30~1/30、000秒、FLK動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと)焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ)モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル出力端子BNC画素数1945×1109 (約216万画素)使用場所屋外用補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR伝送距離(m)【3C-2V】最大250最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定)フレームレート30fps (1080p)直径×高さ(mm)150×111赤外線投光距離45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS
フューエルエレメント 東洋エレメントフューエルエレメント東洋エレメント
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
特長シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
用途メーカー、主要車種ヒノ レンジャー QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ バス 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~ 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~イスズ バス 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~ 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ コスモ・テック穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズコスモ・テック
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ カブト工業カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズカブト工業
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ カブト工業カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズカブト工業
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズ カブト工業カブトシールセンター KSタイプ 一体型 0.003mm TIR KSシリーズカブト工業
81,980税込90,178
1個
6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。一体型、防水タイプ、振れ精度0.003
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CFイスカル
35,980税込39,578
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4 イスカルマルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4イスカル
34,980税込38,478
1箱(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ京セラ
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 フェースミル 京セラフライス加工用ホルダー MA90 フェースミル京セラ
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 モジュラーヘッド 京セラフライス加工用ホルダー MA90 モジュラーヘッド京セラ
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
ボートハッカー 水本機械製作所ボートハッカー水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
突切・溝入用ホルダー Tクランプ テグテックジャパン突切・溝入用ホルダー Tクランプテグテックジャパン
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。 内径溝入・旋削加工用。
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2500シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2500シリーズマキテック
289,800税込318,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2000シリーズマキテック
269,800税込296,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1500シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1500シリーズマキテック
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-1000シリーズマキテック
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅500mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-3000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-3000シリーズマキテック
289,800税込318,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2500シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2500シリーズマキテック
269,800税込296,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2000シリーズマキテック
249,800税込274,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-1500シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-1500シリーズマキテック
229,800税込252,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-1000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-1000シリーズマキテック
209,800税込230,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-3000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-3000シリーズマキテック
279,800税込307,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-2500シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-2500シリーズマキテック
259,800税込285,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-2000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-2000シリーズマキテック
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-1500シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-1500シリーズマキテック
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-1000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-350-1000シリーズマキテック
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅350mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-2500シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-2500シリーズマキテック
229,800税込252,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-2000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-2000シリーズマキテック
209,800税込230,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-1500シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-1500シリーズマキテック
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-1000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-1000シリーズマキテック
179,800税込197,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-3000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-3000シリーズマキテック
209,800税込230,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-2500シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-2500シリーズマキテック
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-2000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-2000シリーズマキテック
189,800税込208,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長2000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-1500シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-1500シリーズマキテック
179,800税込197,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-1000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-1000シリーズマキテック
169,800税込186,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅250mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-3000シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-3000シリーズマキテック
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅200mm 機長3000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-2500シリーズ マキテックベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-200-2500シリーズマキテック
189,800税込208,780
1台
32日以内出荷
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅200mm 機長2500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
関連キーワード
gt12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら