カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「t12-c4」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
12,500税込13,750
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ ケービデバイス屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラケービデバイス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
200万画素の映像をデュアル電源方式で5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
その他【AGC】○(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】○、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】○【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転形状ドーム型質量(g)930電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19保護等級IP66準拠有効画素数1920×1080 (約200万画素)消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340シャッター【電子シャッター】オート、1/30~1/30、000秒、FLK動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと)焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ)モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル出力端子BNC画素数1945×1109 (約216万画素)使用場所屋外用補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR伝送距離(m)【3C-2V】最大250最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定)フレームレート30fps (1080p)直径×高さ(mm)150×111赤外線投光距離45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS
フューエルエレメント 東洋エレメントフューエルエレメント東洋エレメント
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
特長シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
用途メーカー、主要車種ヒノ レンジャー QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ バス 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~ 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~イスズ バス 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~ 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~ 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF イスカルマルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CFイスカル
35,980税込39,578
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4 イスカルマルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4イスカル
34,980税込38,478
1箱(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ 京セラフライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ京セラ
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 フェースミル 京セラフライス加工用ホルダー MA90 フェースミル京セラ
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 モジュラーヘッド 京セラフライス加工用ホルダー MA90 モジュラーヘッド京セラ
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
用途フライス加工用。
内径旋削・溝入・倣い加工用ホルダー(クーラント穴付) Tクランプ テグテックジャパン内径旋削・溝入・倣い加工用ホルダー(クーラント穴付) Tクランプテグテックジャパン
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。
用途内径溝入・旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー BIGM(丸山製作所)ワッシャーBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格T0.56.5X9.8関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.63MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.6MB)図解NoMCV3501(16) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.11、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.4、MCV3100T オイルポンプ部品_No.4、CSR311M オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、MLC3501R(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.11、NST3030M オイルポンプ部品_No.4、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.4、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.4、CSR311M-PW オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、JH311CSR オイルポンプ部品_No.4、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.4、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.4、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.4、MLC3101T(10) オイルポンプ部品_No.4、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.4、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.4、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.4、CST311M オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、CSR351S(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品 ワツシヤ_No.11、JH311CST オイルポンプ部品_No.4、CSR311S-PW オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、CST310S オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、CSR311S オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、MLC3100R(12) オイルポンプ部品_No.4、CST310S-CW オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.4、CST310M-PW オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、MCV3501(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.11、CSR310M-PW オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.4、CST311S オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、GKC3510R(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.11、MCV351-125 クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.11、CSR310S オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4
タカナット BIGM(丸山製作所)タカナットBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格M8X40L関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.36MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.28MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.44MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.12、MSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.12、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA613R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.12、MS753DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.12、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.12、GKSL3302 スライダクミタテ部品_No.25、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.12、GKSL3302R1 スライダクミタテ部品_No.26、MSA413-M 走行部組立部品_No.55、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.55など
6カクアナツキフランジボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキフランジボルトBIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格M5X20L関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.79MB)図解NoCST310M-PW エンジン部品 6カクアナツキフランジボルト_No.12、CST311M 本体部品 6カクアナツキフランジボルト_No.12、MCV3100T(C) エンジン部品_No.6カクアナツキフランジボルト、GKC3100R(12) エンジン部品_No.4、MLC3101T(10) エンジン部品_No.10、JH311CSR エンジン部品_No.12、JH311CST エンジン部品_No.12、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.4、CST310M-PW エンジン部品 6カクアナツキフランジボルト_No.4、CST310S エンジン部品 6カクアナツキフランジボルト_No.4A、CST310S エンジン部品 6カクアナツキフランジボルト_No.12A、CSR311M 本体部品 6カクアナツキフランジボルト_No.12、MCV3100T エンジン部品_No.6カクアナツキフランジボルト、CSR311M-PW 本体部品 6カクアナツキフランジボルト_No.12、CSR310M-PW エンジン部品 6カクアナツキフランジボルト_No.12など
クリップ BIGM(丸山製作所)クリップBIGM(丸山製作所)
143税込157
1個
7日以内出荷
部品名称クリツプ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.83MB)図解NoGKSL3302R1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS313CA2-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSA613R2T-M-1 エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.31、MSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.22、MS410EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.19、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.12、MRS75-501 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS413ESTR-100-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MLSL3304 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16など
6カクナット M4X0.7 1シユ BIGM(丸山製作所)6カクナット M4X0.7 1シユBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M4X0.71シユ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.86MB)図解NoMS551DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.12、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.52、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.40、MS511R4T-M ホース送り出しクラッチ部品_No.19、BSA-410AS フロントパネル部品_No.43、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.12、エクセル500 フロントパネル部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.39、MS651DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-α600 希望付属品部品_No.64、MF401 本体部品_No.46、SSA-K400A 送風機部品_No.33、MS753DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.18、MX-501 フロントパネル部品_No.13、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.11、MS550DR4 ホース送り出し装置部品_No.55、BSA-410 フロントパネル部品_No.43など
コンビボックススパナ BIGM(丸山製作所)コンビボックススパナBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格13X19(-)L190関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB)図解NoCST311S ラベル、付属品部品 コンビボツクススパナ_No.4、CST310M-PW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 コンビボツクススパナ_No.2、CSR311M-PW ラベル、付属品部品 コンビボツクススパナ_No.6、CST310S ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 コンビボツクススパナ_No.4、CSR310S ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 コンビボツクススパナ_No.4、CSR311S-PW ラベル、付属品部品 コンビボツクススパナ_No.6、CSR311M ラベル、付属品部品 コンビボツクススパナ_No.4、NST3030M ラベル、付属品部品_No.4、MCV3100T ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.12、JH310CSTS-P ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.7、CST311M ラベル、付属品部品 コンビボツクススパナ_No.4、CST310S-CW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 コンビボツクススパナ_No.12、MCV3100T(12) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.12、MCV3100T(C) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.12、JH311CSR ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.4、CSR311S ラベル、付属品部品 コンビボツクススパナ_No.4、CSR310M-PW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 コンビボツクススパナ_No.2、JH311CST ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.4
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.7MB)図解NoNST3030M エンジンケース部品_No.3、MCV351-125 ハンドル部品_No.6、CSR351S(14) ハンドル部品 パッキン_No.6、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.3、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.3、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.4、CST310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.4、CSR310M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.4、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.3、CSR311M-PW エンジンケース部品 パッキン_No.3、JH311CST エンジンケース部品_No.3、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.3、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.4、MCV3501(16) ハンドル部品_No.6、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.4、CST311S エンジンケース部品 パッキン_No.3、MCV3501(14) ハンドル部品_No.6、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.3、CSR311M エンジンケース部品 パッキン_No.3、CST310S エンジンケース部品 パッキン_No.4、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.4、CST311M エンジンケース部品 パッキン_No.3、CST310S-CW エンジンケース部品 パッキン_No.4、MCV3100T エンジンケース部品_No.4、CSR311S エンジンケース部品 パッキン_No.3、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.6、MLC3501R(14) ハンドル部品_No.6、MLC3101T(10) エンジンケース部品_No.3、JH311CSR エンジンケース部品_No.3、CSR311S-PW エンジンケース部品 パッキン_No.3、CSR310S エンジンケース部品 パッキン_No.4、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.4、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.4、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.4
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
109税込120
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.7MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(0.7MB)図解NoSSA-F617VT-1 エンジン(カム軸・アイドル軸・燃料カム軸)部品_No.8、BSA-420JDSG G-3 エンジン 速度調整レバー部品_No.120、MS410ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.12、SD31ED-2 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.12、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.13、SSA-F617MAT-1 エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.27、MS410EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.12、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.13、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.27、SSA-V602C エンジン (カム軸・アイドル軸・燃料カム軸)部品_No.8、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.13など
タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)BIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X12サラ関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.84MB)図解NoCSR311S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、JH311CST チェンケース部品_No.4、MLC3101T(10) チェンケース部品_No.4、CSR310S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、JH311CSR チェンケース部品_No.4、JH310CSTS-P チェンケース部品_No.4、MLC3100R(12) チェンケース部品_No.4、MCV3100T(C) チェンケース部品_No.4、MCV3100PW(14) チェンケース部品_No.4、CST311S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CSR311M-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CSR311S-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CST311M チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3100T チェンケース部品_No.4、MCV301T-125 チェーンケース部品_No.4、CST310S-CW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3100(14) チェンケース部品_No.4、GKC3100R(12) チェーンケース部品_No.4、CSR310M-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3100(12) チェンケース部品_No.4、CST310S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、GKC3101T(10) チェーンケース部品_No.4、MCV3101T(12) チェンケース部品_No.4、NST3030M チェンケース部品_No.4、CSR311M チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CST310M-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3101T(10) チェンケース部品_No.4、MCV3100T(12) チェンケース部品_No.4
ヒラザガネ 17X25XT1.6 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 17X25XT1.6BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格17X25XT1.6部品名称ヒラザガネ 17X25XT1.6関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.57MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.65MB)図解NoBSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.16、MSV615R2L(13) スライダクミタテ部品_No.17、MJI-1010 薬剤タンク(撹拌 撹拌テンション)部品_No.30、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.8、BSA-411S 変速レバー部品_No.11、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.44、SSA-α601 台車(パーキングレバー)部品_No.17、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 変速レバー 主変速部品_No.11、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.8、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.8、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.17、MSA413-M スライダ組立部品_No.8、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.12、MLSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.10など
デンジクラッチクミタテ BIGM(丸山製作所)デンジクラッチクミタテBIGM(丸山製作所)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
規格MA-01関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.78MB) 展開図50(0.83MB)図解NoBSA-420JAWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.41、MS511R4T-K クラッチ、テンション部品_No.12、MS511RC-M RC装置部品_No.80、SSA-V600C 給水ポンプ(2)部品_No.21、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.21、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.11、MS513DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.12、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.22、G-3 ベアリングケース部品 デンジクラッチクミタテ_No.41、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.22、MS410RC-2M RC装置(1)部品_No.14、MS653DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.12、SSA-R1000C 給水ポンプ部品_No.22、SSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.21、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.22、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-2(MPR4010)部品_No.21、MS513DR6T-Y クラッチ、テンション部品_No.12など
6カクボルト M6X60X18 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X60X18BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X60X18関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMSA613R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS653DR6T-K 整列巻組立2部品_No.12、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.45、KBM-3015D-2 付属品部品_No.32、MS651DR4T-K 整列巻組立2部品_No.12、MSA410R2T-K 整列巻組立(2・2)部品_No.19、MS410R4T-M 整列巻組立2部品_No.12、GS28MX-1 ホースガイドクミタテ部品 6カクボルト M6X60X18_No.10、GKSL3300-K ホースガイドクミタテ部品_No.11、MS450ADR4 ホースガイド部品_No.39、MSV413R2-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.30、MSA513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.14、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.12、MS410R4T-K 整列巻組立2部品_No.12、MSV413B-K(8.5X130) ホースガイドクミタテ部品_No.10、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品2部品_No.31など
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
規格WB96-166関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.71MB)図解NoGKC3100R(12) キャブレタ部品_No.11、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.12、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.4、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.4、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.12、NST3030M キャブレタ部品_No.12、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.11、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.12、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.12、CST310S キャブレタ部品 スクリユ_No.12、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.12、CSR311S キャブレタ部品 スクリユ_No.12、CST310M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.12、CSR311M キャブレタ部品 スクリユ_No.12、CSR351S(14) キャブレタ部品 スクリユ_No.4、JH311CSR キャブレタ部品_No.12、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.12、MCV351-125 キャブレタ部品_No.4、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.12、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.11、CSR311M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.12、JH311CST キャブレタ部品_No.12、CSR311S-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.12、CST311S キャブレタ部品 スクリユ_No.12、CST311M キャブレタ部品 スクリユ_No.12、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.4、CSR310S キャブレタ部品 スクリユ_No.12、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.11、CSR310M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.12、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.11、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.12、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.4、MCV3100T キャブレタ部品_No.12、CST310S-CW キャブレタ部品 スクリユ_No.12
エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(OUT)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61190(加藤)119-73401A00(日立住友クレーン)YA00018804-KP相当品高さ(mm)356縦(mm)385横(mm)152
オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)オイルエレメント(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-1/T010(CREVO mini G3)(エンジン)QSB4.5-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-612-66040(加藤)119-11024000(諸岡)A-03011-7040(日立住友クレーン)YL00008003-KP相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 1-1/8-16外径(mm)93
エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)エアーエレメント(IN)(産業機械用)シバタ(フォークリフト)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル~069)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61220(加藤)119-73402A00(諸岡)A-03012-7050(日立住友クレーン)YA00018805-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)394横(mm)137
DL360 Gen10 Xeon Silver 4214R 2.4GHz 1P12C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen10 Xeon Silver 4214R 2.4GHz 1P12C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
979,800税込1,077,780
1台
8日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,298税込9,128
1個
36日以内出荷
デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/無検定品)クボタ計装
109,800税込120,780
1台ほか
10日以内出荷から21日以内出荷
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊タイプ防水タイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(防水仕様/検定品) クボタ計装デジタル台秤(防水仕様/検定品)クボタ計装
119,800税込131,780
1台ほか
12日以内出荷から21日以内出荷
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊タイプ防水タイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
デジタル台秤(スタンダード/検定品) クボタ計装デジタル台秤(スタンダード/検定品)クボタ計装
78,980税込86,878特価
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品工場、運送業、製造業など付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊材質ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部)タイプスタンダードタイプ種類台はかり電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)材質(ケース)ABS樹脂製ケース表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント検定保護等級IP65機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能)ひょう量単位g使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)最大風袋量ひょう量まで(減算式)
屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ[5年保証] ケービデバイス屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ[5年保証]ケービデバイス
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。 専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。 IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート形状防水型質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時)電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック)有効画素数1920×1440(約200万画素)機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480総画素数1945×1109(約216万画素)シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ)モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子(DC12V)DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサーホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル動作温度(℃)-10+50出力端子BNC使用場所屋外関連資料(0.25MB)伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル)調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19°最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時)フレームレート30fps(1080p)赤外線投光距離45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転遠赤外線機能(投光角度)約75°湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)
AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
46,475税込51,123
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
モバイルモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力  10点タッチパネル VESA75標準対応 Gechic(ゲシック)モバイルモニター フルHD IPS液晶, Type-C入力 10点タッチパネル VESA75標準対応Gechic(ゲシック)
38,980税込42,878特価
1台
取扱停止中
「T1タッチモニターシリーズ」は、薄くて精巧な本体なので、各種産業用マシン、オートメーション設備、ビジネススペース等への組み込みに最適です。
厚さ(mm)1.1規格2K/FHD(Full-HD)定格電圧(V)12接続HDMI-IN ×1、USB-A ×1、USB-C ×1入力指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)使用環境温度(℃)作動 :0~50、保管:-20~60視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)表面硬度≧7Hスピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒OSWindows 11/10/7使用環境湿度(%)作動 :20~90、保管:10~90アスペクト比16:9ビデオ仕様HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)パネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm x 75mm)
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器) パルサールブパルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)パルサールブ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
Abracon 水晶振動子 12MHz 表面実装 4-SMD リードなし 基本波 ABRACONAbracon 水晶振動子 12MHz 表面実装 4-SMD リードなし 基本波ABRACON
949税込1,044
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様標準周波数 = 12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = 4-SMD, リードなし長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 5 x 3 x 1.3mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±30ppm動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波RoHS指令(10物質対応)対応
Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から43日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷