カテゴリ

  • 農業機械(63)
  • 作業工具(55)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 自転車部品(17)
  • 切削工具(16)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t13-30」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    719税込791
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • マグネットテープ TRUSCO

    マグネットテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    609税込670
    1巻
    当日出荷
    材質ゴム磁石、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.5
  • スピードテクロン ムラテックKDS

    スピードテクロン

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
    JIS規格1級
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    84税込92
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 個別スイッチ ほこり防止シャッター 木目調デザイン コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 個別スイッチ ほこり防止シャッター 木目調デザイン コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インテリアに馴染む木目調の6個口電源タップです。家具やフローリングに馴染み、リビングやデスク周りの電源整理に便利。個別スイッチで待機電力を節約でき、雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、ACアダプター対応配置で安全性と使いやすさを両立します。
    仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○スイッチ○(個別スイッチ)定格125V 15A 1500Wコンセント個数6個口プラグ2ピンフック【壁掛け用】○使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
    用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケン

    ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST

    ギケン
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
  • 交換用テープ ムラテックKDS

    交換用テープ

    ムラテックKDS
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    交換用テープ
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • ST1330ケースハンドルセット ムラテックKDS

    ST1330ケースハンドルセット

    ムラテックKDS
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ST13-30の交換用ケース(ハンドル付)です。
    用途交換用に。トラスコ品番266-8901材質ABS樹脂、エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304

    右下精器製造
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0928材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • タイカン リフティングチェーン Green Pin

    タイカン リフティングチェーン

    Green Pin
    12,980税込14,278
    1フィート
    3日以内出荷
    Green Pin Tycan リフティングチェーンは、世界最強クラスの高機能人工繊維 Dyneema(ダイニーマ) を使用したファイバーチェーンです。スチールチェーンと同等の性能と柔軟性を持ちながら、重量はわずか数分の一。非常に安全性が高く、腐食しない・導電性がない・完全防水という特長を備えており、水に浮くほどの軽量性も兼ね備えています。やわらかな手触りと軽量設計により取り扱いが容易で、装着作業をスピーディーに行うことが可能。特に、表面がデリケートな荷物を扱う際に重要となる、貨物へのダメージ低減に大きく貢献します。Green Pin Tycanを導入することで、作業効率の向上と、より安全な作業環境の実現が可能です。本製品は、使用荷重限界(WLL)2.6トン、4トン、5トン、6.8トンのラインナップを取り揃えています。
    用途スチールチェーンの代替として。
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
  • ストロンTXL-2800 カシュー

    ストロンTXL-2800

    カシュー
    39,980税込43,978
    1セット(6kg)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
    用途木工・その他仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下)硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃)主成分2液ポリウレタン型主な用途その他塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【at30℃】3乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間危険物の性状非水溶性
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中空軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)
    5,698税込6,268
    1本
    9日以内出荷から29日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中空
  • ブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ブレードノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    3日以内出荷から60日以内出荷
    ジョウの先端部を薄くしてあり、細溝径などの測定ができます。外側用測定面は超硬合金チップ付です。段差測定も可能です。絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.05デプスバー
  • NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    5,998税込6,598
    1本
    13日以内出荷から32日以内出荷
    ・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNT
  • 13T30T BEVEL CASE ホンダ

    13T30T BEVEL CASE

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert

    ケナメタル
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング
    材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 40PCS

    モノタロウ(82件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(40点組)
    当日出荷
    差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
    セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
  • IVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUE

    IVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM

    I-VALUE
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
    材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)300呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • テープカッターロータリー T-M12D 替刃 コクヨ

    テープカッターロータリー T-M12D 替刃

    コクヨ(22件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
  • マルチフクロ(OPP袋) ササガワ

    マルチフクロ(OPP袋)

    ササガワ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1冊(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
  • 13mm水栓用泡まつキャップ TOTO

    13mm水栓用泡まつキャップ

    TOTO(11件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ソケットレンチセット SK11

    ソケットレンチセット

    SK11(12件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(65点組)
    当日出荷
    6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
    用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。差込角(mm)9.5セット商品数65ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13【9.5mm差込角】8、9、10、11、12、13、14、15、17、19【9.5mm差込角ディープ】10、12、14、17【12.7mm差込角】12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、30、32セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、12.7mm差込角ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル材質クロームバナジウム鋼幅(mm)477(ケース)質量(kg)7.5高さ(mm)58(ケース)質量(g)7500奥行(mm)290(ケース)規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58ギア数72山
  • オーピーパックテープ付 福助工業

    オーピーパックテープ付

    福助工業(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1箱(100枚×60セット)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • マルチドライバーセット E-Value

    マルチドライバーセット

    E-Value(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
  • 多角穴ザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    多角穴ザルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続仕様ネジ部先端ローレット加工材質黄銅形状多角穴ザルボ種類ねじ込み継手寸法D(mm)12表面処理ネジ部先端ローレット加工接続ねじ種類Rp×PJ
  • 整備工具セット 9.5sq SK11

    整備工具セット 9.5sq

    SK11(3件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット(133点組)
    当日出荷
    入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
    用途各種メンテナンス作業。
  • ドライバー&レンチセット E-Value

    ドライバー&レンチセット

    E-Value(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
    用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR入組点数35