カテゴリ
- バイク純正部品(42)
- 自動車純正部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(33)
- Kawasaki(9)
- MAZDA(マツダ)(5)
- エステー(2)
- TRUSCO(1)
- ヤガミ(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- アイゼン(1)
- イトーキ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- TKK(1)
- カクケイ(1)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(1)
- HELLA PAGID(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t1318」の検索結果

オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room
エステー(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。 トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。 3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。 便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。( 全ての菌を除菌するわけではありません。) 1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。用途トイレ用幅(mm)59容量(mL)365高さ(mm)220奥行(mm)59危険等級Ⅱ使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.0456L危険物の性状水溶性
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE
HELLA PAGID¥22,980税込¥25,2781セット(4枚)3日以内出荷HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
トイレの消臭力 Premium Aroma
エステー¥7,798税込¥8,5781箱(18個)4日以内出荷パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りが空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します(使用状況により異なります)。用途トイレの消臭に。材質無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、ボトル・フィルム・外カバー・内キャップ:プラスチック容量400(内容量)タイプ液体容量(g)500危険物の類別非危険物
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷引張りリンク用のリテーナとボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥229税込¥2521枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。