カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「t1318」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • 消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room エステー

    消臭力 業務用 スプレー トイレ用 For Powder Room

    エステー(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    来訪者に対する心遣い・おもてなしとして。 トイレ空間に調和する、シンプルで洗練されたデザインの来訪者向けトイレ用消臭剤です。 3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭します。 便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。( 全ての菌を除菌するわけではありません。) 1日2、3回スプレーで約1から1.5ヵ月使用できます。
    用途トイレ用幅(mm)59容量(mL)365高さ(mm)220奥行(mm)59危険等級使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.0456L危険物の性状水溶性
  • OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)

    SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    509税込560
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID

    輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE

    HELLA PAGID
    22,980税込25,278
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
  • パーツキャビネット ギガ・セレクション

    パーツキャビネット

    ギガ・セレクション
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
  • トイレの消臭力 Premium Aroma エステー

    トイレの消臭力 Premium Aroma

    エステー
    7,798税込8,578
    1箱(18個)
    4日以内出荷
    パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りが空間に広がります。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します(使用状況により異なります)。
    用途トイレの消臭に。材質無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、ボトル・フィルム・外カバー・内キャップ:プラスチック容量400(内容量)タイプ液体容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ TRUSCO

    引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    引張りリンク用のリテーナとボルトです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd トライアック WeEn Semiconductors Co., Ltd

    WeEn Semiconductors Co., Ltd トライアック

    WeEn Semiconductors Co., Ltd
    89,980税込98,978
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
  • 照明用グローブ(グローブ径200:モチ形照明用) ハウステック

    照明用グローブ(グローブ径200:モチ形照明用)

    ハウステック
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    電球および台座部分は含みません。
    シリーズ適合:フェリテ直径(Φmm)200色(本体)乳白色
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • 細管用リボンヒーター YT型 ヤガミ

    細管用リボンヒーター YT型

    ヤガミ
    27,980税込30,778
    1本
    46日以内出荷
    細い配管にも施工が可能。・温度ムラの少ない面状発熱です。・引っ張りによる断線に強い設計です。
    用途・細管の加熱
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK(25件のレビュー)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷