カテゴリ
- バイク純正部品(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 制御機器(7)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(55)
- SMC(47)
- ワルター(4)
- 前田シェルサービス(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- BROADCOM(3)
- RS PRO(3)
- NSK(日本精工)(2)
- スズキ(2)
- HAKKO(白光)(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
- ジーベック(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユニカ(1)
- 久宝金属製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t1401」の検索結果

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
トリプルユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R材質開放リング/POM、樹脂本体/PBTタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
トリプルブランチエイ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
コンクエコ
シーバイエス(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(5kg)5日以内出荷廃棄性と環境性、省スペース化を考慮して開発された高濃縮中性洗剤です。 食器や器具類まで業務用専用として設計され、高い洗浄力を発揮します。 高濃縮タイプですのでコンパクト(高希釈:5~10倍)だから保管場所をとりません。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。用途食器・調理用具類、野菜・果物の洗浄に。成分界面活性剤(70% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、可溶化剤(プロピレングリコール)、粘度調整剤液性中性使用の目安食器・調理用具の洗浄:水1Lに対して0.3~0.5mL、野菜・果物の洗浄:水1Lに対して0.3mL
3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント
前田シェルサービス¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から18日以内出荷3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
日本製 黒いロングフェイスタオル5枚組
林¥1,698税込¥1,8681セット(5枚)当日出荷日本製で、色落ちしにくい染料定着剤であるフィックス剤を使用したタオルです。一般的なフェイスタオル(約34×80cm)よりも10cm長く、頭にも巻きやすい長さです。肩にかけて毛染めにも使えます。色ブラックタイプロングフェイスタオル長さ(cm)約34×90
こて先 T12-1401 スパチュラ 10.4
HAKKO(白光)¥69,980税込¥76,9781セット(10個)5日以内出荷型スパチュラ型仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
【レンタル】水準傾斜計
大田商事¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷気泡管で把握される傾斜変動量を合成して、地表面の傾斜変動量を測定。 取り扱いが簡単で、丈夫。経済的にも優れています。用途地すべり調査・現地計測・地盤調査。 鉄道路盤に対する近隣施工の影響などの管理。仕様【主脚】回転分度板が固定され、主脚を回転させることによって、主気泡管方向の傾斜角が回転分度板の読みによって換算できる構造のもの。【支脚】気泡管台を主気泡管の直角方向に、水平に調整するためのもの。【主気泡管】副気泡管と直角になるように取り付けられ、2mm以上の感覚で目盛が刻まれて1目盛の傾斜角が12秒以下のもの。【回転分度板】測定範囲が±1度以上で、1週360目盛が刻まれ、1目盛、1目盛の傾斜角が2秒以下のもの。セット内容本体、座金、野帳、取扱説明書、収納ケース
メインブロック ユニバーサルテーパー
PISCO(ピスコ)¥699税込¥7691個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能形状ユニバーサルテーパ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
アルミインテリア棚受
久宝金属製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)4日以内出荷一枚のアルミからつくりあげた、シンプルなデザイン。 シャープなラインと、柔らかい質感の新しい棚受けです。 取り付け作業も簡単で、木部、石こうボード、コンクリート壁など、場所を選ばず取り付けできます。棚受け金具L型棚受け
エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用)
前田シェルサービス¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷用途エアーフィルターを固定するために使用してください。別売製品です。付属品0トラスコ品番689-3456適合機種T-120A-1000/T-120A-1000-AB専用セット内容0材質0
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
サプライジョイント ターミナルテーパ
コガネイ¥998税込¥1,0981個4日以内出荷から10日以内出荷配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。形式ターミナルテーパ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
コンパクトスチームポット
オークス¥10,000税込¥11,0001個5日以内出荷コンパクトな蒸し器だから毎日のお料理に使えます。 内径17cmとコンパクトなサイズだから、サッと取り出せ、手軽においしい蒸し料理が楽しめます。 高温の水蒸気でじっくりムラなく加熱する蒸し料理は、食材のおいしさを引き出します。 ヘルシー料理が直ぐに楽しめる14レシピ付き。材質上鍋、蓋、ハンドル、ツマミ:18-8ステンレス、下鍋:18-0ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.1×18.2×19.9適合容量(L)0.7(満水1.5)底面の厚さ(mm)0.8食器洗浄機○内径(cm)17
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3![ニュー大桜立木 (高さ:230cm) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68285098-240515-02.jpg)
ニュー大桜立木 (高さ:230cm)
アルファ[販促]¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷存在感抜群の高さ2m越え!。組立式(2分割)。スチールスタンド付。枝は閉じた状態で梱包されており持ち運びラクラク。枝を四方に広げて展開しましょう。材質布・PE・紙管寸法(高さH×幅W)(cm)230×100
ジョリパットフレッシュ
AICA(アイカ工業)¥19,980税込¥21,9781缶(20kg)4日以内出荷今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります主な用途外カベ危険物の類別非危険物
防炎遮光カフェカーテン
フォレストリンク¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から10日以内出荷突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
エアフィルター専用部品 ブラケット(T-140専用)
前田シェルサービス¥24,980税込¥27,4781個(1個)9日以内出荷エアーフィルターを固定するために使用してください。トラスコ品番689-3456セット内容T-14018-1 ブラケットボルト 4個、T-14018-2 ブラケットボルト用スプリングワッシャー 4個、T-14018-3 ブラケット用平ワッシャー 4個材質ブラケット材質:鉄、ボルト材質:SUS
ICソケット シールテープ付きオープンフレームタイプ XR2T
Aratas(旧:omron)¥789税込¥8681個6日以内出荷フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.433テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
チップ交換式 F4042肩削りカッター
ワルター¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷から9日以内出荷チップ交換式肩削りカッターです。用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
研究社 英語大辞典セット
ロゴヴィスタ¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷一般語はもとよりIT・マルチメディア・通信・経済・ビジネス・医療・バイオテクノロジー・環境問題など最先端の分野の専門語や百科的情報も積極的に取り入れた『研究社 新英和大辞典第6版』、専門用語、流行語、和製英語表現、地名・人名・組織名、各種タイトル、日本の文物まで、 あらゆる分野の日本語の語彙を取り込んで英訳を付した『研究社 新和英大辞典第5版』、重要英単語16000語の活用方法を、約380000もの用例でまとめた、英文を「書くための」辞典『新編英和活用大辞典』を収録した英語学習や翻訳実務に適した辞典セットです。「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しており、クリック一つでラクラク検索できるほか、複数の辞典を同時にまとめて検索できる串刺し検索も可能です。また、解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができるなど、辞典ブラウザをカスタマイズして見やすく、使いやすくすることができます。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索も可能で、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしています(IE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ)。そのほか、操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」や、新製品情報、アップデート情報などのLogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」も搭載しています。対応OSWindows 10/8.1/7 ※Windows 8.1はデスクトップUIの対応、MacOS X 10.7以上 ※MacOS X El Capitan対応対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macディスク530MB以上、720MB以上
ロック付シリンダ (CLST~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
デザインシェルチェア DSR
ビックスリー¥7,998税込¥8,7981脚7日以内出荷時代を越えて愛され続けている、他にない斬新なデザインフォルムの「シェルサイドチェア(イームズチェア-リプロダクト品)」のRワイヤーベースタイプ(DSR)です。【シェルとは英語で「貝殻」の意味を持ち、まるで貝殻のような、身体を包み込む曲面で構成されたチェアです。【デザインシェルチェアの数あるバリエーションの中でも、「DSR」は人気がありますので、過去に見かけたことがある方も多いのではないでしょうか?【ミッドセンチュリーのモダンデザインを代表するデザイン性の高いチェアは、インテリア性を重視した、フレッシュなオフィススタイルにぴったりと言えるでしょう。材質シート:ポリプロピレン、脚素材:クロームメッキスチール質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×530×810、SH420商品タイプ組立有無:有り(組立品)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST140
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLST~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
























![ニュー大桜立木 (高さ:230cm) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68285098-240515-02.jpg)