材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA683SK-15
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー
材質(グリップ)アセテート樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
先端形状ヘックスローブ
全長(mm)126
質量(g)31
軸長(mm)100
ハンドル長さ(mm)80
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
商品構成単品
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。
ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
種類T型ハンドルドライバー
商品構成単品
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
材質(グリップ)軟質樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。
材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼
材質(グリップ)樹脂
先端形状トルクス
商品構成単品
先端形状トルクス
全長(mm)175
質量(g)17
本数1
両頭機能片頭
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
両頭機能片頭
先端サイズT15
トラスコ品番853-5366
先端形状トルクス
本数1
1本
¥219
税込¥241
5日以内出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1967
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。
三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。
グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
用途各種機械・ホビーに
材質(グリップ)グリップ:プラスチック
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式
トラスコ品番169-7668
セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂
トラスコ品番125-6436
セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ
全長(mm)213
質量(g)175
材質(軸)特殊鋼
商品構成セット品
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類電工ドライバー
規格欧州規格EN60900適合品
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
軸長(mm)100
ビーハ・マイクロフィニッシュ(R)の油や水に濡れても滑らないハンドルのトルクス(R)ドライバー。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
六角型グリップによりしっかりとしたトルクの出せるハンドドライバーです。六角型のグリップによりドライバーが作業場で転がるのを防止し、軸の先端がネジ穴にしっかりフィットして最大限のトルクを伝達します。ハンドルは人間工学的な形状でありながら耐衝撃があり堅牢です。
用途ネジの締め付け
材質(グリップ)樹脂 (ソフト) /ゴム
商品構成単品
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ボールポイントタイプのトルクス(R)ドライバーで、角度をつけて、ドライバーを回すことができます。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
両頭機能片頭
先端サイズT15
いじり止め穴有無あり
トラスコ品番853-5367
先端形状トルクス
本数1
1本
¥219
税込¥241
3日以内出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。
全長(mm)30
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
仕様21世紀バージョン
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全長(mm)152
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT15
エスコ品番EA611GM-73
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。
ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。
ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。
メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットとトルクスネジ用ビットをセットにしています。
トラスコ品番363-3841
セット内容+1, +2, -6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット
材質ビット類:クロームバナジウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
入数10点
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
全長(mm)70
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT15
エスコ品番EA611GM-53
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ